「espressif」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュール。IoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。
仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語) アズワン品番67-0398-01
1個
2,598 税込2,858
欠品中

M5Stackの機能を拡張するプロトタイプを試作する際に便利なピンソケットを装着したモジュールです。M5Stackのコア部分をピンソケットによって簡単に接続できます。ケーブルを外へ出すための穴やスリットも備えています。M5Stack(別売)は、Espressif社の無線通信モジュールESP32を搭載した54mm角のマイコンモジュールで、320×240のTFTカラーディスプレイ、microSDカードスロット、1Wスピーカーを備えています。ESP32によりWi-Fi/Bluetooth通信が可能で、esp-IDFに加えてArduino IDEによるプログラムの開発を行うことができます。
アズワン品番63-3117-02
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ。Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】。Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用。耐紫外線のケース設計。ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定。【高度な統合性】。2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン。NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー。TFカードスロット。電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563。低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ。精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供。【拡張性】。プログラマブル拡張ボードを搭載。-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源。-RS485変換回路。-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)。M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張。【開発環境】。UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向。Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換。FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます。※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】。M5Stack TOUGH。Type-C USB(1m)。2.5mm 六角レンチ。1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル。1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル。防水Oリング。ESP32-D0WD-V3。16MBフラッシュ+8MB PSRAM。防水・防塵。UV耐性のある筐体デザイン保護。2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン。高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ。12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給。RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース。開発プラットフォーム。- Arduino/UIFlow/ESP-IDF
仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目) アズワン品番67-0396-62
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

M5StackATOM Lite
わずか24mm×24mmのサイズのM5Stack。サイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。Atom Liteは、赤外線LED、RGB LED、ボタン、Grove互換コネクタを備えています。さらに、6個のGPIOを介してセンサやモーターなどに接続できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。
仕様●USB:Type-C●SoC:ESP32-PICOベース●フラッシュメモリ:4MB●アンテナ:2.4G SMDアンテナ:Proant 440●インターフェース●▼RGB LED(WS2812B)●▼赤外線LED●▼プログラム可能なボタン●▼リセットボタン●▼GPIOピン ×6●▼Grove互換インターフェース●プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow●電源入力:5V/500mA●動作環境温度:0~40℃●ケース素材:PC + ABS●製品サイズ:24×24×10 mm●製品重量:12 g●●【ESP32-PICOの特長】●240MHzデュアルコア Tensilica LX6 マイクロコントローラ(600DMIPS内蔵)●統合型520KB SRAM●統合型802.11 b/g/n HT40 Wi-Fiトランシーバー、ベースバンド、スタック、LWIP●統合デュアルモードBluetooth(Classic/BLE)●ホールセンサ●静電容量式タッチインターフェース●32kHz水晶発振器●すべてのGPIOピンでPWM/タイマ、入出力が可能●SDIOマスター/スレーブ(50MHz)●SDカードのサポート●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●ESP32-PICO-D4(Espressif社の英語ドキュメント) アズワン品番67-0362-13
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

関連カテゴリ