カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • akita11(2)
  • Arduino(1)
  • Elephant Robotics(3)
  • Kunbus(1)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(1)
  • タカハ機工(5)
  • 共立電子産業(1)
  • 国際電業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5stack basic」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack Basic V2.7 M5Stack

    M5Stack Basic V2.7

    M5Stack
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
  • M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット M5Stack

    M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット

    M5Stack
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ。Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】。Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用。耐紫外線のケース設計。ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定。【高度な統合性】。2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン。NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー。TFカードスロット。電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563。低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ。精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供。【拡張性】。プログラマブル拡張ボードを搭載。-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源。-RS485変換回路。-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)。M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張。【開発環境】。UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向。Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換。FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます。※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】。M5Stack TOUGH。Type-C USB(1m)。2.5mm 六角レンチ。1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル。1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル。防水Oリング。ESP32-D0WD-V3。16MBフラッシュ+8MB PSRAM。防水・防塵。UV耐性のある筐体デザイン保護。2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン。高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ。12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給。RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース。開発プラットフォーム。- Arduino/UIFlow/ESP-IDF
    仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)アズワン品番67-0396-62
  • M5Stack Commuモジュール M5Stack

    M5Stack Commuモジュール

    M5Stack
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    各種通信インターフェース(I2C、TTL、RS-485、CAN)のコントローラ回路を搭載したM5Stackモジュールです。
    寸法(mm)54.2×54.2×13電源DC5V(M-BUS/M5Stack本体から供給)トランシーバ【RS-485】SP3485EN-L/TRコントローラ【CAN】MCP2515-1/SO
  • M5Stack Basic用バッテリーボトム V1.1(110mAh) M5Stack

    M5Stack Basic用バッテリーボトム V1.1(110mAh)

    M5Stack
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    M5Stack Basicコンソール用のユニバーサルベース M5Stack用バッテリーボトムの後継品です。前モデルと比較すると底部にバッテリースイッチが装備され、バッテリーの寿命を延ばすことができます。本製品には110mAhのリチウムバッテリーが内蔵されており、2.54mm間隔のオスピンヘッダーとメスピンヘッダーにより機能の拡張が容易です。また、底部に埋め込まれた磁石により、取り付けが簡単にできます。 M5Core/Core2/CoreS3に対応 マグネットベース 110mAhバッテリー内蔵 バッテリースイッチ付き
    寸法(mm)54×54×11質量(g)22.8型番M5STACK-C001-C2
  • M5Stack Core2 v1.3 M5Stack

    M5Stack Core2 v1.3

    M5Stack
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    M5Stack Core2 v1.1の新しいバージョンです。大きな変更点は背面拡張ボード上の6軸IMUがBMI270にアップグレードされたことで、システムアーキテクチャや互換性を損なうことなく、姿勢検出精度と全体的なパフォーマンスを向上させています。【内容物】 1 x M5Stack Core2 v1.3 1 x USB Type-Cケーブル(20 cm)。1 x 六角レンチ(L型 2.0mm、M2.5ネジ用)
    仕様SRAM:8MB適合MCU:ESP32モデルD0WDQ6-V3デュアルコア Xtensa 32 bit 240 MHz LX6プロセッサ質量(g)58.8通信方式Bluetooth/Wi-Fi内蔵インターフェース1 x USB Type-C、1 x GROVE(I2C+I/O+UART)メモリーフラッシュ:16 MB動作温度(℃)0~60サイズ(mm)54×54×16.5オーディオ出力1WカードスロットTF:最大16GB対応microSDカードスロット
  • M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3 M5Stack

    M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3

    M5Stack
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)
    仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
  • M5StickC Plus2 M5Stack

    M5StickC Plus2

    M5Stack
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。
    用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。
    仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコードアズワン品番67-0371-29
  • ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載) M5Stack

    ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載)

    M5Stack
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    バージョンアップされたATOMS3 ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7) 0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載 6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150 赤外線発光機能 プログラム可能なキースイッチ Grove互換ポート、リセットボタン GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。
    仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08寸法(mm)24×24×12.0質量(g)6.7出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5(USB Type-C)インターフェース【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39メモリー8MB PSRAM、8MBフラッシュ動作温度0℃~40℃解像度【LCD】128(H)×128(V) RGB電源供給Type-Cプロトコル【LCD通信】SPI
  • M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ M5Stack

    M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ

    M5Stack
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    本製品はM5Stamp S3を搭載し、1.28 インチの円形TFTタッチスクリーン、ロータリー エンコーダー、RFID検出モジュール、RTC 回路、ブザー、および画面下部の押しボタンを備えた多用途の組み込み開発ボードです。回転ノブの位置や回転方向を正確に記録するロータリーエンコーダが本製品の最大の特徴です。ユーザーは回転ノブを使用して音量、明るさ、メニューオプションなどの設定を調整したり、照明、空調、カーテンなどのホームアプリケーションを制御したりできます。デバイスの内蔵ディスプレイ画面では、さまざまな色や効果を表示できます。その他大きな特徴としてRFID検出機能を備えており、13.56 MHzで動作するRFIDカードとタグの認識を可能にします。さらに正確な時刻と日付を維持するためのRTC回路が搭載されています。電源はDC 6~36 V入力をサポートし、リチウムイオン電池充電回路を備えています。
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32S3寸法(mm)51×51×32.3 (取付穴径:45 )運用ドライバー【スクリーン】GC9A01【タッチ】FT3267スクリーン1.28インチ(240×240)pixelチップタイプ【RFID読み込み】WS1850S入力範囲【電圧】6 - 36V