カテゴリ
- 制御機器(213)
- 機構部品(電子部品)(187)
- 能動部品(2)
- 産業用PC本体(18)
- 学童・教育用品(91)
- プログラミング/ロボティクス(91)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- Kunbus(1)
- Arduino(1)
- CQ出版(1)
- akita11(2)
- Elephant Robotics(4)
- MIYAVIX(4)
- スイッチサイエンス(6)
- タカハ機工(2)
- メディアカバーマーケット(4)

M5Stack Basic V2.7
M5Stack¥8,698税込¥9,5681台当日出荷本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
M5Stack Core2 v1.3
M5Stack¥9,998税込¥10,9981個当日出荷M5Stack Core2 v1.1の新しいバージョンです。大きな変更点は背面拡張ボード上の6軸IMUがBMI270にアップグレードされたことで、システムアーキテクチャや互換性を損なうことなく、姿勢検出精度と全体的なパフォーマンスを向上させています。【内容物】 1 x M5Stack Core2 v1.3 1 x USB Type-Cケーブル(20 cm)。1 x 六角レンチ(L型 2.0mm、M2.5ネジ用)仕様SRAM:8MB適合MCU:ESP32モデルD0WDQ6-V3デュアルコア Xtensa 32 bit 240 MHz LX6プロセッサ質量(g)58.8通信方式Bluetooth/Wi-Fi内蔵インターフェース1 x USB Type-C、1 x GROVE(I2C+I/O+UART)メモリーフラッシュ:16 MB動作温度(℃)0~60サイズ(mm)54×54×16.5オーディオ出力1WカードスロットTF:最大16GB対応microSDカードスロット
M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3
M5Stack¥11,980税込¥13,1781個当日出荷AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
M5StickC Plus2
M5Stack¥5,298税込¥5,8281台当日出荷M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ。Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】。Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用。耐紫外線のケース設計。ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定。【高度な統合性】。2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン。NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー。TFカードスロット。電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563。低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ。精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供。【拡張性】。プログラマブル拡張ボードを搭載。-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源。-RS485変換回路。-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)。M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張。【開発環境】。UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向。Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換。FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます。※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】。M5Stack TOUGH。Type-C USB(1m)。2.5mm 六角レンチ。1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル。1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル。防水Oリング。ESP32-D0WD-V3。16MBフラッシュ+8MB PSRAM。防水・防塵。UV耐性のある筐体デザイン保護。2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン。高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ。12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給。RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース。開発プラットフォーム。- Arduino/UIFlow/ESP-IDF仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)アズワン品番67-0396-62
M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ
M5Stack¥7,398税込¥8,1381台当日出荷本製品はM5Stamp S3を搭載し、1.28 インチの円形TFTタッチスクリーン、ロータリー エンコーダー、RFID検出モジュール、RTC 回路、ブザー、および画面下部の押しボタンを備えた多用途の組み込み開発ボードです。回転ノブの位置や回転方向を正確に記録するロータリーエンコーダが本製品の最大の特徴です。ユーザーは回転ノブを使用して音量、明るさ、メニューオプションなどの設定を調整したり、照明、空調、カーテンなどのホームアプリケーションを制御したりできます。デバイスの内蔵ディスプレイ画面では、さまざまな色や効果を表示できます。その他大きな特徴としてRFID検出機能を備えており、13.56 MHzで動作するRFIDカードとタグの認識を可能にします。さらに正確な時刻と日付を維持するためのRTC回路が搭載されています。電源はDC 6~36 V入力をサポートし、リチウムイオン電池充電回路を備えています。用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32S3寸法(mm)51×51×32.3 (取付穴径:45 )運用ドライバー【スクリーン】GC9A01【タッチ】FT3267スクリーン1.28インチ(240×240)pixelチップタイプ【RFID読み込み】WS1850S入力範囲【電圧】6 - 36V
M5St M5STACKシリーズ
M5Stack¥3,198税込¥3,5181個当日出荷M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコードアズワン品番67-0371-29
ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個欠品中バージョンアップされたATOMS3 ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7) 0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載 6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150 赤外線発光機能 プログラム可能なキースイッチ Grove互換ポート、リセットボタン GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08寸法(mm)24×24×12.0質量(g)6.7出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5(USB Type-C)インターフェース【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39メモリー8MB PSRAM、8MBフラッシュ動作温度0℃~40℃解像度【LCD】128(H)×128(V) RGB電源供給Type-Cプロトコル【LCD通信】SPI
ATOMS3 Lite
M5Stack¥1,998税込¥2,1981台当日出荷M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH
M5Stack Commuモジュール
M5Stack¥1,998税込¥2,1981台当日出荷各種通信インターフェース(I2C、TTL、RS-485、CAN)のコントローラ回路を搭載したM5Stackモジュールです。寸法(mm)54.2×54.2×13電源DC5V(M-BUS/M5Stack本体から供給)トランシーバ【RS-485】SP3485EN-L/TRコントローラ【CAN】MCP2515-1/SO
M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2
M5Stack¥5,798税込¥6,3781台当日出荷HDMIコネクタによるデジタル映像音声出力機能を追加するためのM5Stack Coreシリーズ用拡張モジュールです。HDMIの高速信号生成等の内部処理用プロセッサにはFPGAが使用されており、ユーザーは簡単な描画ライブラリを使用するだけで映像出力の操作ができます。汎用のPC用モニターやTVなどのHDMI対応ディスプレイで表示することができるため、グラフィカルな表示を伴う様々なアプリケーションに適しています。用途M5Stack Coreシリーズ用拡張モジュール寸法(mm)54×54×14.2質量(g)21.6電源DC9~24V (DCジャック経由)プロセッサー【映像・音声処理用】GW1NR-LV9QN88C6-I5 + LT8616SXB出力端子【映像】HDMI(I2Sオーディオ出力をサポート)映像出力24ビットカラー 最大1920x1080ドット(1080p)
M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)
M5Stack¥15,980税込¥17,5781個当日出荷デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)寸法(mm)128×80×12質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
M5Stack CoreS3 SE
M5Stack¥9,498税込¥10,4481個当日出荷ESP32S3を搭載し16MBのフラッシュメモリ、8MBのPSRAM(疑似SRAM)、2.4 GHz Wi-Fiを利用可能 スピーカ、デュアルマイク搭載 静電容量式タッチスクリーン搭載(高強度ガラスパネルで画面保護) OTG(On-The-Go)、CDC(Communications Device Class)機能を利用可能 外部USBデバイスの利用や本体ファームウェア書き換えが可能 micro SD(TFカード)スロット搭載 電源管理IC AXP2101で低消費電力設計 1セルのリチウムイオン電池(別売)で持ち歩き可能 Arduino、UIFlowによる開発が可能仕様【RTC(リアルタイムクロック)IC】BM8563【電源管理IC】AXP2101寸法(mm)54×54×15.5質量(g)38.4消費電力【バッテリー駆動時】スタンバイモード:DC4.2V/104.64μA、通常動作時:DC4.2V/109.67mA【USB電源供給】通常動作時:DC5V/166.27mA最大出力【Groveコネクタ】DC4.2V/940mA(バッテリ駆動)、DC5V/680mA(USB駆動)インターフェース1×USB Type-Cポート(OTG/CDCサポート)、1×Groveポート(I2C)、1×micro SDカード(TFカード)スロット(最大16GBまで対応)、2×プッシュスイッチ、1×M-BUSメモリー【フラッシュ】16MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MBディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、静電容量式タッチパネルオーディオアンプ:AW88298(1W 16ビット I2Sパワーアンプ)、1Wスピーカー、オーディオデコーダ:ES7210(デュアルマイク入力)
ATOM Lite
M5Stack¥1,998税込¥2,1981台当日出荷M5STACKの超小型マイコン開発モジュール「ATOM Lite」。Wi-Fi/Bluetoothに対応するSoC「ESP32-PICO」をメインに、押しボタンスイッチとRGB LED、Groveモジュール接続用コネクタ等が24mm角のケースに実装されています。シンプルな構成で低価格のため、IoTシステムのセンサーノードなどの用途でまとまった数量を揃えたい場合におすすめです。ソフトウェア開発にはArduino IDEのほか、M5Stackの提供するブロックプログラミング環境「UIFlow」が利用できます。用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-PICO寸法(mm)24(L)×24(W)×10(H)内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4
M5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載
M5Stack¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷CM4Stack開発キット「Raspberry Pi Compute Module 4」を内蔵したLinuxベースの組込みホスト端末です。シングルボード版Raspberry Pi 4と同様の性能や機能を実現するだけでなく、静電容量式タッチパネル付2.0型カラーディスプレイ・オーディオアンプ&内蔵スピーカー・HDMI出力・リアルタイムクロック・暗号化セキュリティチップなど、多種多様なアプリケーションに対応する豊富な周辺デバイスを搭載しています。筐体サイズは非常にコンパクト(59×46×44mm)で、DINレールへの取り付けにも対応。空冷ファン付アルミ合金製ヒートシンクを使用し、システムとしての安定性も考慮されています。高性能な組み込みシステム。 高性能チップとインターフェースを内蔵。 2.0型LCDスクリーンとタッチ機能を搭載し、高品質の動画や画像を表示することが可能です。多数のインターフェースと機能。 アンテナインターフェース、2Wスピーカー、HDMI、USB-C(2.0)、USB-A(3.2)、ギガビットイーサネット(RJ-45)、。 I2C、シリアルポートなど様々な周辺機器との接続やデータ転送に対応。セキュリティ性能。 セキュリティ認証チップATECC608Bを搭載。リアルタイムクロック(RTC)。 システムクロック保持機能のため、リアルタイムクロックIC BM8563を搭載。放熱設計。 ヒートシンクと冷却ファンを搭載し、安定したシステム動作を実現します。用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作寸法(mm)59×46×44モジュールRaspberry Pi Compute Module 4 (CM4) CM4104032出力【映像/音声】HDMIインターフェースUSB 2.0(Type-Cコネクタ):OTGサポート・USB 3.2(Type-Aコネクタ)×2・I2Cバス・シリアルポートディスプレイ対角2.0インチ IPS方式カラー液晶ディスプレイ 240×320ドットスピーカー2W内蔵RAM4GB LPDDR4ワイヤレス通信802.11b/g/n/ac Wi-Fi (2.4GHz/5GHz帯)ストレージ32GB eMMC有線LANギガビットEthernet RJ-45ジャック
M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット
M5Stack¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ESP32-S3を搭載した第3世代のM5Stack開発キット Wi-Fi機能を持ち、240MHzで動作するデュアルコアXtensa LX7プロセッサのESP32-S3を搭載。 メモリは16MB FLASHと8MB PSRAMを搭載。 2.0インチの静電容量式タッチIPSスクリーンを搭載し、高強度のガラス素材を採用。 30万画素カメラGC0308がスクリーンの下部に組み込まれており、近接センサLTR-553ALS-WAが付属。 電源部にはAXP2101電源管理コアチップと4ウェイパワーフロー制御ループを採用し、全体的な低消費電力設計を採用。 6軸姿勢センサBMI270と磁力計BMM150を搭載。 TFカード(microSD)カードスロットを搭載。 RTCチップBM8563により、正確なタイミングとスリープタイマウェイクアップ機能を提供。 音声出力は、16ビットI2SパワーアンプAW88298を採用し、1Wスピーカーを内蔵。 サウンド入力には、オーディオデコードチップES7210とデュアルマイク入力を採用。 本体の側面には、電源ボタンと再起動(RST)ボタン。リセットボタンを長押しすると、プログラムダウンロードモードに入る。 DINレール、壁、ネジの固定に便利なDinBaseベースが付属。 外部DC12Vまたは内部500mAhリチウム電池から電力を供給可能。仕様【SoC/周辺回路部】[ESP32-S3]デュアルコア Xtensa LX7(最高240MHz駆動)、2.4GHz Wi-Fi(アンテナはケース内に内蔵)、フラッシュメモリ:16MB、PSRAM(疑似SRAM):8MB、RTC(リアルタイムクロック):BM8563セット内容M5Stack Core S3本体、M5Stack DIN Base、六角レンチ、取り付け用ブラケット 一式電源[パワーマネジメントIC(AXP2101)による制御]3.7V/500mAh内蔵バッテリー、USBによる給電:5V、DCジャック:9~24V、[パワースイッチ]センサー6軸IMU(3軸加速度計+3軸ジャイロスコープ)、3軸地磁気センサ、照度・近接センサ(LTR-553A)インターフェースUSB Type-Cポート:OTG/CDCサポート ×1、M5バス ×1、Groveポート(各1× I2C、GPIO、UART) ×3、microSDカード(TFカード)スロット ×1、プッシュスイッチ ×2ディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、マルチタッチ対応静電容量式タッチパネル、30万画素カメラ(CG0308)ケース外形寸法:54×54×31mm、DINレールへのマウント、壁掛に対応オーディオ16ビットI2Sオーディオアンプ、スピーカー(1W) ×1、マイクロフォン ×2
M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III)
M5Stack¥1,698税込¥1,8681個当日出荷温湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を搭載した高精度で低消費電力のデジタル温湿度センサです。QMP6988はモバイルアプリケーション向けに設計された絶対気圧センサで、高い精度と安定性を備え、環境データの収集や検出をするプロジェクトに適しています。I2Cを用いて通信ができます。 高精度 I2C対応 Grove互換インターフェース、UIFlow/Arduinoサポート LEGO用取り付け穴二つセット内容ENV III ユニット ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)24.2×32.2×8.1測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)5測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)材質(ケース)プラスチック(PC)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
M5StickS3 - ESP32S3 小型IoT開発キット
M5Stack¥5,398税込¥5,9381個当日出荷遠隔制御やIoTアプリケーション用のコンパクトで高性能なプログラマブルコントローラです。メインコントローラに ESP32-S3-PICO-1-N8R8が搭載され、 2.4 GHz Wi-Fi無線通信対応、 8 MB フラッシュ/ 8 MB PSRAM内蔵で、多様なアプリケーション開発のニーズに応える性能と拡張性を実現します。ヒューマンインターフェースとして、1.14インチLEDディスプレイ、6軸IMUセンサ、プロブラマブルボタンを備えています。オーディオ部分には、ES8311モノラルオーディオコーデック、高感度MEMSマイクロフォン、AW8737パワーアンプが搭載され、クリアな音声キャプチャとハイファイ音声出力を実現、音声認識とインタラクティブな体験を強化します。IR送受信モジュールと250 mAhリチウム電池も内蔵し、スマートホーム制御、AI音声アシスタント、IoTプロジェクト開発などの用途に最適です。仕様PSRAM:8MB、SoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8、赤外線(IR):送信(TX) + 受信(RX)両対応寸法(mm)48.0 x 24.0 x 15.0質量(g)20バッテリー(内臓)250 mAhディスプレイ1.14インチ IPS-LCDフラッシュ(メモリ)8MB入力電源USB Type-C動作温度(℃)0 ~ 40Wi-Fi2.4 GHz
M5Stack用赤外線送受信ユニット
M5Stack¥979税込¥1,0771個当日出荷M5Stackに接続して使用する赤外線発信器と受信器を搭載したユニットです。赤外線リモコンとして、家電製品やその他のデバイスを操作することができます。赤外線発信器と受信器の両方を搭載しているので、リモコン信号のエンコードだけでなくデコードも行うことができます。 赤外線発信器 ×1 赤外線受信器 ×1 プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ用の取り付け穴 ×2セット内容赤外線送受信ユニット、Groveケーブル使用距離範囲(m)< 5
M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニットv2.1(DIPスイッチ搭載)
M5Stack¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Groveインターフェースを6個まで拡張できるユニット Grove互換(HY2.0-4P)インターフェースを最大6チャンネルに拡張できるハブユニットです。従来製品のバージョンアップ版で、DIPスイッチが追加されて使いやすくなりました。従来品ではI2Cアドレスの変更にはんだ付けが必要でしたが、DIPスイッチでI2Cアドレスを簡単に変更することができます。 I2CマルチプレクサICにPCA9548Aを採用 各チャンネルをポーリング制御し、同じI2Cアドレスを持つ複数のスレーブ機器をマウント可能 PCA9548AのI2CアドレスはDIPスイッチで変更可能 Port A(I2C)ポートのカスケード接続が簡単にできる 従来製品と同じ大きさなのでリプレースが可能セット内容M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニット(DIPスイッチ搭載)/HY2.0-4Pケーブル(20cm)外形寸法(mm)48.0×24.0×10.8コネクタダウンストリーム側HY2.0-4Pコネクタ:6動作温度範囲(℃)0~40
M5Stack用GROVE互換ケーブル(20cm 5本入り)
M5Stack¥949税込¥1,0441セット当日出荷M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは20cmに加えて、10cm、50cm、100cm、200cm があります。長さ(cm)20入数1セット(5個入り)
M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット
M5Stack¥1,198税込¥1,3181台当日出荷RFID(Radio Frequency IDentification/無線周波数帯を利用した認証)をM5Stackシリーズで実現するための拡張ユニットです。ユニット本体はRFIDリーダおよびライタとして機能し、タグと呼ばれる記録媒体に含まれる情報の読み書きをすることができます。タグは電波からのエネルギーのみで動作するため、非接触でのスキャンが可能。インターフェースはI2C。M5Stackシリーズのマイコン本体や、Grove互換コネクタを備える様々なシステムに接続して使用することができます。【セット内容】。RFID2ユニット。HY2.0-4Pケーブル。※RFIDタグは付属していません。用途M5Stackシリーズ機能拡張仕様【RFIDリーダ/ライタ】WS1850S寸法(mm)48×24×8電源DC5VインターフェースI2C(7bitアドレス:0x28)
M5Stack用拡張ハブユニット
M5Stack¥889税込¥9781個当日出荷Groveポートを3つ備えたM5Stack用の拡張ユニットです。任意のユニットを3つまで追加することができます。 M5GO IoTスターターキットに含まれているユニットの一つです。レゴ用の取り付け穴を2つ搭載しています。セット内容拡張ハブユニット、Groveケーブル
M5Stack用LANモジュール13.2(W5500搭載)
M5Stack¥3,298税込¥3,6281個欠品中信号絶縁用の100Mビットトランスを内蔵 9~24VのDCジャック端子とDC/DCコンバータを搭載 VH3.96ポートにより拡張デバイスを追加可能 W5500イーサネットコントローラは、TCP、UDP、IPv4などのプロトコルをサポート寸法(mm)54×54×13.2質量(g)29.6電源(V)【外部】9~24インターフェース【ネットワーク】RJ45アダプティブ10/100M ネットワークポート動作温度(℃)0~+40通信規格SPIコントローラ【イーサネット】W5500
M5Stack用GROVE互換ケーブル(10cm 5本入り)
M5Stack¥699税込¥7691セット当日出荷M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは10cmに加えて、20cm、50cm、100cm、200cm があります。長さ(cm)10入数1セット(5個入り)
M5Stack用デュアルボタンユニット
M5Stack¥779税込¥8571個当日出荷M5Stackに二つのボタンを追加できるユニットです。Grove用インターフェイスでM5Stack FIRE/M5GOと接続します。 赤・青 2つのボタンです。ボタンの単位が足りない場合は、2倍にしてペアにしてください。同一メカニズムを共有し、ボタン状態を入力ピンの状態によって検出可能。high/low の電気的レベルを捉えます。 レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載しています。 GROVE互換インターフェイスを備え、UiFlowとArduinoをサポート レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載用途ゲームコントローラ、リモコンスイッチキット内容デュアルボタンユニット×1、 Groveケーブル×1
M5Stack Cardputer Adv(M5StampS3A付属)
M5Stack¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷M5Stack Cardputerキット v1.1(M5StampS3A付属)がアップグレードされました。新たに 6軸IMU BMI270が内蔵されたほか、電池が1750 mAhに増強、オーディオ機能も強化されて、使い勝手が大幅に向上しています。また新規採用の14ピン拡張バスにより11本のGPIO(I2CやSPI、UART等と兼用)を使えることから、拡張性も非常に高まっています。今までのCardputerと同様に56キーのキーボードと1.14インチのTFT画面により、簡単に情報を入力、表示させることができます。オンボードのデジタルMEMSマイクと内蔵スピーカーによって、録音、目覚まし、オーディオ再生のような音声操作が行えます。赤外線エミッターにより、テレビやエアコンなどの外部デバイスとの赤外線制御の連携が可能です。オーディオCODECはES8311に更新されたほか、3.5 mm径のヘッドフォンジャックも付きました。前機種同様にMicro SDカードスロットを備え、ストレージを簡単に拡張することができます。ベースにはマグネットが組み込まれているので、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面に取り付け可能です。またLEGO互換の穴があるので、市販のLEGOブロックと組み合わせることもできます。用途高速の機能検証とプロトタイピング。産業用の制御と自動化。組み込みシステムの開発と学習。無線通信とIoTプロジェクト仕様IMU:6 DoF IMU(BMI270)16 bit 3軸加速度計 + 16 bit 3軸ジャイロ製品質量(g)81メモリーフラッシュ:8 MB使用CPUESP32-S3(Xtensa LX7)製品サイズ(mm)84.0×54.0×19.6スクリーンST7789V2 @ 1.14インチ、240 x 135 ピクセルストレージSDカード
M5Stamp PLC コントローラ(M5StampS3A搭載)
M5Stack¥9,998税込¥10,9981個当日出荷StampS3A搭載IoTプログラマブルロジックコントローラ StampS3A制御モジュールを搭載した産業オートメーションやリモート監視用に設計されたIoTプログラマブルロジックコントローラです。8つの光絶縁型デジタル入力とAC負荷とDC負荷の両方に対応した4つのリレー出力、GPIO.EXTポート、2つのGroveインターフェースを備えています。また、PWR-CANとPWR-485インターフェースにより、フィールドバスネットワークにシームレスに接続でき、リモートデータ転送と集中制御を実現します。 そのほか、1.14インチカラーディスプレイ、RESET/BOOTボタン、3つのユーザーボタン、ブザーを搭載し、パラメータ設定とステータス監視をリアルタイムで行い、異常発生時には警告を発します。幅広い電圧入力(DC6~36V)に対応し、DINレールへの取り付けに対応しています。 microSDカードスロットにより、データの保存とファームウェアのアップデートを容易に行えます。さらに、LM75温度センサとINA226電圧/電流センサを内蔵し、デバイスの動作をリアルタイムでフィードバックします。また、RTC(RX8130CE)モジュールにより正確な時刻同期とログ記録を保証します。セット内容M5Stamp PLCコントローラー×1、取り付けアクセサリ×4、ねじクリップファスナー×4寸法(mm)72.0×80.0×33.4質量(g)139.4センサーLM75(温度センサ)、INA226(電圧/電流センサ)、RTC(RX8130CE)インターフェース拡張インターフェース:GPIO.EXTインターフェース、2つのGroveインターフェースコントロールインタラクティブなコントロール:RESET/BOOTボタン、USERボタン×3、ブザーデジタル出力4個のリレー出力消費電力(mA)スタンバイ電流:21.60mA(DC5V)、15.22mA(DC12V)/動作電流:93.89mA(DC5V)、47.84mA(DC12V)DC電源アダプタ(V)DC6~36V@1Aの電圧入力をサポート/DCジャック(外径5.5mm、内径2.1mm、センタープラス)ディスプレイ1.14インチカラーディスプレイ(解像度135×240)、ST7789v2チップ搭載リレーAC5A @250V、DC5A @28V動作温度範囲(℃)0~+40デジタル入力8個の絶縁型デジタル入力(DC5~36V)I/Oポート(電源供給能力)2×8コネクタ最大負荷:DC4.76V@700mA/Groveポート負荷テスト:DC4.81V@700mAストレージmicroSDカードスロット据付方式DINレール取り付けメモリ容量(MB)フラッシュメモリ:8通信インターフェースPWRCAN(XT30(2+2)PW-M)、PWR485(HT3.96-4P)コントローラStampS3A(ESP32-S3FN8、2.4GHz Wi-Fi)
M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ)
M5Stack¥1,698税込¥1,8681個当日出荷5kgまで計量できるミニスケールユニット STM32F030F4P6マイコンと24ビットA/DコンバータHX711を内蔵し、ストレインゲージで5kgまで測定できる計量用ユニットです。外部との通信にはI2C通信プロトコルを使用し、複数のモジュールと連携して動作させることができます。 SK6812 RGBプログラマブルLEDインジケータと機能ボタンを備え、ゼロキャリブレーションと風袋調整ができます。また、上部にM3ナット固定穴を備え、測定補助台を取り付けることができます。 24ビットA/DコンバータHX711(出力データレート:毎秒10サンプル)搭載 ボタンを押してクリアし、風袋引き I2C通信対応(アドレス:0x26) 開発プラットフォーム:UIFlow、Arduino、Pythonセット内容計量ユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1、M3 ナット ×4寸法(mm)40×24×18質量(g)15.3モジュール【ストレインゲージ】CZL928MC機能風袋引き計測範囲最大5kgLEDSK6812プロトコル【変換】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ)【通信】I2C (アドレス:0x26)A/DコンバータHX711コントローラ【マイクロ】STM32F030
M5Stack用ミニリレーユニット
M5Stack¥889税込¥9781個当日出荷少しの電流で大きな負荷を高い信頼性で安全に制御するための、M5Stack用リレーユニットです。安全に制御できる大電力負荷は最大24 VDCまたは120 VACです。制御に使う方の小さな電流のみがこのユニットに送られ、制御したい大きな負荷は独立して動作します。 3つのピン(ON/OFF/COM)があり、デジタルGPIOのHigh/Lowの出力によってCOMをオン/オフに接続するようにプログラムできます。 単一の入力 最大3 A(24V DCまたは 120V AC) Grove用インターフェイス ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載用途高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等、IoTアウトレット(壁のコンセント)キット内容ミニリレーユニット×1、Groveケーブル×1、3.96ソケット×1
M5Stack用ToF測距センサユニット(ToF4M)
M5Stack¥2,198税込¥2,4181個当日出荷最大約4mまでの距離を0.1mmの精度で測定可能 ミリ秒以内に測定を完了する素早い応答速度 ロボット、自動運転、ドローン、セキュリティなどの分野に最適 100万時間の長い耐用年数 プログラミングは、Arduino、UIFlowなどのプラットフォームに対応仕様【I2Cアドレス】デフォルトは0x29セット内容ToF測距センサユニット本体 ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)32×24×8測定範囲4~4000mm質量(g)4.4使用温度範囲(℃)0~+40センサーVL53L1CXV0FY/1光源レーザー(ToF)単位【分解能比】ミリメートル【測定速度】ミリ秒単位視野角15~27
M5Stack用ADCユニット v1.1
M5Stack¥1,598税込¥1,7581個当日出荷M5Stack用の16ビットA/Dコンバータユニット M5Stack用ADCユニット(M5STACK-U013)の後継品です。自己校正機能を備えたA/DコンバータADS1110を搭載し、従来品と比べてサンプリングレートなどが改善されました。M5Stack本体に内蔵されているA/Dコンバータよりも低速ですが、高分解能です。Grove互換インターフェースを使用してM5Stackコアと接続し、I2Cで通信します。I2Cアドレスは従来通り0x48です。 A/DコンバータADS1110を搭載(従来品のM5Stack用ADCユニットにはADS1100を搭載) 1、2、4、8倍のプログラマブルゲインアンプ(PGA)を内蔵 レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載仕様【PGA増幅率】1、2、4、8倍【ローノイズ】10μVP-P【積分非直線性誤差(INL)】フルスケールレンジで0.01%(最大)セット内容M5Stack用ADCユニット v1.1 本体 ×1、HT3.96端子(2ピン) ×1、Grove互換ケーブル(20cm) ×1外形寸法(mm)32×24×10.2電源電圧2.048V ±0.05%分解能最大16ビット【A/D変換】最大16ビットインターフェースGrove互換インターフェース(I2C)、I2Cアドレス:0x48入力端子HT3.96端子(2ピン)測定電圧(V)0~12ドリフト【温度】5ppm/℃サンプルレート15~240サンプル/秒A/DコンバータADS1110基準電圧2.048V ±0.05%
M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(PY260)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ESP32S3をベースにPY260を搭載したカメラモジュール M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(OV2640)の後継となるモジュールです。 最大解像度が2592×1944の5Mピクセルカメラ(PY260)と8MBのPSRAM、16MBのフラッシュメモリを搭載しており、Wi-Fiクラウドへの画像伝送をサポートします。microSDカードスロットを内蔵し、画像やその他のデータを保存できます。また、PDMマイクにより音声録音が可能です。底部にあるGroveポートには、ESP32S3のD+/D-ピンを引き出してあり、ファームウェアのアップデートやM5 Grove to USB-Cモジュールを介したUSBシリアル通信に対応しています。 ボード上の2つの1×3ピンヘッダは、ESP32S3のプログラムのダウンロードに便利です。工場出荷時のファームウェアを使用すれば、完全な画像キャプチャとアップロード機能を備えたEZDataを利用することができ、自由な画像監視をリモートの簡単な設定で実現できます。遠隔監視、タイムラプス撮影、産業オートメーションなどのアプリケーションに適しています。 Wi-Fiに対応するESP32-S3-WROOM-1-N16R8モジュールを搭載 EZDATAまたはシングルポート画像データをWi-Fiクラウドに伝送 5Mピクセルカメラ(PY260)を搭載 microSDカードスロットを内蔵 音声録音機能付きPDMマイクを内蔵 プログラマブルインジケータライトを内蔵仕様【ESP32-S3-WROOM-1-N16R8】デュアルコア240MHz 、Wi-Fi対応、モジュールアンテナ内蔵【MIC】PDMマイク(MSM1261D4030HCPM)セット内容CAMS3 5MPユニット ×1、Grove to USB-Cコネクタ ×1、オス-オス ブレッドボードワイヤ ×2、HY2.0-4P Groveケーブル(20cm) ×1、LEGO互換コンポーネント ×1寸法(mm)40×24×11メモリーPSRAM:8MB、フラッシュメモリ:16MB動作温度0~+40℃視野角【対角】88°対応フォーマットJPEG対応メモリーカードmicroSDカードカメラ仕様5Mピクセル(PY260)
ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)
M5Stack¥3,898税込¥4,2881台当日出荷300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】。Timer Camera X本体。LEGOアダプタ。壁面用アタッチメント(Wall/1515)。USBケーブル(Type A-C/20cm)仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
M5Stack用ToF測距センサユニット
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個当日出荷M5Stack用 ToFユニット VL53L0X Time-of-Flight (ToF) レーザー測距センサブレイクアウトレーザー距離センサーモジュールGrove I2C VL53L0Xを搭載したTime-of-Flight方式による距離検出ユニットで、従来の方式よりも精度の高いセンサです。 レーザーによって提供される人工光信号の往復時間を測定する技術(ToF)で、ターゲット反射率に関係なく正確な距離測定を提供する距離測定センサーVL53L0xを採用。 GROVE互換インターフェイスでM5Stack FIRE/M5GOなどと接続し、コア部分とI2Cで通信します。 30ms以内で最大2mまでの絶対距離を測定できます。 このユニットは、I2C(0x29)を介してM5Coreと通信します。 一次元ジェスチャー認識 レーザー測距 3D構造光イメージング(3Dセンシング) カメラアシスト(超高速オートフォーカスと被写界深度)キット内容ToFユニット×1、Groveケーブル×1レーザー波長(nm)940測定距離(m)最大2
M5Stack Core2用ポート拡張モジュール
M5Stack¥1,498税込¥1,6481台当日出荷M5Stack Core2にスタック可能なGroveポート拡張モジュールです。UIFlowで使用できるPortB/C/D/Eの4つのポートを提供します。PortD/Eのピン割り当てはオンボードスイッチで切替可能です。寸法(mm)54×54×13拡張性ポートB,C,D,E
M5Stack用重量I2Cユニット(HX711)
M5Stack¥1,198税込¥1,3181個当日出荷M5Stack用の重さを測れるユニット はかり用の24ビットA/DコンバータHX711を使用した重さを測るトランスデューサーユニットです。I2C通信により、24ビット精度の精密な重量測定が可能です。コントローラにはSTM32を使用し、I2Cバス上で複数のデバイスを並列に接続できます。そのため、より広い範囲でより多くのデータ収集を実現できます。 STM32F030F4P6 + HX711 24ビットの測定精度 I2Cシリアル通信 開発環境:Arduino、UIFlowなどセット内容1×重量I2Cユニット、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×VH3.96-4P寸法(mm)32×24×11.3質量(g)5.2型番M5STACK-U180分解能24ビット動作温度0℃~+40℃モード【通信】I2C(0x26)
M5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3)
M5Stack¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電磁保護機能を備えたM5Stack用CANバス通信モジュール NXP製の高速CANトランシーバTJA1051Tを搭載したCANバス通信モジュールです。CAN FD(Flexible Data Rate)プロトコルをサポートし、電磁両立性(EMC)と静電放電(ESD)保護機能を備え、データ伝送のセキュリティと安定性を実現します。DC/DCコンバータを内蔵し、5V~24Vの広い入力電圧に対応します。 高速CANトランシーバTJA1051T/3を採用 高速データ転送機能(CAN FD)をサポート EMC/ESD保護機能 ワイド入力電圧:5V~24Vセット内容1× Mini CANユニット、1× Groveケーブル(20cm)寸法(mm)32×24×10.2質量(g)7.8型番M5STACK-U179入力電圧(V)+5~+24速度【送信】最大5Mビット/s (CAN FD)プロトコルISO11898-2:2016、SAE J2284-1~SAE J2284-5準拠
M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855)
M5Stack¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Kタイプ熱電対センサユニット データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。 このユニットは、-200℃~+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。 STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載 サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃~+1350℃) I2C通信インターフェース(アドレス:0x66) CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow仕様【MCU】STM32F030, ARM Cortex-M0, 最大48MHz, 64Kフラッシュ, 4K SRAM【信号分離チップ】CA-IS3641HW【STM32F030】ARM Cortex-M0、48MHz、64Kフラッシュ、8K SRAM【I2Cアドレス】0x66セット内容絶縁型Kmeterユニット ×1、K型熱電対プローブ(-50℃~+250℃に対応、ワイヤ長1 m、ミニチュアコネクタ) ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)56×24×9.6質量(g)10.1種類【熱電対】K測定精度±2℃分解能14ビット温度センサー【チップ】MAX31855KASA+Tインターフェース【SPI】最大5MHzセンサ精度【内部温度】±2℃サンプリング速度10Hz(最大)異常検知機能オープン/ショート、熱電対の低電圧を検知動作温度範囲(℃)【熱電対】-200~+1350クロック周波数最大5MHz
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら