カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- M5Stack
- モノタロウ(3)
- STMicro(20)
- 中央精機(16)
- ナンシン(10)
- オーム電機(6)
- アイリスオーヤマ(2)
- シヤチハタ(2)
- TDT(田野井)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- RICOH(リコー)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ニューマシン(2)
- 東洋シャフト(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- StarTech.com(2)
- STマイクロエレクトロニクス(2)
- 大阪魂(2)
- ブランドをもっと見る
「stm-3」の検索結果
特価

M5Stack用QRコードスキャナーユニット
M5Stack¥4,598税込¥5,0581個当日出荷M5Stack用の1次元/2次元コードスキャナーユニット M5Stackに接続して使用する3種類の2次元コードと8種類の1次元コードの読み取りができるスキャナーユニットです。解像度640×480のCMOSセンサーとコードキャプチャエンジンを搭載し、バス変換と制御はSTM32F030マイコンで行います。データ通信はI2CとUARTで行い、トグルスイッチで切り替えられます。ファームウェアのアップグレードも可能です。そのほか、スキャントリガーボタン、ブザー、白色LED照明などを搭載し、焦点合わせ/照準の状態はブザーと緑色LEDで知らせます。また、トリガーモードを連続/マニュアル動作にプログラミングで設定できます。バーコードのスキャンが必要な物流業、小売業、製造業などの分野に向いています。 STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ) 2次元コードは3種類、1次元コードは8種類に対応 ファームウェアのアップグレードが可能 I2C/UART通信インターフェースの切り替えスイッチを内蔵 ブザー音声プロンプトを内蔵 LED照明を内蔵 焦点合わせ/照準(focusing and aiming)機能を搭載 スキャン角度変更用反射スキャンヘッドを搭載用途物流業、小売業、製造業仕様【MCU】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0)セット内容QRコードスキャナ ーユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1寸法(mm)65.8×18.4×15.8角度(°)【スキャン】仰角±55 /偏角 ±55 (反射スキャンヘッドで調整可)精度【認識読み取り】≧ 5mil材質(ケース)プラスチック(PC)センサー解像度640×480 CMOSセンサー対応【QRコード】PDF417、QR Code、Data Matrix【1次元コード】Code39、Code93、Code128、EAN-13、EAN-8、UPC-A、 UPC-E、Interleaved 2 of 5照準緑色LED照明白色LEDコントラスト【プリント】≧ 20%通信インターフェースI2C/UART(0x21)
M5Stack用ステッピングモータードライバモジュールv1.1(HR8825)
M5Stack¥5,398税込¥5,9381個当日出荷最大3個のステッピングモーターを制御できるモジュール M5Stackで制御するのに適したステッピングモータードライバです。ドライバICにHR8825を使用し、3個のバイポーラステッピングモーターを制御することができます。本モジュールをM5Stackとスタックすると、ESP32の内部信号がHR8825に直接接続され、独立した制御や多軸モーターのリンクを実現します。本モジュールは、プリンターやロボットアームなど、さまざまなステッピングモーターのモーション制御に適しています。 バイポーラステッピングモーターを最大3軸駆動可能 I/O拡張用にSTM32F030F4P6が搭載されていて、4本の入力信号端子およびドライバICのイネーブル制御を行います。 各チャンネルには電流調整用ポテンショメータがあり、最大1.5Aを駆動できます。 複数のサブステップモードをサポート、最大1/32STEP。 I2Cにより、ドライバICのリセットとステータスの制御や監視ができ、外部リミットスイッチやモーターブレーキ機能に使用できます。 PWR485通信インターフェース(RS485、9V~24Vの電源入力)とDCジャックをホストとの通信や電源供給に使用できます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow仕様【I/O拡張チップ】STM32F030F4P6 Coretexマイコン【ステッピングモータドライバ】回路構成:HR8825 ×3、対応マイクロステップ:FULL、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、ch.当たり電流制限最大値:1.5A(ポテンショメータで設定)、コネクタ:4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×3セット内容ステッピングモータードライバモジュール v1.1×1、4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×3、2Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×4、4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×1寸法(mm)54.2×54.2×13.2質量(g)40電源電圧(V)【DCジャック】9~24インターフェース【デジタル入力】回路構成:4ビット、コネクタ:2Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×4【M5Coreシリーズ】CORE-bus40ピンコネクタ ×1コネクタ【DCジャック】バレルジャック ×1【ステッピングモータドライバ】4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×3通信インターフェース【PWR485】通信規格:半二重RS-485、電源電圧:9~24V、コネクタ:4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×1
M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載)
M5Stack¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷小型ドローンM5Stamp-Fly用のジョイスティックコントローラ M5AtomS3とSTM32マイコンを使用した、汎用性の高いプログラマブルデュアルジョイスティックリモートコントローラです。5方向ジョイスティック2本と、黄色い機能ボタンが2個、インタラクションとステータス表示用のRGB LEDが搭載されています。 汎用のジョイスティックとして使用できますが、出荷時にM5Stamp Flyを制御するファームウェアが書き込まれています。このファームウェアのソースコードはオープンソースとして公開され、自由に書き換えることができます。 2組の高電圧リチウムバッテリー充電回路を備え、BETAFPV社製のリチウムポリマーバッテリーLAVA 1S 300mAhを2本同時に充電できます(バッテリー1本が付属)。充電時は、USB Type-C端子から給電します。 黄色い機能ボタンのうち、L-ボタンはSports/Stableモードの切り替えができ、R-ボタンはToFによる自動高度制御のON/OFFができます。初期モードは、スティックを倒しても急激に動かないStableモードになっていて、ToFを使った自動高度制御もオンになっています。仕様【マイコン】STM32F030F4P6【充電IC】TP4067(4.35V)セット内容M5Atom JoyStick ×1、300mAh 高電圧リチウムポリマーバッテリ (LAVA 1S) ×1寸法(mm)84×60×30質量(g)63.5LED【RGB】WS2812C充電時電流(mA)5V/500バッテリー容量(mAh)300 高電圧リチウムポリマーバッテリ(LAVA 1S)ブザーBuilt-in Buzzer @ 5020
M5Stack用Extエンコーダユニット
M5Stack¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷外部ロータリーエンコーダ用の信号取得ユニット 外部に接続したAB(2相)/ABZ(3相)のインクリメンタルロータリーエンコーダ用のインターフェースユニットです。STM32F030によりエンコーダ信号の取得とデコードを行い、I2Cによりデータの読み取り操作を行います。ロボットアームの位置などを検出する際に、エンコードされた値を直接取得できます。 外部ロータリーエンコーダによる信号取得をサポート AB/ABZ信号入力をサポート STM32F030によりメイン制御およびエンコーダ信号の取得とデコード エンコード値は、I2Cを通じて取得可能仕様【I2Cアドレス】0x59セット内容M5Stack用Ext エンコーダユニット ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、5Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×1質量(g)8外形寸法(mm)40×24×14分解能12ビット対応【ロータリーエンコーダ】2相(AB)または3相(ABZ)のインクリメンタル型
M5Stack用I2Cジョイスティック2ユニット(STM32G030)
M5Stack¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ジョイスティックによるコントロールユニット I2Cインターフェースを採用し、3軸コントロール信号入力(X軸/Y軸アナログ入力、Z軸キーデジタル入力)に対応するジョイスティックコントローラです。ゲームやロボットのコントロールなどに適しています。 I2Cジョイスティックユニットの後継製品で、マイコンがATmega8AからSTM32G030F6P6に変更され、RGB LEDが搭載されました。ホール効果のジョイスティックを使用しており、磁場の変化を検出して高精度の制御を実現します。非接触操作、耐摩耗性、高精度、強力な耐干渉性などの利点があり、安定性と長寿命を保証します。ユニットはI2C経由で通信し、X/Y軸のアナログ入力とZ軸ボタンのデジタル入力を含む3軸制御信号入力をサポートします。ステータス表示とインタラクティブディスプレイ用のRGB LED(WS2812)と、ファームウェアを更新するための予約済みのSTM32ファームウェアアップグレードインターフェースが装備されています。そのほか、2つのレゴ互換穴があります。仕様【MCU】STM32G030F6P6@Cortex-M0+(64MHz)、32KB フラッシュメモリ、8KB SRAMセット内容M5Stack用 I2Cジョイスティックユニット、HY2.0-4Pケーブル寸法(mm)40×24×23.9出力【X/Y軸オフセット】16ビットADC出力(0~65535)【Z軸ボタン】0/1LED【RGB】1×WS2812Cプロトコル【通信】I2C:0x63
M5Stack CoreMP135
M5Stack¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷STM32マイコンを搭載したM5Stackコア ESP32ではなく、STMicroelectronics社製のSTM32MP135Dを採用したM5Stackコアで、Linux産業用制御ホストとして使用できます。STM32MP135Dは、最大1GHzで動作するArm Cortex-A7コア、4GビットDDR3L SDRAMを搭載しています。 M5Stack CoreMP135は、2.0インチIPS静電容量式タッチスクリーンと1Wスピーカー(16ビットI2S駆動)を備えています。周辺機能は、ギガビットイーサネットポート×2、HDビデオ出力、USB 2.0-Aポート×2、USB-Cポート(OTGと電源用)、MicroSDカードスロット、CAN FDインターフェース×2、PWR485インターフェース(9~24V電源入力+RS485)、Grove(I2C/UART)インターフェース×2などを備えています。 そのほかに、AXP2101パワーマネージメントICとRTC(BM8563)を使用してウェイクアップやスリープを実現し、低消費電力を実現するように設計されており、充電式バッテリをサポートしています。外部DC12V/2A電源をサポートするDC電源ソケットもあります。 DebianシステムがプリロードされたmicroSDカードが付属しており、起動するとすぐに使用できます。 DINレールに据付可能仕様【搭載MCU】STM32MP135DAE7【RAM】512MB DDR3L SDRAM【PMU】電源制御回路(PMU)搭載(AXP2101)【RTC】リアルタイムクロック(RTC)搭載(BM8563)【CAN】2 × CAN FD対応CANポート(SIT1051T/3)【RS-485】1 × RS-485ポート(半二重、MAX3485)【M5BUS】1 × M5BUSコネクタセット内容M5Stack CoreMP135(DINレール取付用ブラケット装着済) ×1、M3六角レンチ ×1、VH3.96-4Pコネクタ ×1、2.54mmピッチ 2Pコネクタ ×2、マイクロSDカード(OS書き込み済み) ×1、スペックシート ×1外形寸法(mm)54×54×34.5(DINレール取付用ブラケット除く)ディスプレイ【外部】HDMI(1280×720)(LT8618SX)使用CPU【コア】Arm Cortex-A7 32ビットRISCコア搭載LCD仕様2インチIPS液晶(320×240)(内蔵)入力電源DC12V/2A(内径2.1/外径5.5 mmバレルプラグ用)内蔵RAM【MCU】128KB AXI SYSRAM、他キャッシュメモリーL1:32KB命令用/32KBデータ用、L2:128KBタッチパネル方式マルチタッチ対応静電容量式(FT6336U)ポート1 × Port Aコネクタ(I2CまたはGPIO)、1 × Port Cコネクタ(UARTまたはGPIO)ストレージmicroSDカードスロット(OS書き込み済みのmicroSDカード付属)イーサネット対応2 × RJ-45コネクタ(RTL8211F、1Gbps対応)クロック周波数最大1GHzオーディオ1 × 1Wスピーカー搭載(D級アンプIC:NS4168)USB2 × Type-Aコネクタ(USB 2.0)、1 × Type-Cコネクタ(USB OTGサポート)
M5Stack用 1.5インチ透明OLEDディスプレイユニット
M5Stack¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷1.5インチの透明OLEDディスプレイユニット「UNIT GLASS」 STM32マイコンとSolomon Systech社製のSSD1309を搭載したM5Stack用の透明なOLEDディスプレイユニットです。SSD1309は、カソードコモンタイプのOLEDパネル用に設計されたOLED/PLEDドライバICです。解像度は128×64(透明部分は128×56)で、透過型でブルーのモノクロ表示です。2つの入力ボタンとブザー、M3ネジ用の穴を2個備えています。GroveコネクタでM5Stackに接続してI2C(アドレス:0x3C)によりデータ送信と制御を行います。そのため、M5Stack以外のコントローラでもGroveコネクタを装備していれば容易に使用することができます。 透明OLEDディスプレイ(128×56ピクセル) ガラス領域:42mm×27.16mm、表示領域:35.5mm×18mm モノクロ1ビット深度 I2Cによる制御(アドレス:0x3C) 開発環境:Arduino IDE、UiFlow仕様【MCU】STM32F030F4P6【I2Cアドレス】0x3C【表示領域】33.5×18mmセット内容1× 1.5インチ 透明OLEDディスプレイユニット、1× HY2.0-4Pケーブル寸法(mm)136×92×13パネルサイズ(mm)42.04×27.16×1.25電源電圧(V)3.3表示色青ディスプレイ1.51 インチ透明OLED解像度128×64ピクセル
M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3)
M5Stack¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷リチウムイオン電池を搭載可能で、マルチチャンネル電源管理を統合したプログラマブルコントローラです。最高240 MHz駆動・デュアルコアXtensa LX7ベースのESP32-S3-WROOM-1U-N16R8がSoCとして採用され、2.4 GHz Wi-Fi、16 MBオンボードフラッシュ、8 MB PSRAMが搭載されています。複数のINA226が拡張インターフェースの電源状態を正確に計測し、サブMCUとして搭載されたSTM32G031G8U6がデバイス全体の消費電力を制御するとともに低消費電力待機(ウェイクアップ)機能を提供します.仕様PSRAM:8MB、RTC:RX8130CE、SoC:ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8、サブMCU:STM32G031G8U6寸法(mm)88.0 x 56.0 x 38.5フラッシュ(メモリ)16MB入力電源DC 9~20 V(DCジャック)ポート拡張・RS485・CAN・USB動作温度範囲(℃)0 ~ 40Wi-Fi2.4 GHz