カテゴリ

  • 制御機器(94)
  • 学童・教育用品(35)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(316)
  • KITO(キトー)(190)
  • MAZDA(マツダ)(187)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(217)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • RS PRO(107)
  • SMC(2,826)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,035)
  • イトーキ(1,136)
  • ニッサン(1,033)
  • ホンダ(211)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • モートーン(79)
  • 三菱電機(60)
  • 住友電工ハードメタル(61)
  • 富士インパルス(111)
  • 雅(70)
  • 黒田精工(1,512)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u005」の検索結果

関連キーワード
129件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Timer Camera M5STACK-U082シリーズ M5Stack

    Timer Camera M5STACK-U082シリーズ

    M5Stack
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    電源管理には正確なタイミングとスリープ機能を制御できるRTC(BM8563)を採用しているので、一定間隔を置いた長期間にわたる写真撮影やリモートによるビデオ監視といった用途に使用することができます。スタンバイ時の消費電流がわずか2μAなので、1時間に1枚のタイマー設定にした写真撮影でも、1ヶ月以上動作させることができます。M5Burner書き込みファームウェアを使用すると、Camera-Toolで直接Timer Cameraの設定ができ、撮影した画像データはUIFlowで処理することができます。ESP32を搭載。Wi-Fiによる画像転送とUSBポートによるデバッグに対応。タイマーによるスリープ/ウェイクアップ機能。ステータスインジケーター(LEDの下にはリセットボタンを搭載)。超低消費電力設計。Grove互換ポート(HY2.0-4P)出力。開発環境:ESP-IDF、Arduino、UIFlow
    仕様●PSRAM:8MB●フラッシュメモリ:4MB●イメージセンサ:OV3660●最大解像度:3Mピクセル●出力フォーマット:8/10bit RAW、RGB、YCbCr出力、圧縮対応●最大画像転送レート:2040×1536:15fps●1080p:20fps●720p:45fps●XGA(1024x768):45fps●VGA(640x480):60fps●QVGA(320x240):120fps●視野角:120°●バッテリ:270mAh●重量:21g●寸法:48×24×22.6mm●【資料】●製造元ドキュメント●データシート●- ESP32●- OV3660●チュートリアル●- Camera-Tool●- UIFlow●Arduino IDE●Arduino IDEサンプルプログラム●ESP-IDFサンプルプログラム●M5Burner Firmware●【セット内容】●Timer Camera F ×1●LEGOアダプタ ×1●Wall-1515(壁取り付け用アタッチメント)×1●Type-C USB(20cm)×1アズワン品番67-0383-72
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • M5Stamp C3U Mate M5Stack

    M5Stamp C3U Mate

    M5Stack
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)。耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)。5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載。3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信。Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境。【M5Stamp C3との違い】。※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
    仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-33
  • M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III) M5Stack

    M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III)

    M5Stack
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    温湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を搭載した高精度で低消費電力のデジタル温湿度センサです。QMP6988はモバイルアプリケーション向けに設計された絶対気圧センサで、高い精度と安定性を備え、環境データの収集や検出をするプロジェクトに適しています。I2Cを用いて通信ができます。 高精度 I2C対応 Grove互換インターフェース、UIFlow/Arduinoサポート LEGO用取り付け穴二つ
    セット内容ENV III ユニット ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)24.2×32.2×8.1測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)5測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)材質(ケース)プラスチック(PC)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
  • M5Stack用ADCユニット v1.1 M5Stack

    M5Stack用ADCユニット v1.1

    M5Stack
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の16ビットA/Dコンバータユニット M5Stack用ADCユニット(M5STACK-U013)の後継品です。自己校正機能を備えたA/DコンバータADS1110を搭載し、従来品と比べてサンプリングレートなどが改善されました。M5Stack本体に内蔵されているA/Dコンバータよりも低速ですが、高分解能です。Grove互換インターフェースを使用してM5Stackコアと接続し、I2Cで通信します。I2Cアドレスは従来通り0x48です。 A/DコンバータADS1110を搭載(従来品のM5Stack用ADCユニットにはADS1100を搭載) 1、2、4、8倍のプログラマブルゲインアンプ(PGA)を内蔵 レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
    仕様【PGA増幅率】1、2、4、8倍【ローノイズ】10μVP-P【積分非直線性誤差(INL)】フルスケールレンジで0.01%(最大)セット内容M5Stack用ADCユニット v1.1 本体 ×1、HT3.96端子(2ピン) ×1、Grove互換ケーブル(20cm) ×1外形寸法(mm)32×24×10.2電源電圧2.048V ±0.05%分解能最大16ビット【A/D変換】最大16ビットインターフェースGrove互換インターフェース(I2C)、I2Cアドレス:0x48入力端子HT3.96端子(2ピン)測定電圧(V)0~12ドリフト【温度】5ppm/℃サンプルレート15~240サンプル/秒A/DコンバータADS1110基準電圧2.048V ±0.05%
  • M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニットv2.1(DIPスイッチ搭載) M5Stack

    M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニットv2.1(DIPスイッチ搭載)

    M5Stack
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    Groveインターフェースを6個まで拡張できるユニット Grove互換(HY2.0-4P)インターフェースを最大6チャンネルに拡張できるハブユニットです。従来製品のバージョンアップ版で、DIPスイッチが追加されて使いやすくなりました。従来品ではI2Cアドレスの変更にはんだ付けが必要でしたが、DIPスイッチでI2Cアドレスを簡単に変更することができます。 I2CマルチプレクサICにPCA9548Aを採用 各チャンネルをポーリング制御し、同じI2Cアドレスを持つ複数のスレーブ機器をマウント可能 PCA9548AのI2CアドレスはDIPスイッチで変更可能 Port A(I2C)ポートのカスケード接続が簡単にできる 従来製品と同じ大きさなのでリプレースが可能
    セット内容M5Stack用Port A I2C拡張ハブユニット(DIPスイッチ搭載)/HY2.0-4Pケーブル(20cm)外形寸法(mm)48.0×24.0×10.8コネクタダウンストリーム側HY2.0-4Pコネクタ:6動作温度範囲(℃)0~40
  • M5Stack用拡張ハブユニット M5Stack

    M5Stack用拡張ハブユニット

    M5Stack
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    Groveポートを3つ備えたM5Stack用の拡張ユニットです。任意のユニットを3つまで追加することができます。 M5GO IoTスターターキットに含まれているユニットの一つです。レゴ用の取り付け穴を2つ搭載しています。
    セット内容拡張ハブユニット、Groveケーブル
  • M5Stack用赤外線送受信ユニット M5Stack

    M5Stack用赤外線送受信ユニット

    M5Stack
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    M5Stackに接続して使用する赤外線発信器と受信器を搭載したユニットです。赤外線リモコンとして、家電製品やその他のデバイスを操作することができます。赤外線発信器と受信器の両方を搭載しているので、リモコン信号のエンコードだけでなくデコードも行うことができます。 赤外線発信器 ×1 赤外線受信器 ×1 プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ用の取り付け穴 ×2
    セット内容赤外線送受信ユニット、Groveケーブル使用距離範囲(m)< 5
  • M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット M5Stack

    M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット

    M5Stack
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    RFID(Radio Frequency IDentification/無線周波数帯を利用した認証)をM5Stackシリーズで実現するための拡張ユニットです。ユニット本体はRFIDリーダおよびライタとして機能し、タグと呼ばれる記録媒体に含まれる情報の読み書きをすることができます。タグは電波からのエネルギーのみで動作するため、非接触でのスキャンが可能。インターフェースはI2C。M5Stackシリーズのマイコン本体や、Grove互換コネクタを備える様々なシステムに接続して使用することができます。【セット内容】。RFID2ユニット。HY2.0-4Pケーブル。※RFIDタグは付属していません。
    用途M5Stackシリーズ機能拡張仕様【RFIDリーダ/ライタ】WS1850S寸法(mm)48×24×8電源DC5VインターフェースI2C(7bitアドレス:0x28)
  • M5Stack用ミニリレーユニット M5Stack

    M5Stack用ミニリレーユニット

    M5Stack
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    少しの電流で大きな負荷を高い信頼性で安全に制御するための、M5Stack用リレーユニットです。安全に制御できる大電力負荷は最大24 VDCまたは120 VACです。制御に使う方の小さな電流のみがこのユニットに送られ、制御したい大きな負荷は独立して動作します。 3つのピン(ON/OFF/COM)があり、デジタルGPIOのHigh/Lowの出力によってCOMをオン/オフに接続するようにプログラムできます。 単一の入力 最大3 A(24V DCまたは 120V AC) Grove用インターフェイス ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
    用途高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等、IoTアウトレット(壁のコンセント)キット内容ミニリレーユニット×1、Groveケーブル×1、3.96ソケット×1
  • M5Stack用デュアルボタンユニット M5Stack

    M5Stack用デュアルボタンユニット

    M5Stack
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    M5Stackに二つのボタンを追加できるユニットです。Grove用インターフェイスでM5Stack FIRE/M5GOと接続します。 赤・青 2つのボタンです。ボタンの単位が足りない場合は、2倍にしてペアにしてください。同一メカニズムを共有し、ボタン状態を入力ピンの状態によって検出可能。high/low の電気的レベルを捉えます。 レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載しています。 GROVE互換インターフェイスを備え、UiFlowとArduinoをサポート レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
    用途ゲームコントローラ、リモコンスイッチキット内容デュアルボタンユニット×1、 Groveケーブル×1
  • ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5Stack

    ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)

    M5Stack
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】。Timer Camera X本体。LEGOアダプタ。壁面用アタッチメント(Wall/1515)。USBケーブル(Type A-C/20cm)
    仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
  • M5Stack用ToF測距センサユニット(ToF4M) M5Stack

    M5Stack用ToF測距センサユニット(ToF4M)

    M5Stack
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    最大約4mまでの距離を0.1mmの精度で測定可能 ミリ秒以内に測定を完了する素早い応答速度 ロボット、自動運転、ドローン、セキュリティなどの分野に最適 100万時間の長い耐用年数 プログラミングは、Arduino、UIFlowなどのプラットフォームに対応
    仕様【I2Cアドレス】デフォルトは0x29セット内容ToF測距センサユニット本体 ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)32×24×8測定範囲4~4000mm質量(g)4.4使用温度範囲(℃)0~+40センサーVL53L1CXV0FY/1光源レーザー(ToF)単位【分解能比】ミリメートル【測定速度】ミリ秒単位視野角15~27
  • M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(PY260) M5Stack

    M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(PY260)

    M5Stack
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ESP32S3をベースにPY260を搭載したカメラモジュール M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(OV2640)の後継となるモジュールです。 最大解像度が2592×1944の5Mピクセルカメラ(PY260)と8MBのPSRAM、16MBのフラッシュメモリを搭載しており、Wi-Fiクラウドへの画像伝送をサポートします。microSDカードスロットを内蔵し、画像やその他のデータを保存できます。また、PDMマイクにより音声録音が可能です。底部にあるGroveポートには、ESP32S3のD+/D-ピンを引き出してあり、ファームウェアのアップデートやM5 Grove to USB-Cモジュールを介したUSBシリアル通信に対応しています。 ボード上の2つの1×3ピンヘッダは、ESP32S3のプログラムのダウンロードに便利です。工場出荷時のファームウェアを使用すれば、完全な画像キャプチャとアップロード機能を備えたEZDataを利用することができ、自由な画像監視をリモートの簡単な設定で実現できます。遠隔監視、タイムラプス撮影、産業オートメーションなどのアプリケーションに適しています。 Wi-Fiに対応するESP32-S3-WROOM-1-N16R8モジュールを搭載 EZDATAまたはシングルポート画像データをWi-Fiクラウドに伝送 5Mピクセルカメラ(PY260)を搭載 microSDカードスロットを内蔵 音声録音機能付きPDMマイクを内蔵 プログラマブルインジケータライトを内蔵
    仕様【ESP32-S3-WROOM-1-N16R8】デュアルコア240MHz 、Wi-Fi対応、モジュールアンテナ内蔵【MIC】PDMマイク(MSM1261D4030HCPM)セット内容CAMS3 5MPユニット ×1、Grove to USB-Cコネクタ ×1、オス-オス ブレッドボードワイヤ ×2、HY2.0-4P Groveケーブル(20cm) ×1、LEGO互換コンポーネント ×1寸法(mm)40×24×11メモリーPSRAM:8MB、フラッシュメモリ:16MB動作温度0~+40℃視野角【対角】88°対応フォーマットJPEG対応メモリーカードmicroSDカードカメラ仕様5Mピクセル(PY260)
  • M5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3) M5Stack

    M5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3)

    M5Stack
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    電磁保護機能を備えたM5Stack用CANバス通信モジュール NXP製の高速CANトランシーバTJA1051Tを搭載したCANバス通信モジュールです。CAN FD(Flexible Data Rate)プロトコルをサポートし、電磁両立性(EMC)と静電放電(ESD)保護機能を備え、データ伝送のセキュリティと安定性を実現します。DC/DCコンバータを内蔵し、5V~24Vの広い入力電圧に対応します。 高速CANトランシーバTJA1051T/3を採用 高速データ転送機能(CAN FD)をサポート EMC/ESD保護機能 ワイド入力電圧:5V~24V
    セット内容1× Mini CANユニット、1× Groveケーブル(20cm)寸法(mm)32×24×10.2質量(g)7.8型番M5STACK-U179入力電圧(V)+5~+24速度【送信】最大5Mビット/s (CAN FD)プロトコルISO11898-2:2016、SAE J2284-1~SAE J2284-5準拠
  • M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) M5Stack

    M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR)

    M5Stack
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    デジタル出力タイプの光センサ「BH1750FVI」を搭載したM5シリーズ用拡張ユニットです。インターフェースはI2C。最大6万5535ルクスまでの広いレンジで測定可能。様々な用途のセンシングアプリケーションに最適です。サンプルソフトウェアやセンサーのデータシート等はメーカー資料ページより取得できます。【セット内容】。光センサユニット本体。HY2.0-4Pケーブル
    用途M5シリーズ用拡張ユニット寸法(mm)32×24×8電源DC5Vセンサー【光】BH1750FVIA/D変換器【ビット幅】16ビットインターフェースPORTA/I2C(7bitアドレス:0x23)
  • M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ) M5Stack

    M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ)

    M5Stack
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    5kgまで計量できるミニスケールユニット STM32F030F4P6マイコンと24ビットA/DコンバータHX711を内蔵し、ストレインゲージで5kgまで測定できる計量用ユニットです。外部との通信にはI2C通信プロトコルを使用し、複数のモジュールと連携して動作させることができます。 SK6812 RGBプログラマブルLEDインジケータと機能ボタンを備え、ゼロキャリブレーションと風袋調整ができます。また、上部にM3ナット固定穴を備え、測定補助台を取り付けることができます。 24ビットA/DコンバータHX711(出力データレート:毎秒10サンプル)搭載 ボタンを押してクリアし、風袋引き I2C通信対応(アドレス:0x26) 開発プラットフォーム:UIFlow、Arduino、Python
    セット内容計量ユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1、M3 ナット ×4寸法(mm)40×24×18質量(g)15.3モジュール【ストレインゲージ】CZL928MC機能風袋引き計測範囲最大5kgLEDSK6812プロトコル【変換】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ)【通信】I2C (アドレス:0x26)A/DコンバータHX711コントローラ【マイクロ】STM32F030
  • M5Stack用光センサユニット M5Stack

    M5Stack用光センサユニット

    M5Stack
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    環境光の強度を検出するM5Stack用光センサユニットです。10KΩの閾値調整抵抗を備えています。 明るさをアナログ値として、または、光のオンオフをデジタル値(0/1)として取得できます。 調整可能なスレッショルド(調整用10 kΩ抵抗を含む) アナログ&デジタル出力 Grove用インターフェイス ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blocky、Python) レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
    キット内容1×光センサユニット、1×Groveケーブル
  • M5Stack用ToF測距センサユニット M5Stack

    M5Stack用ToF測距センサユニット

    M5Stack
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    M5Stack用 ToFユニット VL53L0X Time-of-Flight (ToF) レーザー測距センサブレイクアウトレーザー距離センサーモジュールGrove I2C VL53L0Xを搭載したTime-of-Flight方式による距離検出ユニットで、従来の方式よりも精度の高いセンサです。 レーザーによって提供される人工光信号の往復時間を測定する技術(ToF)で、ターゲット反射率に関係なく正確な距離測定を提供する距離測定センサーVL53L0xを採用。 GROVE互換インターフェイスでM5Stack FIRE/M5GOなどと接続し、コア部分とI2Cで通信します。 30ms以内で最大2mまでの絶対距離を測定できます。 このユニットは、I2C(0x29)を介してM5Coreと通信します。 一次元ジェスチャー認識 レーザー測距 3D構造光イメージング(3Dセンシング) カメラアシスト(超高速オートフォーカスと被写界深度)
    キット内容ToFユニット×1、Groveケーブル×1レーザー波長(nm)940測定距離(m)最大2
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • M5Stack用QRコードスキャナーユニット M5Stack

    M5Stack用QRコードスキャナーユニット

    M5Stack
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の1次元/2次元コードスキャナーユニット M5Stackに接続して使用する3種類の2次元コードと8種類の1次元コードの読み取りができるスキャナーユニットです。解像度640×480のCMOSセンサーとコードキャプチャエンジンを搭載し、バス変換と制御はSTM32F030マイコンで行います。データ通信はI2CとUARTで行い、トグルスイッチで切り替えられます。ファームウェアのアップグレードも可能です。そのほか、スキャントリガーボタン、ブザー、白色LED照明などを搭載し、焦点合わせ/照準の状態はブザーと緑色LEDで知らせます。また、トリガーモードを連続/マニュアル動作にプログラミングで設定できます。バーコードのスキャンが必要な物流業、小売業、製造業などの分野に向いています。 STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ) 2次元コードは3種類、1次元コードは8種類に対応 ファームウェアのアップグレードが可能 I2C/UART通信インターフェースの切り替えスイッチを内蔵 ブザー音声プロンプトを内蔵 LED照明を内蔵 焦点合わせ/照準(focusing and aiming)機能を搭載 スキャン角度変更用反射スキャンヘッドを搭載
    用途物流業、小売業、製造業仕様【MCU】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0)セット内容QRコードスキャナ ーユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1寸法(mm)65.8×18.4×15.8角度(°)【スキャン】仰角±55 /偏角 ±55 (反射スキャンヘッドで調整可)精度【認識読み取り】≧ 5mil材質(ケース)プラスチック(PC)センサー解像度640×480 CMOSセンサー対応【QRコード】PDF417、QR Code、Data Matrix【1次元コード】Code39、Code93、Code128、EAN-13、EAN-8、UPC-A、 UPC-E、Interleaved 2 of 5照準緑色LED照明白色LEDコントラスト【プリント】≧ 20%通信インターフェースI2C/UART(0x21)
  • M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855) M5Stack

    M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855)

    M5Stack
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    Kタイプ熱電対センサユニット データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。 このユニットは、-200℃~+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。 STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載 サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃~+1350℃) I2C通信インターフェース(アドレス:0x66) CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
    仕様【MCU】STM32F030, ARM Cortex-M0, 最大48MHz, 64Kフラッシュ, 4K SRAM【信号分離チップ】CA-IS3641HW【STM32F030】ARM Cortex-M0、48MHz、64Kフラッシュ、8K SRAM【I2Cアドレス】0x66セット内容絶縁型Kmeterユニット ×1、K型熱電対プローブ(-50℃~+250℃に対応、ワイヤ長1 m、ミニチュアコネクタ) ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)56×24×9.6質量(g)10.1種類【熱電対】K測定精度±2℃分解能14ビット温度センサー【チップ】MAX31855KASA+Tインターフェース【SPI】最大5MHzセンサ精度【内部温度】±2℃サンプリング速度10Hz(最大)異常検知機能オープン/ショート、熱電対の低電圧を検知動作温度範囲(℃)【熱電対】-200~+1350クロック周波数最大5MHz
  • M5Stack用重量I2Cユニット(HX711) M5Stack

    M5Stack用重量I2Cユニット(HX711)

    M5Stack
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の重さを測れるユニット はかり用の24ビットA/DコンバータHX711を使用した重さを測るトランスデューサーユニットです。I2C通信により、24ビット精度の精密な重量測定が可能です。コントローラにはSTM32を使用し、I2Cバス上で複数のデバイスを並列に接続できます。そのため、より広い範囲でより多くのデータ収集を実現できます。 STM32F030F4P6 + HX711 24ビットの測定精度 I2Cシリアル通信 開発環境:Arduino、UIFlowなど
    セット内容1×重量I2Cユニット、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×VH3.96-4P寸法(mm)32×24×11.3質量(g)5.2型番M5STACK-U180分解能24ビット動作温度0℃~+40℃モード【通信】I2C(0x26)
  • M5Stack用GPSユニット v1.1 M5Stack

    M5Stack用GPSユニット v1.1

    M5Stack
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    M5コアと接続して使用するGPSユニット M5Stack用GPSユニットのバージョンアップ版で、旧バージョンと比較して、マルチ周波数とマルチモードのGNSS信号受信をサポートしています。したがって、複数の衛星ナビゲーションシステムからの信号を受信して、測位精度を向上させることができます。 高性能CASICナビゲーションチップAT6668と信号増幅チップMAX2659を搭載しています。50チャンネルで複数の衛星ナビゲーションシステム(GPS、BD2、BD3、GLONASS、GALILEO、QZSSを含む)からの信号を受信することができ、これにより信号が弱い地域でも正確な位置を把握することができます。 複数の衛星ナビゲーションシステムGNSS(GPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO)をサポート マルチ周波数とマルチシステム受信に対応 マルチチャンネルに対応 Grove互換コネクタを搭載 低消費電力 LEGOブロック互換穴付き 開発環境:Arduino、UIFlow
    セット内容M5Stack用GPSユニット v1.1×1/HY2.0-4Pケーブル(20cm)×1寸法(mm)48×24×8質量(g)12.3精度位置精度:<1.5m(CEP50)チャンネル数50感度トラッキング:‐162dBm、キャプチャ:‐160dBm、コールドスタート:‐148dBm通信方式UART通信(ボーレート 115200bps@8N1)消費電力(mA)DC5V/31.64表示更新レート最大10Hz使用CPUSoC:AT6668起動時間(秒)コールドスタート:23、ホットスタート:1プロトコルNMEA0183 4.1適合システムGPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO BDS:B1I+B1C、GPS/QZSS/SBAS:L1、GALILEO:E1、GLONASS:R1
  • M5Stack Wi-Fi付きPoEカメラ(OV3660) M5Stack

    M5Stack Wi-Fi付きPoEカメラ(OV3660)

    M5Stack
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ESP32-D0WDQ6-V3内蔵 (2.4G Wi-Fi対応) 300万画素カメラ OV3660 Ethernetチップ W5500 LANの最大速度は10Mbpsまたは100Mbps (回線による) PoE IEEE802.3 AF仕様 (最大電力6W) 通知用LEDライト内蔵 Ethernet標準インターフェース RJ45 標準LEGOインターフェースとカメラマウント 開発プラットフォーム:Arduino、ESP-IDF
    付属品M5PoECAM-W V1.1 ×1、カメラマウントクリップ ×1、LEGO互換クリップ ×1仕様【SoC】ESP32-D0WDQ6-V3【DFOV】65.5°【Ethernetチップ】W5500寸法(mm)64×24×18質量(g)38モジュール【カメラ】OV3660 @3Mピクセルインターフェース【Ethernet】RJ45メモリー【PSRAM】8MB制御機能【自動画像制御】自動露出制御(AEC)、自動ゲイン制御(AGC)、自動ホワイトバランス(AWB)、自動バンドフィルター(ABF)、自動ブラックレベル校正(ABLC)フラッシュ16MB視野角65°フォーマット形式【出力】RAW、RGB565/555/444、YUV422/420、YCbCr422、JPEGプロトコル【対応TCP/IP】TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoEWi-Fi802.11 b/g/nピクセル1.75μm×1.75μmPoE対応PoE IEEE802.3af (最大電力6W)
  • M5Stack用リミットスイッチユニット M5Stack

    M5Stack用リミットスイッチユニット

    M5Stack
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
  • STM32F0搭載I/O拡張ユニット 1to6 M5Stack

    STM32F0搭載I/O拡張ユニット 1to6

    M5Stack
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
  • M5StickC PLUS Speaker 2 HAT M5Stack

    M5StickC PLUS Speaker 2 HAT

    M5Stack
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    M5SticKC PLUS用の1Wスピーカー MAX98357デジタルオーディオI2SアンプICを内蔵したM5StickC PLUS用の1Wスピーカーで、さまざまなオーディオ用途に適しています。16ビット、サンプルレート32kHz~192kHzのオーディオ入力に対応し、短絡保護や過熱保護などの機能を備えています。 高品質オーディオ出力対応 複数の出力モード:モノラル/ステレオ以外に、I2S、左チャンネル、右チャンネル Arduino IDE、UiFlowで開発可能
    仕様【歪み率】0.1%寸法(mm)24×18.6×13.7質量(g)4.6出力(W)20(最大)電源電圧(V)4.5~5.5インターフェース【制御用】I2C/SPI/gPIO動作温度0~+40℃サンプルレート32kHz~192kHzまでSNR値103dBオーディオ【フォーマット】I2S、左チャンネル、右チャンネル
  • M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030) M5Stack

    M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030)

    M5Stack
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の4~20mA電流アナログ測定ユニット コントローラにSTM32G030F6を使用した1チャンネルの4~20mA電流アナログ測定ユニットです。I2Cを介してM5Stackコアと通信し、ジャンパーキャップを介して内部や外部の電源配線の切り替えをサポートします。オンボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路により外部の電流センサーを正確に測定し、信号精度とシステムの安全性を確保します。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御などに適しています。 メインコントローラチップにSTM32G030F6 を搭載、M5ホストとはI2Cで通信 ジャンパーキャップで内部/外部電源を切り替え可能 ボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路で正確に外部電流センサを計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保 電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路で、デバイス全体に給電 開発環境:Arduino、UIFlowなど
    仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ、8KB SRAM)【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55セット内容AIN 4-20 mAユニット ×1、VH3.96-4.0P ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、ジャンパーキャップ ×3寸法(mm)56×24×13質量(g)8.2電源【外部DC】9~24V動作温度0~+40℃アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR
  • M5Stack用DAC2ユニット M5Stack

    M5Stack用DAC2ユニット

    M5Stack
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    2チャンネル 15ビットの高分解能 DC/DCコンバータで昇圧し、0~10Vの出力を実現 Arduinoでの開発をサポート レゴ互換の取り付け穴を二つ搭載
    セット内容M5Stack用DAC2ユニット 本体 ×1、VH3.96-4ピンコネクタ ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)32×24×10.2質量(g)5電源電圧5V(Grove互換インターフェースから給電)出力電圧【誤差】0.2%未満【直線性誤差】0.01%出力電圧(V)0~10、0~5インターフェースI2C(アドレス0x59、デフォルト)出力端子VH3.96-4ピンコネクタ
  • M5Stack用温度/湿度/圧力/ガスセンサー付きENV Proユニット(BME688) M5Stack

    M5Stack用温度/湿度/圧力/ガスセンサー付きENV Proユニット(BME688)

    M5Stack
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    過酷な条件下でも動作するM5Stack用環境センサモジュール 環境センサBME688を搭載したM5Stack用のモジュールで、揮発性有機化合物(VOC)、室内空気質(IAQ)、温度、湿度、大気圧など、さまざまな環境パラメータの測定ができます。I2Cによる通信インターフェースと広い動作範囲を持ち、低消費電力で動作します。従来のENVシリーズに比べ、温度/湿度/気圧の測定に加え、VOCの測定やガススキャン機能を搭載しています。検出範囲は10億分の1(ppb)レベルまでで、優れた感度を提供します。 気圧は300hPa~1100hPa、湿度は0%~100%、温度は-40℃~+85℃の環境で動作し、海面から高高度地域までカバー可能で、乾燥、湿度、寒さ、暑さなど様々な過酷な条件下でも使用できます。 精度の高い環境センサーを搭載 I2Cによる通信インターフェース(アドレス:0x77) 低消費電力 リアルタイムモニタリングが可能 開発環境:Arduino、UIFlow
    セット内容ENV Pro ユニット ×1、Groveケーブル(20cm) ×1寸法(mm)32×24×8質量(g)3.9センサー【ガス】標準スキャン速度:10.8秒【気圧】平方根ノイズ値:0.12Pa(高度1.7cmに等しい)、オフセット温度係数:±1.3Pa/K(高度±10.9cmに等しい)(1℃の温度変化)、測定範囲:300~1100hPa温度センサー絶対精度:±0.5℃(0~+65℃)、測定範囲:-40~+85℃湿度センサー応答時間(0-63%):8秒、精度:±3%R.H、測定範囲:0~100%R.H.
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    欠品中
    M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。
    仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコードアズワン品番67-0371-29
  • M5Stack用I/O拡張ユニット2 STM32F030 M5Stack

    M5Stack用I/O拡張ユニット2 STM32F030

    M5Stack
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
  • M5Stack用PIRセンサユニット M5Stack

    M5Stack用PIRセンサユニット

    M5Stack
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    M5StackとGroveケーブルで接続して使用するPIRセンサで、特定の範囲内で物体の動きを検知することができます。パッシブ型赤外線センサなので、デバイス自体がエネルギーを放射することはなく、対象から放出(あるいは反射)される赤外線を検出します。 Grove端子 レゴ用の取り付け穴 ×2
    用途室内センサライト、セキュリティデバイスセット内容PIRセンサユニット、Goveケーブル使用温度範囲(℃)-20~+80検知範囲<100°検知距離(m)5静止電流(μA)<60対応ソフトウェアArduino、UIFlow(Blockly、Python)をサポート遅延時間(秒)2
  • M5Stack用電圧計ユニット M5Stack

    M5Stack用電圧計ユニット

    M5Stack
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    電圧をリアルタイムに測定できる電圧計ユニットです。各ユニットは工場出荷時に個別に校正されており、精度0.1%FSです。 最大測定電圧は±36 Vです。 測定精度保証用に内蔵のDC/DC絶縁電源があり、I2Cインターフェースも低電力アイソレータCA-IS3020Sで電気的に絶縁されています。これによって、データバスや他の回路上のノイズやサージがローカルなグランドターミナルに入って、高感度回路に干渉したり損傷を与えることを防止します。 LED電源表示灯 16ビットADC 過電流保護 工場出荷時に校正済み 内蔵CA-IS3020S 絶縁チップ、干渉防止 絶縁DC-DC 2 x LEGO互換穴
    セット内容1×電圧計ユニット、1×GROVE互換ケーブル測定範囲±36 V精度0.1%FS分解能1 mV(16 V以下)、7.9 mV(16 V以上)耐圧力性最大5000VRMS
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    24ビットA/DコンバータHX711を搭載した計量用ロードセルアンプ。計量器用に設計された24ビットA/DコンバータHX711を搭載したM5Stack用の重さユニットです。ロードセルを用いることにより、M5Stackで重さを測定することができます。マルチプレクサで低ノイズプログラマブルゲインアンプ(PGA)へのチャネルAとチャネルBの差動入力を選択します。チャネルAは、5Vがアナログ電源ピンAVDDに接続されている場合、±20mVまたは±40mVのフルスケールに対応する128または64のゲインを設定できます。チャネルBは固定ゲインが32です。
    仕様●動作電圧範囲:2.6V~5.5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●重さユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【資料】●HX711データシート●回路図●サンプルコード(Arduino)●サンプルコード(UIFlow)アズワン品番67-0370-83
  • M5Stack用CO2ユニット 温湿度センサ付き M5Stack

    M5Stack用CO2ユニット 温湿度センサ付き

    M5Stack
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • M5Stack用8chサーボドライバユニット M5Stack

    M5Stack用8chサーボドライバユニット

    M5Stack
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    サーボモーターやロボットの制御用ドライバユニット サーボ制御、ロボット制御、インテリジェント玩具などのアプリケーションに最適な8チャンネルのサーボユニットです。STM32F030F4マイコンがサーボドライブ用に複数のPWM信号を生成し、M5StackホストとI2Cインターフェースによる通信を行います。また、モーターリリース/ロック機能をプログラミングにより制御する総電力MOSTUBEスイッチ回路により、サーボ操作の柔軟性が強化されています。そのほか、総電流取得回路により消費電力を監視および追跡ができ、5Vまたは9V~24Vの2系統の電源入力を備えています。 8チャンネルのサーボ制御が可能 モーターへの電源供給はプログラム可能 I2Cプロトコル制御(アドレス:0x25)を採用 逆電源保護に対応 総電流取得機能を搭載
    仕様【電流取得チップ】INA199A1DCKR【I2Cアドレス】0x25セット内容8chサーボユニット ×1、HT3.86-4P ×1、HY2.0-4P ケーブル ×1寸法(mm)55×24×11.5質量(g)10.1チャンネル数【サーボ制御】8ch最大入力電流(A)DC5V/1.3
  • TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30) M5Stack

    TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30)

    M5Stack
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    デジタルガスセンサーを搭載したM5シリーズ用ユニットです。空気中の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compound:VOC)を測定し、2種の測定値を得ることができます。使用方法に関する情報やライブラリの入手方法については、メーカー資料をご確認ください。ケースにはLEGOブロックの取り付けに対応したホールが付いています。【付属品】。ユニット本体。接続用ケーブル
    用途M5シリーズ用センサー【搭載カラーセンサ】SGP30インターフェースI2C(7bitアドレス:0x58)測定レンジ【TVOC(Total VOC、有機化合物各成分の合計濃度)】0~60,000 ppb/【eCO2(equivalent CO2、水素濃度の測定結果から換算された二酸化炭素濃度)】400~60,000 ppm