制御機器 (4) ブランド: M5Stack出荷目安: 翌々日以内すべて解除
M5Stack Basic V2.7 M5Stack 当日出荷
本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物 1 x 本体 10 x メス-オスケーブル 1 x Type-C USBケーブル(20 cm) 1 x ユーザマニュアル 1 x ステッカー
用途 プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoT その他 【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア 寸法(mm) 54×54×18 液晶モニター 【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCD バッテリー容量(mAh) 110 入出力 Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1 メモリ容量(MB) 【フラッシュ】16
M5Stack Core2 v1.1 M5Stack 当日出荷
M5Stack開発キットシリーズの第2世代のCoreデバイスであるCore 2のバージョンアップ版です。旧商品との主な違いは電源管理ICまわりとLiPo電池です。MCUはESP32モデルD0WDQ6-V3 で、デュアルコア Xtensa 32ビット240 MHz LX6プロセッサで、独立してコントロールできます。標準でWi-FiとBluetoothに対応、16 MBフラッシュメモリと 8 MB PSRAMを搭載し、充電、プログラムダウンロード、通信用にはUSB TYPE-Cインターフェース、一体化した2.0インチの静電容量タッチスクリーン、 内蔵振動モーターを備えています。また、内蔵RTCモジュールも搭載し、正確なタイミングを提供可能です。電源はPMIC(電源管理チップ)AXP2101により管理され、効率的にベースの電源消費量を制御し、内蔵緑色LED電源表示灯で、バッテリレベルを知らせます。バッテリ容量は500 mAhに増量、旧モデル以上にコアに給電します。SDカードスロットとスピーカーも引き続きあります。高音質出力を保証するため、I2Sデジタルオーディオインターフェースのパワーアンプチップを搭載、信号の歪を効果的に防止するため使用されています。電源ボタンとリセットボタンがベースの左側と底部に別にあります。前面画面のアイコン三つは、プログラム可能な静電容量ボタンです。ベースの裏には、6軸IMUとマイクロフォン付きの小型拡張基板があります。本製品の開発プラットフォームとプログラミング言語は、 Arduino、 UIFlow 、MicroPython です。開発/プログラミングスキルがどんなレベルでも、アイデアを実現するお手伝いします。
用途 IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作 その他 【MCU】ESP32-D0WD-V3 寸法(mm) 54×54×16 インターフェース IPS LCD スクリーン2.0インチ@320×240 ILI9342C 内蔵RAM 【PS】8MB メモリ容量(MB) 【フラッシュ】16
ATOMS3 M5Stack 当日出荷
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。本製品は128×128ドット・0.85型のカラー液晶、6軸IMU(加速度+ジャイロセンサー)を内蔵した通常バージョンです。
用途 プログラミング学習・組み込み 仕様 【MCU】ESP32-S3FN8 寸法(mm) 24(L)×24(W)×13(H) 液晶パネル N085-1212TBWIG06-C08 解像度 128×128ドット 内蔵RAM 512KB Bluetooth 5 (Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi 2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n) ROM 8MB FLASH
ATOMS3 Lite M5Stack 当日出荷
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
用途 プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoT その他 【MCU】ESP32-S3FN8 寸法(mm) 24(L)×24(W)×13(H) 内蔵RAM 512KB Bluetooth 5 (Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi 2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n) ROM 8MB FLASH