4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」を使用、1mm以上の荒目メッシュ素材で通気性・放熱性も良く、薄さも0.5mmでインナーとして最適です、銀の抗菌力でウィルスや細菌を除菌し消臭効果があります、10MHz~10GHzの高周波電磁波を約98%カットします(素材値)、人体を模擬した人体ファントムで電磁波防護製品の防護効果を検証しています、ニッケル等の金属メッキは不使用、純銀を使用しているため金属アレルギーを起こしにくく人体に優しい素材です
1枚
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電磁波、静電気、冷気、細菌対策用のインナーウェアです、高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」を使用、表地は1mm以上の荒目メッシュ素材で通気性・放熱性も良くい、吸湿性のよい裏地を使用しています、下着として中に着ると暖かく、Tシャツとして外に着ると涼しい、ウォームとクールビズの両方に対応、銀の抗菌力でウィルスや細菌を除菌し消臭効果があります、10MHz~10GHzの高周波電磁波を約98%カットします(素材値)、人体を模擬した人体ファントムで電磁波防護製品の防護効果を検証しています、ニッケル等の金属メッキは不使用、純銀を使用しているため金属アレルギーを起こしにくく人体に優しい素材です
1枚
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メディカル・エイド空涼マスク
マスク本体に純銀フィルターが装着されています、マスクがメッシュ生地のため通気性が抜群に良く、マスク着用の問題「ウィルスや雑菌繁殖・蒸れる・息苦しい・声がこもる・臭い・暑い」が解消されたマスクです、純銀フィルターの銀の表面積は素材面積(63cm2)の約2倍あります、銀と呼気に含まれる飛沫(水滴)が反応し、銀イオン(Ag+)飛沫がマスク内に発生します、銀イオンの飛沫がマスク内、マスク周辺や鼻腔・口腔内のウイルスや細菌、臭い物質を除菌・消臭します、花粉等のアレル物質や玉ねぎカットで発生する硫化アリル刺激による涙や鼻水を抑制します、使用する前に純銀フィルターに水を霧吹きすると、銀イオン効果が上がります、暑い日はマスクの外側を水で霧吹きするとさらに涼しくなります
1枚ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペースメーカ・ICD等を電磁波による不適切動作から守ります。日常生活用高性能タイプ、特に高周波電磁波が強い環境の場合にはお勧めの製品です。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」をベスト部表地に使用。ベストのみでも高周波電磁波の遮蔽が可能です。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100(約99.9~99.999%)シールドします。1mm以上の荒目メッシュ素材で通気性・放熱性も良くインナーとしても着用可能です。ベストの素材の銀繊維は静電気防止やウィルス・細菌を除菌、抗菌する効果があります。前ファスナーで着脱も簡便です。
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)