5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角形の理想的なレンズにカットされた、高級光学ガラスレンズでさらに使いやすいように耐久性のある強いアームを使用。製造関連、設計、作業、検査、医療関連など幅広い利用が出来る。照明ランプは直管タイプを使用。
レンズサイズ(mm)100×140 レンズ倍率2
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクエアシリーズ WIDE用パワーアップレンズ「WIDE-PUL」は、WIDE-1~4の各型2倍レンズの上に装着をして倍率を増幅する為の補助レンズです。 2倍のレンズに装着して「4倍」に倍率を変更する事が可能です。
倍率(倍)2(PUL単体での倍率) レンズ固定式2倍レンズ上へ取付(マグネット付) 仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し 対応機種スクエアシリーズ WIDE-1~4型2倍モデルに対応 レンズサイズ(mm)100×180 材質(レンズ)光学ガラス レンズ構成1枚
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

大口径ガラススケールGS-Aは、ガラス表面に目盛や各種ゲージ類を蒸着した精密な「モノサシ」です。 GS-Aを測定物に密着させ拡大鏡等で形状を直接測定する事が可能です。 Φ76mmの円形ガラスの表面に6種類のスケールを描画してあり、外周のアルミ枠には使用感を考慮したゴムローレットが装着されています。
トラスコ品番312-6211 厚さ(mm)8 直径(Φmm)90 質量(g)50 精度(mm)±0.005 加工Cr蒸着 レンズ材光学ガラス スケール60mmスケール(0.1mm目盛)、分度器(0°~90°)、アールゲージ(1.5~0.2mm)、ピッチゲージ(0.5~1.75mm)、スクエアゲージ(2.0~0.3mm)、テーパーゲージ(0.5~0.1mm)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式 質量(kg)6 消費電力(W)9 全高(mm)380 倍率(倍)4 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)Φ13 光源白色LED×2本 作動距離(mm)110 レンズサイズ(mm)(有効)100×140 材質(レンズ)光学ガラス 支柱径(Φmm)16 ヘッド寸法(mm)180×237
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

関連カテゴリ