取付3倍レンズ枠の上側へ装着
対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用
レンズ材光学レンズ
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1.2
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
レンズ切替式
クランプ幅(mm)15~45
保護等級IP30
光源白色LED
作動距離(mm)2倍/147 3倍/55
レンズ倍率2倍、3倍
材質(レンズ)光学ガラス
レンズ有効径(mm)Φ40
調光の可否無し
1台
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
質量(kg)2.2(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1.2
倍率2倍、3倍
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
レンズ切替式
クランプ幅(mm)15~45
アーム長さ(mm)380
光源白色LED
作動距離(mm)2倍/147、3倍/55
防塵防水性能IP30
レンズ有効径(mm)Φ40
ヘッド寸法(mm)112×68×70H
ポール長(mm)410
調光の可否無し
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品で、G型はサイズの大きなワークへの対応や、持ち運びが可能です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
全長(mm)306
質量(kg)0.75
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1.2
グリップ径(Φmm)32
倍率2倍、3倍
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプター付き)
レンズ切替式
光源白色LED
作動距離(mm)2倍/147、3倍/55
防塵防水性能IP30
レンズ有効径(mm)Φ40
ヘッド寸法(mm)112×68×70H
調光の可否無し
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。
ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
倍率2倍/3倍切替式
質量(kg)1.3
電源AC100~240V・50/60Hz
クランプ範囲(mm)15~60
光源LED照明
レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
関連キーワード