LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。
従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。
蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式
質量(kg)6
消費電力(W)9
全高(mm)380
倍率(倍)4
入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ
横棒(mm)Φ13
光源白色LED×2本
作動距離(mm)110
レンズサイズ(mm)(有効)100×140
材質(レンズ)光学ガラス
支柱径(Φmm)16
ヘッド寸法(mm)180×237
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
・OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13
質量(kg)2.2(レンズ重量除く)
消費電力(W)9
全高(mm)391
テーブル寸法(mm)320×188
光源白色LEDライトパネル
材質(レンズ)光学ガラス
レンズ有効径(mm)358AR:100、40、40
特性作業距離:160倍
調光率(%)100~10
入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
SKKL-D型は、作業台等に直接ネジ止め固定するフランジベースを装備した製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
調光の可否なし
質量(kg)2.2(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)
全高(mm)380
ヘッド径(Φmm)230
支柱径(Φmm)16
棒径(Φmm)13
寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否なし
質量(kg)2.4(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。
光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。
調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
タイプデスクホルダー固定式フリーアーム
光源白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。
光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。
また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプデスクホルダー固定式フリーアーム
光源白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
ENVL-D型は、作業台等に直接ネジ止め固定するフランジベースを装備した製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
全高(mm)380
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)2.4(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。
質量(kg)2.2(レンズを除く)
消費電力(W)9
全高(mm)391
テーブル寸法(mm)320×188
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
レンズ材光学ガラス
光源白色LEDライトパネル
棒径(Φmm)13
レンズ有効径(mm)180×120
支柱径(Φmm)16
調光の可否あり(100~10%)
白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)9
光源LEDライトパネル
ヘッド寸法(mm)293×205
白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。
また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
仕様AR(反射防止)コートラインナップあり
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)9
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
レンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式
クランプ幅(mm)15~60
レンズ材光学ガラス
アーム長さ(mm)約1000(クランプ部からレンズ迄の距離)
光源LEDライトパネル
レンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)293×205
調光の可否あり(100~50%)
OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9
光源白色LEDライトパネル
白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
質量(kg)約2.5(レンズ無し本体重量)
消費電力(W)9
使用温度範囲5℃~40℃
クランプ範囲(mm)15~60
保護等級IP20(屋内使用に限る)
アーム長さ(mm)約850
光源LEDライトパネル
調光方式有り/調節範囲 100~50%
待機電力(W)0
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
ヘッド寸法(mm)293×205
バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。
シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。
プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。
ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。
切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。
凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。
シリコンウエハーの異物、キズ検査。
バーライト2用のスタンドです。
材質鉄、アルミ、プラスティック
トラスコ品番848-1880
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)129×129×187
アズワン品番64-4388-62
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
質量(kg)約2.4(レンズ無し・本体重量)
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)9
保護等級IP20(屋内使用に限る)
アーム長さ(mm)約850
光源LEDライトパネル
調光方式有り/調節範囲 100~50%
待機電力(W)0
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
ヘッド寸法(mm)293×205
天井照明や外光等を遮断し、作業を行う事が可能です。低照度での目視検査時の遮光用に適しています。軽量かつ簡易組立式なので組立、片付けが簡単で様々な場所への移動が容易に可能です。要らない情報を遮断して、作業への集中力を高める事が可能です。帯電を抑え、ホコリの吸着・静電気の発生を防ぎます。オイルミストやホコリの機器への付着を予防します。(完全な保護ではありません。)
OLIGHT3L-Fは、白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)9
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
レンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式
クランプ幅(mm)15~60
レンズ材光学ガラス
アーム長さ(mm)1000
光源LEDライトパネル
レンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103
蛍光管FCL20N/18
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)293×205
調光の可否あり(100~50%)
OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
質量(kg)2.2(レンズ質量除く)
消費電力(W)9
寸法(Φmm)支柱:16、横棒:13
テーブル寸法(mm)320×188
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
レンズBIG-レクタ交換レンズシステム
光源白色LEDライトパネル
作動距離(mm)160
レンズ有効径(mm)180×120
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
質量(kg)2.2(レンズ質量除く)
消費電力(W)9
寸法(Φmm)支柱:16、横棒:13
テーブル寸法(mm)320×188
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
レンズBIG-レクタ交換レンズシステム
光源白色LEDライトパネル
作動距離(mm)100
レンズ有効径(mm)180×120
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード