2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーライトフリーアームは、取付アングルに化粧ネジ×2個で製品本体を固定する、自在アーム式のクランプスタンドです。 自由度の高いアームにより、対象物への微細な照射角度調整も容易に行うことが可能になります。
質量(kg)2 使用温度範囲(℃)0~40 全高(mm)450 クランプ範囲(mm)15~60 アーム長さ(mm)600 アングル1個(フリーアーム1台で製品本体1台使が用可能)
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

バーライトグリップは、取付アングルに化粧ネジ×2個で製品本体を固定するハンドグリップです。 大きな対象物や機器内での使用に効果を発揮します。 バーライトⅡ/Ⅲ本体には、複数の取付孔が用意してありますので、任意の位置で固定する事が可能です。
全長(mm)171 グリップ径(Φmm)Φ32 アングル1個(グリップ1台で製品本体1台が使用可能)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷