カテゴリ

  • 測定用品(4)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • 降矢技研(62)
  • エスコ(1)
  • E-Value(6)
  • TRUSCO(3)
  • サンホープ(10)
  • Wera(9)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • スリーボンド(5)
  • オーツカ光学
  • ブランドをもっと見る

「微細ネジ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
530用フリーアーム オーツカ光学530用フリーアームオーツカ光学
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
フリーアームはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式クランプスタンドです。 圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
付属品化粧ねじ×4本トラスコ品番312-6373クランプ取付幅(mm)15~60
バーライト用フリーアーム オーツカ光学バーライト用フリーアームオーツカ光学
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
バーライトフリーアームは、取付アングルに化粧ネジ×2個で製品本体を固定する、自在アーム式のクランプスタンドです。 自由度の高いアームにより、対象物への微細な照射角度調整も容易に行うことが可能になります。
質量(kg)2使用温度範囲(℃)0~40全高(mm)450クランプ範囲(mm)15~60アーム長さ(mm)600アングル1個(フリーアーム1台で製品本体1台使が用可能)
530用FLスタンドセット オーツカ光学530用FLスタンドセットオーツカ光学
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
フリーアームキャスタースタンド付はバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式キャスタースタンドです。圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
530用フリーアーム オーツカ光学530用フリーアームオーツカ光学
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
フリーアームはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式クランプスタンドです。圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
雄ネジ雌ネジ特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら