1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡大鏡の専門メーカーとして定評のあるオーツカ光学が長年培ったノウハウをふんだんに盛り込み設計、開発を行った製品です。レンズは、ガラス製で AR( 反射防止 ) コートが施され明るく視野の広いΦ100mm。倍率は 1.8 倍でレンズ特有のズレや歪みを最小限に抑え、とても見やすくなっています。また、バッテリー式ですので AC コードによる煩わしい制限もなくあらゆる場所でご使用いただけます。
付属品充電用 USB ケーブル , 収納袋 材質ABS樹脂,ガラス,鋼 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)5~40 電源DC5V(USB), 充電式 ケーブル長(m)1(充電ケーブル:USB→micro-B) レンズ径(Φmm)101 レンズ両面 AR コート付き光学ガラスレンズ 保護等級IP30 光源LED レンズ倍率1.8倍 照度(Lx)2510(80),1780(140),1360(170) コネクタMicro-B 充電池タイプ密閉型ニッケル水素電池 色(本体)シルバー 演色指数(Ra)90 調光率(%)100~0.3 連続点灯時間(時間)約5(照度 MAX)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

関連カテゴリ