「検査用ルーペ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付3倍レンズ枠の上側へ装着
対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用
レンズ材光学レンズ
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品で、G型はサイズの大きなワークへの対応や、持ち運びが可能です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
全長(mm)306
質量(kg)0.75
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1.2
グリップ径(Φmm)32
倍率2倍、3倍
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプター付き)
レンズ切替式
光源白色LED
作動距離(mm)2倍/147、3倍/55
防塵防水性能IP30
レンズ有効径(mm)Φ40
ヘッド寸法(mm)112×68×70H
調光の可否無し
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
質量(kg)2.2(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1.2
倍率2倍、3倍
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
レンズ切替式
クランプ幅(mm)15~45
アーム長さ(mm)380
光源白色LED
作動距離(mm)2倍/147、3倍/55
防塵防水性能IP30
レンズ有効径(mm)Φ40
ヘッド寸法(mm)112×68×70H
ポール長(mm)410
調光の可否無し
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1.2
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
レンズ切替式
クランプ幅(mm)15~45
保護等級IP30
光源白色LED
作動距離(mm)2倍/147 3倍/55
レンズ倍率2倍、3倍
材質(レンズ)光学ガラス
レンズ有効径(mm)Φ40
調光の可否無し
1台
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
関連キーワード