65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。 シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。 プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。 ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。 切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。 凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。 シリコンウエハーの異物、キズ検査。 バーライト2用のスタンドです。 材質鉄、アルミ、プラスティック トラスコ品番848-1880 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)129×129×187 アズワン品番64-4388-62
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

平面状の光を照射して面上の傷やホコリを可視化することができます。照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途ガラス、樹脂部品の表面に付着したホコリの検品。切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。 トラスコ品番456-7960 セット内容本体1台、チルトスタンド1台 幅(mm)224 質量(kg)2.6 高さ(mm)38 奥行(mm)34 コード長さ(mm)1800
1セット
65,980 税込72,578
翌々日出荷

検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品で、G型はサイズの大きなワークへの対応や、持ち運びが可能です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備 全長(mm)306 質量(kg)0.75 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1.2 グリップ径(Φmm)32 倍率2倍、3倍 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプター付き) レンズ切替式 光源白色LED 作動距離(mm)2倍/147、3倍/55 防塵防水性能IP30 レンズ有効径(mm)Φ40 ヘッド寸法(mm)112×68×70H 調光の可否無し
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷

有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。 有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。 支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%) 質量(kg)3.5(本体質量) 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ 平均演色評価数(Ra)90 光源有機EL照明パネル レンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g 直下照度(Lx)中央(Max):3200/150mm、1100/300mm、430/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):240/150mm、80/300mm、30/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。 有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。 支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%) 質量(kg)2.4(本体質量) 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ 平均演色評価数(Ra)90 クランプ幅(mm)5-60(板厚) 光源有機EL照明パネル レンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g 直下照度(Lx)中央(Max):3200/150mm、1100/300mm、430/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):240/150mm、80/300mm、30/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。次世代の検査照明 最新の国産有機ELパネルを搭載、パネル枚数を1枚からに2枚へ変更し明るさが300%アップ(旧型モデルと比較)。オプションを装備し性能向上 補助レンズを装着すれば照明拡大鏡としても機能します。検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯やLEDの光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%) 質量(kg)3.5(本体質量) 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ 平均演色評価数(Ra)90 クランプ幅(mm)10-60(板厚) 光源有機EL照明パネル レンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g 直下照度(Lx)中央(Max):2170/150mm、710/300mm、290/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):160/150mm、50/300mm、20/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容。LED照明拡大鏡ENVLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果。オーツカ光学で定番商品となっているENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630 質量(kg)1.9 材質(本体)ブース:電動PP樹脂 タイプ調光:あり クッションNBRゴム 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)10 光源白色LED サイズ(mm)D:188×331×320 防水保護等級IP20
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備 質量(kg)2.2(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1.2 倍率2倍、3倍 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き) レンズ切替式 クランプ幅(mm)15~45 アーム長さ(mm)380 光源白色LED 作動距離(mm)2倍/147、3倍/55 防塵防水性能IP30 レンズ有効径(mm)Φ40 ヘッド寸法(mm)112×68×70H ポール長(mm)410 調光の可否無し
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

(株)カネカ様開発による最新の国産有機ELパネルを光源に採用 パネルの使用枚数も旧型の1枚から2枚へ変更し、検査用照明として充分な光量を確保 長時間作業時の疲労度低下やブルーライト抑制の効果による「人に優しい照明」
質量(g)2650 光源有機EL照明パネル 平均演色評価数4000K 調整機能照度:標準装備(100-10%) 電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ 発光面(mm)273×30 全光束(Lm)400 照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値」290-2100 定格消費電力(W)13 パネル数(枚)2 仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
1台
93,980 税込103,378
6日以内出荷

OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備 質量(kg)2.2(レンズ質量除く) 消費電力(W)9 寸法(Φmm)支柱:16、横棒:13 テーブル寸法(mm)320×188 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ レンズBIG-レクタ交換レンズシステム 光源白色LEDライトパネル 作動距離(mm)100 レンズ有効径(mm)180×120 調光の可否有(100%~10%)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備 質量(kg)2.2(レンズ質量除く) 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ レンズBIG-レクタ交換レンズシステム クランプ幅(mm)15-60 アーム長さ(mm)770 光源白色LEDライトパネル 作動距離(mm)160 レンズ有効径(mm)180×120 調光の可否有(100%~10%)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

光源のLED素子を拡散しワーク表面を優しく照射します。金属や、光沢のある塗装面など眩しさを感じるワークに最適です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定 消費電力(W)8 光源高輝度白色LED×7粒 防塵防水性能IP40 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)※電圧変更は不可です。 調光の可否無し
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備 質量(kg)2.4(レンズ質量除く) 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)200 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz レンズBIG-レクタ交換レンズシステム 平均演色評価数(Ra)90 光源有機EL照明パネル 作動距離(mm)100 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g レンズ有効径(mm)180×120 直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30 調光の可否有(100%~10%)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備 質量(kg)2.2(レンズ質量除く) 消費電力(W)9 寸法(Φmm)支柱:16、横棒:13 テーブル寸法(mm)320×188 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ レンズBIG-レクタ交換レンズシステム 光源白色LEDライトパネル 作動距離(mm)160 レンズ有効径(mm)180×120 調光の可否有(100%~10%)
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる。環境を提案致します。・商品の内容。LED照明拡大鏡ENVLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630 質量(kg)2 材質(本体)ブース:電動PP樹脂 タイプ調光:あり クッションNBRゴム 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)10 アーム長さ(mm)1000 光源白色LED 防水保護等級IP20
1セット
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備 質量(kg)2.3(レンズ質量除く) 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz レンズBIG-レクタ交換レンズシステム 平均演色評価数(Ra)90 クランプ幅(mm)10~60 (板厚) 光源有機EL照明パネル 作動距離(mm)160 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g レンズ有効径(mm)180×120 直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30 調光の可否有(100%~10%)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備 質量(kg)2.2(レンズ質量除く) 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ レンズBIG-レクタ交換レンズシステム クランプ幅(mm)15-60 アーム長さ(mm)770 光源白色LEDライトパネル 作動距離(mm)100 レンズ有効径(mm)180×120 調光の可否有(100%~10%)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備 質量(kg)2.4(レンズ質量除く) 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)200 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz レンズBIG-レクタ交換レンズシステム 平均演色評価数(Ra)90 光源有機EL照明パネル 作動距離(mm)160 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g レンズ有効径(mm)180×120 直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30 調光の可否有(100%~10%)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備 質量(kg)2.3(レンズ質量除く) 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz レンズBIG-レクタ交換レンズシステム 平均演色評価数(Ra)90 クランプ幅(mm)10~60 (板厚) 光源有機EL照明パネル 作動距離(mm)100 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g レンズ有効径(mm)180×120 直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30 調光の可否有(100%~10%)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容。LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630 質量(kg)1.9 材質(本体)ブース:電動PP樹脂 タイプ調光:なし クッションNBRゴム 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)7 光源白色LED サイズ(mm)D:188×331×320 防水保護等級IP20
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容。LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630 質量(kg)2 材質(本体)ブース:電動PP樹脂 タイプ調光:なし クッションNBRゴム 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)7 アーム長さ(mm)1000 光源白色LED 防水保護等級IP20
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED作業・検査照明
パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更。人間の視感度の高い545~580nmを、外観検査に活用する事が可能。目の疲労軽減や視認性の向上に効果
用途自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助。その他、目視どの作業の補助照明
1台
51,480 税込56,628
7日以内出荷

モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。 検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。 これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。 堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
用途外観検査用 質量(kg)2.3 使用温度範囲(℃)5-40 消費電力(W)9.5 平均演色評価数(Ra)90以上 クランプ幅(mm)15~60 光源白色LEDライトパネル 色温度(K)4700 照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光方式有り/100~10% 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)324×62
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%) 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 平均演色評価数(Ra)90 光源有機EL照明パネル 色温度(K)4000 (白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) クランプ取付幅(mm)板厚5-60 発光面(mm)L273×W30
1台
91,980 税込101,178
8日以内出荷

有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%) 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 平均演色評価数(Ra)90 光源有機EL照明パネル 色温度(K)4000 (白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 発光面(mm)L273×W30
1台
91,980 税込101,178
8日以内出荷

同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
倍率2倍/3倍切替式 質量(kg)1.3 電源AC100~240V・50/60Hz クランプ範囲(mm)15~60 光源LED照明 レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
1個
94,980 税込104,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1.2 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き) レンズ切替式 クランプ幅(mm)15~45 保護等級IP30 光源白色LED 作動距離(mm)2倍/147 3倍/55 レンズ倍率2倍、3倍 材質(レンズ)光学ガラス レンズ有効径(mm)Φ40 調光の可否無し
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷

同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
タイプテーブルスタンド式 電源(V)AC100~240・50/60Hz 倍率2倍/3倍切替式 光源LED照明 レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)約2、4、7 レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25 トラスコ品番325-5069 質量(kg)1.9(本体) 種類スタンドルーペ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。
用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。 幅(mm)226 電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要) 消費電力(W)10 レンズ径(Φmm)130 クランプ幅(mm)10~60 アーム長さ(mm)1000 光源LED 標準消費電力料金(円/h)0.25
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助 質量(kg)2.3 電圧(V)100 消費電力(W)9(実測値) 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED レンズサイズ(mm)139×103 プラグ形状Aプラグ 光量調節(%)無段階調光(100-50) ヘッド寸法(mm)293×205
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助。 クランプ幅(mm)15~60
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーツカ光学LED同軸照明拡大鏡
同軸照明と拡大鏡の機能を組み合わせた製品
用途金属や樹脂表面の異常の可視化、深溝内の検査 材質鉄、アルミ、樹脂 電源(V)100~240 消費電力(W)16 倍率(倍)2×/4× 電源コード(m)1.8 光源LED レンズサイズ(mm)130×50
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学有機EL照明拡大鏡
・パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)
仕様●パネル枚数:1●レンズ/倍率:358AR●海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)●照度(lx)*照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120●照度調整機能:標準装備(100-10%) 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)200 平均演色評価数4000K 光源有機EL照明パネル レンズ有効径(mm)358AR:100、40、40 電源仕様AC100-240V 50/60Hz Aプラグ 発光面(mm)273×30
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形の理想的なレンズにカットされた、高級光学ガラスレンズでさらに使いやすいように耐久性のある強いアームを使用。製造関連、設計、作業、検査、医療関連など幅広い利用が出来る。照明ランプは直管タイプを使用。
レンズサイズ(mm)100×140 レンズ倍率2
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同軸系の照明を採用する事で、従来の落射照明では得られな。 かったワークの狭小(止まり穴や交差穴)部分の明瞭な可視。 化像を得る事が出来る。 ・リング照明や一方向からの偏向照明と違い、同軸落射照明は凹。凸面にあたった光が光源とは違う方向に反射する為、凹凸の輪。郭が均一になる事で、ワーク上のコントラストが向上し表面の。微細な形状を目視する事が出来る。
用途止まり穴の底面部や側面の目視検査。・金属や樹脂、ガラス等の表面のキズや打痕、凹凸の目視検査 消費電力(W)16 倍率設定倍率(面積倍率):2倍 機能光量調節機能あり(100%~0%間の無段階調光機能) 光源白色 LED×6 個 レンズサイズ(mm)130×50(有効寸法) 材質(レンズ)光学ガラス(AR コート標準装備) 電源仕様100~240V・50/60Hz・A プラグ ※標準装備の A プラグは 125V まで対応済、AC 電源コードの交換により 240V まで対応可能
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 全高(mm)330 本体質量(kg)2.1(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)(透過照明部)210×298 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9+5 全高(mm)340 本体質量(kg)3.2(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90) ヘッド径(Φmm)230 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し/落射、透過各照明は個別に点灯可能
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)