カテゴリ

  • 測定用品(125)
絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(264)
  • testo(テストー)(142)
  • 佐藤計量器製作所(138)
  • アズワン(116)
  • 長野計器(104)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(94)
  • KOA(90)
  • CHINO(チノー)(72)
  • エスコ(66)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(57)
  • STC(56)
  • ナリカ(53)
  • A-Gas Japan(50)
  • 東亜DKK(47)
  • SICK(47)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • マザーツール(40)
  • カスタム(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器 温度」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学LED 穴・溝・内面検査ルーペオーツカ光学
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品で、G型はサイズの大きなワークへの対応や、持ち運びが可能です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備全長(mm)306質量(kg)0.75使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1.2グリップ径(Φmm)32倍率2倍、3倍入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプター付き)レンズ切替式光源白色LED作動距離(mm)2倍/147、3倍/55防塵防水性能IP30レンズ有効径(mm)Φ40ヘッド寸法(mm)112×68×70H調光の可否無し
有機EL照明拡大鏡 オーツカ光学有機EL照明拡大鏡オーツカ光学
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(本体のみ)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)15~45 (板厚)光源有機EL照明パネル色温度(K)4000(白色)アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT6-B 4XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT6-B 4XAR+目視検査ブースセットオーツカ光学
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)最新最高のレンズ人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.4(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル作動距離(mm)100色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT6-F 2XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT6-F 2XAR+目視検査ブースセットオーツカ光学
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)最新最高のレンズ人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.3(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)10~60 (板厚)光源有機EL照明パネル作動距離(mm)160色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
サーフライト オーツカ光学サーフライトオーツカ光学
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
仕様ラインナップ:2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート形状ACアダプター:Aプラグ質量(kg)2.9(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~35定格消費電力(W)16入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45 (板厚)コード長さ(mm)ACアダプター:1800光源白色LEDレンズサイズ(mm)130×50防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g調光の可否有(100%~10%)
サーフライト オーツカ光学サーフライトオーツカ光学
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
仕様ラインナップ:2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート形状ACアダプター:Aプラグ質量(kg)3.2(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~35定格消費電力(W)16入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45 (板厚)コード長さ(mm)ACアダプター:1800光源白色LEDレンズサイズ(mm)130×50防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g調光の可否有(100%~10%)
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えしますSA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付きポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず)ヘッド寸法(mm)Φ226調光の可否あり(100%~10%)
モデライト EL270ST+目視検査ブースセット オーツカ光学モデライト EL270ST+目視検査ブースセットオーツカ光学
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。 有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。 支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%)質量(kg)2.4(本体質量)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)5-60(板厚)光源有機EL照明パネルレンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):3200/150mm、1100/300mm、430/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):240/150mm、80/300mm、30/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30
OLIGHT6-B 2XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT6-B 2XAR+目視検査ブースセットオーツカ光学
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)最新最高のレンズ人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.4(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル作動距離(mm)160色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しましたフラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否有り /100 ~ 10%
モデライト EL270B+目視検査ブースセット オーツカ光学モデライト EL270B+目視検査ブースセットオーツカ光学
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。 有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。 支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%)質量(kg)3.5(本体質量)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネルレンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):3200/150mm、1100/300mm、430/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):240/150mm、80/300mm、30/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30
モデライト EL270F+目視検査ブースセット オーツカ光学モデライト EL270F+目視検査ブースセットオーツカ光学
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。次世代の検査照明 最新の国産有機ELパネルを搭載、パネル枚数を1枚からに2枚へ変更し明るさが300%アップ(旧型モデルと比較)。オプションを装備し性能向上 補助レンズを装着すれば照明拡大鏡としても機能します。検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯やLEDの光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%)質量(kg)3.5(本体質量)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)10-60(板厚)光源有機EL照明パネルレンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):2170/150mm、710/300mm、290/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):160/150mm、50/300mm、20/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30
LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学LED 穴・溝・内面検査ルーペオーツカ光学
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1.2倍率2倍、3倍入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)レンズ切替式クランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源白色LED作動距離(mm)2倍/147、3倍/55防塵防水性能IP30レンズ有効径(mm)Φ40ヘッド寸法(mm)112×68×70Hポール長(mm)410調光の可否無し
OLIGHT6-F 4XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学OLIGHT6-F 4XAR+目視検査ブースセットオーツカ光学
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)最新最高のレンズ人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.3(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)10~60 (板厚)光源有機EL照明パネル作動距離(mm)100色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
フルスペクトルLED照明拡大鏡 オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡オーツカ光学
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否有り /100 ~ 0%
LED穴・溝・内面検査ルーペ スイングアーム式(クランプ取付式) ボアルーペ-SA オーツカ光学LED穴・溝・内面検査ルーペ スイングアーム式(クランプ取付式) ボアルーペ-SAオーツカ光学
96,980税込106,678
1台
6日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1.2入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)レンズ切替式クランプ幅(mm)15~45保護等級IP30光源白色LED作動距離(mm)2倍/147 3倍/55レンズ倍率2倍、3倍材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)Φ40調光の可否無し
LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SA オーツカ光学LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SAオーツカ光学
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力100~125V:9W / 200~240V:10W入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否無し
同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL120SA オーツカ光学同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL120SAオーツカ光学
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ寸法(mm)【レンズ】130×50質量(g)【ACアダプタ】270形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)16コード長さ(m)【ACアダプタ】1800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45(板厚)保護等級IP30(屋内使用に限る)光源白色LEDレンズ倍率2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート調光の可否有(100%~10%)
LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SA オーツカ光学LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SAオーツカ光学
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 10%
フルスペクトルLED照明拡大鏡  スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL6K-SA オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL6K-SAオーツカ光学
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。クランプ幅(mm)15~45保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 0%
LED照明拡大鏡 マグナワイドレンズシステム MGL-SA オーツカ光学LED照明拡大鏡 マグナワイドレンズシステム MGL-SAオーツカ光学
92,980税込102,278
1台
6日以内出荷
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えします。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付きヘッド径(Φmm)Φ226ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 10%
同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL130SA オーツカ光学同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL130SAオーツカ光学
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ寸法(mm)【レンズ】130×50質量(g)【ACアダプタ】270形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)16コード長さ(m)【ACアダプタ】1800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45(板厚)保護等級IP30(屋内使用に限る)光源白色LEDレンズ倍率2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート調光の可否有(100%~10%)
有機EL照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT6-SA オーツカ光学有機EL照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT6-SAオーツカ光学
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡<(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)最新最高のレンズ人の視野に近い角形の大型レンズを採用(2XAR,4XAR)。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。倍率は2倍、4倍そして3倍、5倍、8倍を組み合わせた358ARを用意し交換レンズ方式になっております。
消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)15~45(板厚)光源有機EL照明パネル色温度4000K (白色)寸法(長さL×幅W)(mm)【発光面】273×30直下照度(Lx)【直下(Max)】1820/100mm、1120/150mm、360/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)【直下(Min)】130/100mm、80/150mm、25/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)調光の可否有り / 100 ~ 10%
有機EL検査照明 モデライト オーツカ光学有機EL検査照明 モデライトオーツカ光学
91,980税込101,178
1台
8日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル色温度(K)4000 (白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)クランプ取付幅(mm)板厚5-60発光面(mm)L273×W30
有機EL検査照明 モデライト オーツカ光学有機EL検査照明 モデライトオーツカ光学
91,980税込101,178
1台
8日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル色温度(K)4000 (白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)発光面(mm)L273×W30
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ オーツカ光学LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズオーツカ光学
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
仕様●光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90)●入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です●消費電力:9W+5W●待機電力:0W●調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能●重量(kg):3.9●全高(mm):340●ヘッド部寸法(mm):Φ230●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13●透過照明部寸法(mm):210×298●使用温度範囲:5~35℃●防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る)アズワン品番65-3729-35
LED同軸照明拡大鏡 オーツカ光学LED同軸照明拡大鏡オーツカ光学
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
同軸落射照明を搭載した世界初の照明拡大鏡。表面の細かな凹凸が強調される為、キズ・打痕等の検出力が非常に高いです。止まり穴・交差穴等の小径の穴や、立体的な対象物の溝内等、通常光が届きにくい箇所を容易に観察する事が可能です。人間の視野に近い角形レンズを搭載。両眼で観察物を立体的に捉える事が可能です。レンズにはAR(反射防止)コートが施され、レンズ表面の映り込み、チラつきを抑制し、目の疲労負担を軽減します。
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ オーツカ光学LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズオーツカ光学
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
仕様光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90) 入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です 消費電力:9W+5W 待機電力:0W 調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能 重量(kg):3.6 全高(mm):340 ヘッド部寸法(mm):Φ230 支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13 透過照明部寸法(mm):210×298 使用温度範囲:5~35℃ 防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る)アズワン品番65-3729-34
モバイルLEDルーペ β-Rigel (ベータリゲル) オーツカ光学モバイルLEDルーペ β-Rigel (ベータリゲル)オーツカ光学
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
拡大鏡の専門メーカーとして定評のあるオーツカ光学が長年培ったノウハウをふんだんに盛り込み設計、開発を行った製品です。レンズは、ガラス製で AR( 反射防止 ) コートが施され明るく視野の広いΦ100mm。倍率は 1.8 倍でレンズ特有のズレや歪みを最小限に抑え、とても見やすくなっています。また、バッテリー式ですので AC コードによる煩わしい制限もなくあらゆる場所でご使用いただけます。
付属品充電用 USB ケーブル , 収納袋材質ABS樹脂,ガラス,鋼質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)5~40電源DC5V(USB), 充電式ケーブル長(m)1(充電ケーブル:USB→micro-B)レンズ径(Φmm)101レンズ両面 AR コート付き光学ガラスレンズ保護等級IP30光源LEDレンズ倍率1.8倍照度(Lx)2510(80),1780(140),1360(170)コネクタMicro-B充電池タイプ密閉型ニッケル水素電池色(本体)シルバー演色指数(Ra)90調光率(%)100~0.3連続点灯時間(時間)約5(照度 MAX)
フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式)オーツカ光学
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)オーツカ光学
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式)オーツカ光学
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式)オーツカ光学
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式)オーツカ光学
87,980税込96,778
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式)オーツカ光学
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式)オーツカ光学
40,980税込45,078
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)オーツカ光学
54,980税込60,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式)オーツカ光学
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式)オーツカ光学
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら