100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず) 質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体) 径(Φmm)支柱:16、横棒:13 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 全高(mm)331 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。 レンズマグナワイドレンズシステム 機能調光あり(100%~0%) 光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き ベース寸法(mm)188×320 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)Φ226
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。 ON/OFFスイッチと調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。 交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
電源コード(m)1.8(AC側/DC側とも) 光源LED LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)15~60 調光率(%)約10~100 アーム長(m)約1
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず) 質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 全高(mm)680 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。 レンズマグナワイドレンズシステム クランプ幅(mm)10-60 機能調光あり(100%~0%) 光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)Φ226
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ 倍率なし レンズ径(Φmm)90-130 調光方式標準装備 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源高輝度白色LED×7粒 使用温度範囲(℃)0~40 保護等級IP40
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部) 質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)9 保護等級IP40 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値) 調光方式有り/100~50% 調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30° 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)3.4 質量(g)800(照射ヘッド部のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)24 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(mm)電源コード:1800 光源高輝度白色LED21粒 照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx 防塵防水性能IP40 照射角
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ 倍率なし レンズ径(Φmm)90-130 調光方式標準装備 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず) 質量(g)300 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)380 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)Φ230 ポール高さ(mm)410 調光の可否有り / 100 ~ 10%
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず) 質量(g)300 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力100~125V:9W / 200~240V:10W 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)380 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)Φ230 ポール高さ(mm)410 調光の可否無し
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ 倍率なし レンズ径(Φmm)90-130 調光方式標準装備 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR,4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR,4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ クランプ幅(mm)15~45 アーム長さ(mm)380 光源白色LEDライトパネル ポール高さ(mm)410 調光の可否有り / 100 ~ 10%
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ 寸法(mm)【レンズ】130×50 質量(g)【ACアダプタ】270 形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)16 コード長さ(m)【ACアダプタ】1800 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz クランプ幅(mm)15~45(板厚) 保護等級IP30(屋内使用に限る) 光源白色LED レンズ倍率2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート 調光の可否有(100%~10%)
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず) 質量(kg)2.2(レンズ無し・本体) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 全高(mm)1000 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。 レンズマグナワイドレンズシステム クランプ幅(mm)10-60 機能調光あり(100%~0%) 光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)Φ226
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)13.5 質量(g)800(照射ヘッド部のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)24 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(mm)電源コード:1800 光源高輝度白色LED21粒 照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx 防塵防水性能IP40 照射角
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ 寸法(mm)【レンズ】130×50 質量(g)【ACアダプタ】270 形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)16 コード長さ(m)【ACアダプタ】1800 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz クランプ幅(mm)15~45(板厚) 保護等級IP30(屋内使用に限る) 光源白色LED レンズ倍率2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート 調光の可否有(100%~10%)
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様レンズ無し本体のみ 倍率なし レンズ径(Φmm)90-130 調光方式標準装備 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡<(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用(2XAR,4XAR)。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。倍率は2倍、4倍そして3倍、5倍、8倍を組み合わせた358ARを用意し交換レンズ方式になっております。
消費電力(W)7 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。 平均演色評価数(Ra)90 クランプ幅(mm)15~45(板厚) 光源有機EL照明パネル 色温度4000K (白色) 寸法(長さL×幅W)(mm)【発光面】273×30 直下照度(Lx)【直下(Max)】1820/100mm、1120/150mm、360/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)【直下(Min)】130/100mm、80/150mm、25/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 調光の可否有り / 100 ~ 10%
1台
93,980 税込103,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず) 質量(g)300 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。 クランプ幅(mm)15~45 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)380 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)Φ230 ポール高さ(mm)410 調光の可否有り / 100 ~ 0%
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg)約3.1 タイプ丸型/SKKL-F 電源(V)AC100 50/60Hz レンズ径(Φmm)130 クランプ幅(mm)15~60 照明LED光源 アーム長(m)1
1個(1個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg)約3.1 タイプ丸型/SKKL-F 電源(V)AC100 50/60Hz クランプ幅(mm)15~60 照明LED光源 アーム長(m)1
1個(1個)
56,699 税込62,369
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg)約3.1 タイプ丸型/SKKL-F 電源(V)AC100 50/60Hz レンズ径(Φmm)90 クランプ幅(mm)15~60 照明LED光源 アーム長(m)1
1個(1個)
89,590 税込98,549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
・OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR 質量(kg)2.2(レンズ重量除く) 消費電力(W)9 全高(mm)481 アーム長さ(mm)770 光源白色LEDライトパネル 最大クランプ幅(mm)15~60 材質(レンズ)光学ガラス レンズ有効径(mm)358AR:100、40、40 特性作業距離:160倍 調光率(%)100~10 入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ アーム長さ(mm)380 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー ポール高さ(mm)410 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む) ヘッド寸法(mm)Φ230 調光の可否無し
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えします。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)14 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ アーム長さ(mm)380 光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き ポール高さ(mm)410 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず) ヘッド寸法(mm)Φ226 調光の可否あり(100%~10%)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量) 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ クランプ幅(mm)15-45 アーム長さ(mm)380 光源白色LEDライトパネル ポール高さ(mm)410 調光の可否100%~10%
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。 検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。 これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。 堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
用途外観検査用 質量(kg)2.3 使用温度範囲(℃)5-40 消費電力(W)9.5 平均演色評価数(Ra)90以上 クランプ幅(mm)15~60 光源白色LEDライトパネル 色温度(K)4700 照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光方式有り/100~10% 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)324×62
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ クランプ幅(mm)15~45 アーム長さ(mm)380 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ポール高さ(mm)410 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む) ヘッド寸法(mm)Φ230 調光の可否有り /100 ~ 10%
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーツカ光学有機EL照明拡大鏡
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(本体のみ) 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。 平均演色評価数(Ra)90 クランプ幅(mm)15~45 (板厚) 光源有機EL照明パネル 色温度(K)4000(白色) アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g 直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30 調光の可否有(100%~10%)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)