有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。 有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。 支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%)
質量(kg)3.5(本体質量)
定格消費電力(W)13
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
平均演色評価数(Ra)90
光源有機EL照明パネル
レンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25
色温度(K)4000(白色)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g
直下照度(Lx)中央(Max):3200/150mm、1100/300mm、430/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):240/150mm、80/300mm、30/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
発光面(mm)L273×W30
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。 有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。 支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%)
質量(kg)2.4(本体質量)
定格消費電力(W)13
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
平均演色評価数(Ra)90
クランプ幅(mm)5-60(板厚)
光源有機EL照明パネル
レンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25
色温度(K)4000(白色)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g
直下照度(Lx)中央(Max):3200/150mm、1100/300mm、430/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):240/150mm、80/300mm、30/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
発光面(mm)L273×W30
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。次世代の検査照明 最新の国産有機ELパネルを搭載、パネル枚数を1枚からに2枚へ変更し明るさが300%アップ(旧型モデルと比較)。オプションを装備し性能向上 補助レンズを装着すれば照明拡大鏡としても機能します。検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯やLEDの光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%)
質量(kg)3.5(本体質量)
定格消費電力(W)13
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
平均演色評価数(Ra)90
クランプ幅(mm)10-60(板厚)
光源有機EL照明パネル
レンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25
色温度(K)4000(白色)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g
直下照度(Lx)中央(Max):2170/150mm、710/300mm、290/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):160/150mm、50/300mm、20/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
発光面(mm)L273×W30
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備
質量(kg)2.4(レンズ質量除く)
定格消費電力(W)7
全光束(Lm)200
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
レンズBIG-レクタ交換レンズシステム
平均演色評価数(Ra)90
光源有機EL照明パネル
作動距離(mm)160
色温度(K)4000(白色)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g
レンズ有効径(mm)180×120
直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
発光面(mm)L273×W30
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備
質量(kg)2.3(レンズ質量除く)
定格消費電力(W)7
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
レンズBIG-レクタ交換レンズシステム
平均演色評価数(Ra)90
クランプ幅(mm)10~60 (板厚)
光源有機EL照明パネル
作動距離(mm)160
色温度(K)4000(白色)
防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る)
アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g
レンズ有効径(mm)180×120
直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
発光面(mm)L273×W30
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備
質量(kg)2.3(レンズ質量除く)
定格消費電力(W)7
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
レンズBIG-レクタ交換レンズシステム
平均演色評価数(Ra)90
クランプ幅(mm)10~60 (板厚)
光源有機EL照明パネル
作動距離(mm)100
色温度(K)4000(白色)
防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る)
アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g
レンズ有効径(mm)180×120
直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
発光面(mm)L273×W30
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。
仕様AR(反射防止)コート:標準装備
質量(kg)2.4(レンズ質量除く)
定格消費電力(W)7
全光束(Lm)200
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
レンズBIG-レクタ交換レンズシステム
平均演色評価数(Ra)90
光源有機EL照明パネル
作動距離(mm)100
色温度(K)4000(白色)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g
レンズ有効径(mm)180×120
直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
発光面(mm)L273×W30
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)
定格消費電力(W)13
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
平均演色評価数(Ra)90
光源有機EL照明パネル
色温度(K)4000 (白色)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
発光面(mm)L273×W30
1台
¥91,980
税込¥101,178
8日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)
定格消費電力(W)13
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
平均演色評価数(Ra)90
光源有機EL照明パネル
色温度(K)4000 (白色)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
クランプ取付幅(mm)板厚5-60
発光面(mm)L273×W30
1台
¥91,980
税込¥101,178
8日以内出荷
関連キーワード