24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源高輝度白色LED×7粒 使用温度範囲(℃)0~40 保護等級IP40
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部) 質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)9 保護等級IP40 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値) 調光方式有り/100~50% 調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30° 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)3.4 質量(g)800(照射ヘッド部のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)24 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(mm)電源コード:1800 光源高輝度白色LED21粒 照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx 防塵防水性能IP40 照射角
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)13.5 質量(g)800(照射ヘッド部のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)24 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(mm)電源コード:1800 光源高輝度白色LED21粒 照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx 防塵防水性能IP40 照射角
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR,4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR,4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ クランプ幅(mm)15~45 アーム長さ(mm)380 光源白色LEDライトパネル ポール高さ(mm)410 調光の可否有り / 100 ~ 10%
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部) 質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)8 保護等級IP40 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値) 調光方式無し 調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の照明装置です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅢ型では、光量の調節機能が装備されており、対象物の反射を抑制して検査を行う事が可能な他、照射広がり角の調整機能も装備されており、平面状の対象物からある程度の立体感を持つ対象物まで、幅広くご使用が可能です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部) 質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)9 保護等級IP40 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値) 調光方式有り/100~50% 調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30° 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部) 質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g) 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)9 保護等級IP40 光源高輝度白色LED×7粒 照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値) 調光方式有り/100~50% 調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30° 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
92,980 税込102,278
7日以内出荷

同軸系の照明を採用する事で、従来の落射照明では得られな。 かったワークの狭小(止まり穴や交差穴)部分の明瞭な可視。 化像を得る事が出来る。 ・リング照明や一方向からの偏向照明と違い、同軸落射照明は凹。凸面にあたった光が光源とは違う方向に反射する為、凹凸の輪。郭が均一になる事で、ワーク上のコントラストが向上し表面の。微細な形状を目視する事が出来る。
用途止まり穴の底面部や側面の目視検査。・金属や樹脂、ガラス等の表面のキズや打痕、凹凸の目視検査 消費電力(W)16 倍率設定倍率(面積倍率):2倍 機能光量調節機能あり(100%~0%間の無段階調光機能) 光源白色 LED×6 個 レンズサイズ(mm)130×50(有効寸法) 材質(レンズ)光学ガラス(AR コート標準装備) 電源仕様100~240V・50/60Hz・A プラグ ※標準装備の A プラグは 125V まで対応済、AC 電源コードの交換により 240V まで対応可能
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源高輝度白色LED×7粒 使用温度範囲(℃)0~40 保護等級IP40
1台
56,980 税込62,678
7日以内出荷

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
質量(kg)約2.4(レンズ無し・本体重量) 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)約850 光源LEDライトパネル 調光方式有り/調節範囲 100~50% 待機電力(W)0 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)293×205
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 光源LEDライトパネル ヘッド寸法(mm)293×205
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
質量(kg)約2.5(レンズ無し本体重量) 消費電力(W)9 使用温度範囲5℃~40℃ クランプ範囲(mm)15~60 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)約850 光源LEDライトパネル 調光方式有り/調節範囲 100~50% 待機電力(W)0 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)293×205
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
仕様AR(反射防止)コートラインナップあり 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ レンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式 クランプ幅(mm)15~60 レンズ材光学ガラス アーム長さ(mm)約1000(クランプ部からレンズ迄の距離) 光源LEDライトパネル レンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)293×205 調光の可否あり(100~50%)
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OLIGHT3L-Fは、白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。
使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ レンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式 クランプ幅(mm)15~60 レンズ材光学ガラス アーム長さ(mm)1000 光源LEDライトパネル レンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103 蛍光管FCL20N/18 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) ヘッド寸法(mm)293×205 調光の可否あり(100~50%)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
・OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR 質量(kg)2.2(レンズ重量除く) 消費電力(W)9 全高(mm)481 アーム長さ(mm)770 光源白色LEDライトパネル 最大クランプ幅(mm)15~60 材質(レンズ)光学ガラス レンズ有効径(mm)358AR:100、40、40 特性作業距離:160倍 調光率(%)100~10 入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。 検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。 これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。 堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
用途外観検査用 質量(kg)2.3 使用温度範囲(℃)5-40 消費電力(W)9.5 平均演色評価数(Ra)90以上 クランプ幅(mm)15~60 光源白色LEDライトパネル 色温度(K)4700 照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光方式有り/100~10% 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)324×62
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
消費電力(W)9 光源白色LEDライトパネル
1台ほか
94,980 税込104,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
レンズ有効径(mm)180×120 レンズ材光学ガラス 光源白色LEDライトパネル 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否あり(100~10%) 質量(kg)2.2(レンズを除く) 全高(mm)481 アーム長さ(mm)770 クランプ幅(mm)15~60
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備 質量(kg)2.2(レンズ質量除く) 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ レンズBIG-レクタ交換レンズシステム クランプ幅(mm)15-60 アーム長さ(mm)770 光源白色LEDライトパネル 作動距離(mm)100 レンズ有効径(mm)180×120 調光の可否有(100%~10%)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備 質量(kg)2.2(レンズ質量除く) 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ レンズBIG-レクタ交換レンズシステム クランプ幅(mm)15-60 アーム長さ(mm)770 光源白色LEDライトパネル 作動距離(mm)160 レンズ有効径(mm)180×120 調光の可否有(100%~10%)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量) 消費電力(W)9 入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ クランプ幅(mm)15-45 アーム長さ(mm)380 光源白色LEDライトパネル ポール高さ(mm)410 調光の可否100%~10%
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角型ワイドレンズ 角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。 レンズは光学ガラスレンズを使用。 オーライトⅢ専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。
消費電力(W)9 光源LEDライトパネル
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)