LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズオーツカ光学5日以内出荷
LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。
従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。
蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)6消費電力(W)9全高(mm)380倍率(倍)4入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)110レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16ヘッド寸法(mm)180×237