マイカコンデンサ 47pFGB[制御機器]3日以内出荷
マイカコンデンサーは誘電体に極薄の雲母(=マイカ、天然の鉱石)を使用したコンデンサーです。誘電体が石の板なので材質が物理的に安定で周波数特性も良く高耐圧です。現在ではすべてに関して他より優れるというわけではありませんがフィルムコンデンサーやセラミックコンデンサーが高性能化する以前から存在し真空管時代には回路の重要な箇所に採用されていました。
Φd0.7(±0.1)mm定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)7.5(±1)精度(%)±5静電容量(pF)47