カテゴリ
- メカニカル部品(644)
- FA担当者のオススメ新商品(636)
- 建築金物(59)
- 制御機器(13)
- バイク純正部品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CYPRESS(2)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- INFINEON(10)
- KSフィルター(2)
- MIWA(52)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NACHI(不二越)(6)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アサヒペン(1)
- エヌビーエル(1)
- スズキ(2)
- ダイケン(2)
- ホンダ(12)
- 日晴金属(3)
- 日本紐釦貿易(1)
- 浦谷商事(1)
- 美和ロック(7)
- 黒田精工(636)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cy-u」の検索結果

透明チューブ
エヌビーエル¥1,698税込¥1,8681巻(5m)当日出荷シンプルな透明チューブ。中にコードやビーズを入れて持ち手にしたり、その他様々な使い方ができます。材質塩化ビニール外径(Φmm)約14
LECYM/LECYU - ACサーボモータドライバ:アブソリュートタイプ(LECYU2)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ドライバ種類(U) MECHATROLINK-3対応 (アブソリュートエンコーダ用)
クレヨンダイカットペーパーバッグ-1/ウサギ
HEADS(ヘッズ)¥2,298税込¥2,5281パック(20枚)6日以内出荷仕様両面同デザイン底板付材質紙形状横底マチ幅(mm)110高さ(mm)180(110)奥行(mm)70厚さ(g/m2)170
アンギュラ玉軸受 7200番台 P4単列自由組合せ
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Infineon リファレンスデザイン CYUSBS232
INFINEON¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●キットの分類: リファレンスデザイン●CYUSBS232 USB-UART LPリファレンスデザインキット、Cypress Semiconductor. USB-UART LPブリッジコントローラは、単一のUSB - UARTインターフェイスチャンネルを提供し、スタンバイモードでの低電力消費を特長としています。 CY7C65213コントローラは、バッテリ充電検出ロジックを内蔵しています。 このコントローラは、入力 / 出力用に最大8ピンを備えます。. USBシリアルソフトウェア開発キット(SDK)はcypress.comで入手できます。 USB-IFバッテリ充電仕様バージョン1.2に準拠 CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラを備えたUSB接続アプリケーションに最適. キットの内容. CYUSBS232開発ボード クイックスタートガイド USBタイプA - Micro-Bケーブル ジャンパワイヤ CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラのサンプルRoHS指令(10物質対応)対応
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7900番台 組合せ自由
NACHI(不二越)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7900番台 P4単体自由組合せ
NACHI(不二越)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 P4単列自由組合せ
NACHI(不二越)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Infineon リファレンスデザイン CYUSBS232
INFINEON¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷CYUSBS232 USB-UART LPリファレンスデザインキット、Cypress Semiconductor. USB-UART LPブリッジコントローラは、単一のUSB - UARTインターフェイスチャンネルを提供し、スタンバイモードでの低電力消費を特長としています。CY7C65213コントローラは、バッテリ充電検出ロジックを内蔵しています。このコントローラは、入力 / 出力用に最大8ピンを備えます。USBシリアルソフトウェア開発キット(SDK)はcypress.comで入手できます。USB-IFバッテリ充電仕様バージョン1.2に準拠 CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラを備えたUSB接続アプリケーションに最適. キットの内容. CYUSBS232開発ボード クイックスタートガイド USBタイプA - Micro-Bケーブル ジャンパワイヤ CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラのサンプル仕様キットの分類 = リファレンスデザインRoHS指令(10物質対応)対応
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7200番台 組合せ自由
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7000番台 組合せ自由
NACHI(不二越)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Infineon コントローラ USB 3.0 CYUSB3014-BZXI
INFINEON¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様●データレート: 5Gbit/s●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 1.2 V●パッケージタイプ: BGA●ピン数: 121RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon コントローラ USB 2.0 CYUSB3014-BZXC
INFINEON¥699,800税込¥769,7801セット(168個)7日以内出荷仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = BGAピン数 = 121寸法 = 10 x 10 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 10mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon コントローラ USB 3.0 CYUSB3014-BZXI
INFINEON¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様データレート = 5Gbit/sインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 Vパッケージタイプ = BGAピン数 = 121RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon コントローラ USB 2.0 CYUSB3014-BZXC
INFINEON¥699,800税込¥769,7801セット(168個)7日以内出荷仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 5Gbit/s●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 1.2 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: BGA●ピン数: 121●寸法: 10×10×1.05mm●高さ: 1.05mm●長さ: 10mm●動作温度 Max: +70 ℃●動作温度 Min: 0 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon コントローラ USB CYUSB3035-BZXI
INFINEON¥869,800税込¥956,7801セット(168個)7日以内出荷仕様トランシーバ数 = 1データレート = 4Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.8 → 3.3 Vパッケージタイプ = BGAピン数 = 121RoHS指令(10物質対応)対応
Cypress Semiconductor USB ハブコントローラ 68-Pin QFN
CYPRESS¥669税込¥7361個7日以内出荷仕様データレート = 1.5 Mbps, 12 Mbps, 480 Mbpsプロトコルサポート = USB 2.0、USB 3.0電源タイプ = シングルESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 68寸法 = 8 x 8 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 8mm動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon コントローラ USB 3.0 CYUSB3012-BZXC
INFINEON¥849,800税込¥934,7801セット(168個)7日以内出荷仕様データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 Vパッケージタイプ = BGAピン数 = 121RoHS指令(10物質対応)対応
...