カテゴリ

  • 学童・教育用品(4)
絞り込み
ブランド
  • コンピューテックス
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(51)
  • bitstrong(21)
  • サンワダイレクト(128)
  • エレコム(384)
  • サンワサプライ(243)
  • ナカバヤシ(13)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(26)
  • ELPA(15)
  • トライメイト(29)
  • StarTech.com(406)
  • RS PRO(119)
  • 変換名人(94)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(91)
  • メディアカバーマーケット(91)
  • BUFFALO(バッファロー)(90)
  • ブロードウォッチ(72)
  • エスコ(63)
  • アイネックス(63)
  • JAPANNEXT(55)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USBアダプター」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ コンピューテックスSPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズコンピューテックス
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマLEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボード」の両方に対応SPIフラッシュメモリは、NOR型とNAND型に対応アダプタを変換することで各種SPIフラッシュメモリに対応既に実装されたフラッシュメモリには、専用ケーブルを接続して書き込みが可能(オンボード書き込み時)各処理の経過時間を有機ELディスプレイに表示、進行状況/残り時間が一目でわかるLEDとブザーでの結果を報告128Mビットを40秒という超高速で書き込み全領域の一括書き換えや部分書き換えが可能各社SPIフラッシュメモリのプロテクトとセキュリティの設定/解除をサポート最大4個の書き込みデータを保存可能(合計容量2Gビット)ボードへの電源供給が可能(電圧は1.8V~3.3Vの間の8段階から選択、電流は最大200mA)(オンボード書き込み時)日本語と英語に対応
仕様●基本仕様●外形寸法:115×58×25mm●電源:DC5V、最大約250mA(USB Vbus対応)●付属のACアダプタ、またはパソコンより給電(USBコネクタに接続)●使用環境:動作温度:0℃~+40℃●動作湿度:35%~85%RH結露なし●Programボタン:ボタン一押しでプログラミング(書き込み)を実行●POWER LED:FP-30に電源供給ありで緑色点灯●PASS LED:プログラミング中:緑色点滅●正常終了:緑色点灯●FAIL LED:書き込みエラー:赤色点灯●設定エラー:赤色点灯●ブザー:フラッシュメモリ操作時の成功/失敗を音でお知らせ●対応I/O:Single/Quadモード●対応可能なデバイス容量:2Gビット(256Mバイト)まで対応可能●ターゲットボードI/F(オンボード書き込み時):コネクタ:10ピンシングル2.54mmピッチコネクタ●I/Fケーブル:20芯フラットケーブル(約20cm)●I/F電圧:1.8V/2.5V/3.3V●ターゲットボードへの電源供給(オンボード書き込み時):FP-30本体からターゲットボードへの電源供給が可能●電圧は1.8V/2.1V/2.2V/2.5V/2.6V/2.9V/3.0V/3.3Vから選択●電流は最大200mA●付属品:専用ACアダプタ、USBケーブル、パソコンで使用する専用ソフト(C-Flash)入りCD、SPIフラッシュメモリ用ソケット型アダプタ(SON8ピン8mm×6mmタイプ)●付属専用ソフト(C-Flash for SPI)の仕様●基本機能:全消去/書き込み/読み込み/消去チェック/SUMチェック/ベリファイ・チェック機能をサポート●書き込み方式※:全領域の一括書き換えの他、部分書き換えもサポート●プロテクト/セキュリティ:書き込み処理の前後で動作するマクロによりデバイス固有のプロテクト/セキュリティ設定/解除が可能●扱えるファイル形式:バイナリ、モトローラS、インテル・ヘキサ●バッドブロックマネージメント(NAND仕様):処理前にバッドブロック領域を検索し、次ブロックまたは、指定ブロックへの書き込みが可能●TCP/IP通信機能:TCP/IPにより外部プログラムからC-Flashに対して書き込みなどのコマンド発行が可能●FP複数台制御:ひとつのパソコンで10台のFP-30を同時に制御可能●動作環境:Windows10 32bit版、64bit版/Windows8 32bit版、64bit版/Windows7 32bit版、64bit版の対応OSが動作するUSB2.0搭載のホスト・パソコン●メーカーによるサポート:初年度1年間無償サポート付き●インターネットより、C-Flashを無償で最新版(機能追加等)にアップデート可能期間内であればさらに、対応デバイス追加可能●※部分書き換え時は、連続領域(1エリア)且つ、0xD8/0xDCまたは、0xC4コマンドで消去される(セクタ等の)空間単位での指定が必要です。●付属専用ソフト(コマンドプロンプト版)の仕様●コマンドプロンプト版付属:C-Flashを使用せずにFP-30に書き込みコマンドを発行する専用コマンドプロンプト版EXEを同梱。(動作可能環境はC-Flashに準じます)●資料●対応デバイス一覧表アズワン品番67-0396-56
SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ コンピューテックスSPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズコンピューテックス
159,800税込175,780
1個
10日以内出荷
速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマLEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボード」の両方に対応SPIフラッシュメモリは、NOR型とNAND型に対応アダプタを変換することで各種SPIフラッシュメモリに対応既に実装されたフラッシュメモリには、専用ケーブルを接続して書き込みが可能(オンボード書き込み
SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ コンピューテックスSPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズコンピューテックス
159,800税込175,780
1個
10日以内出荷
速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマLEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボー
仕様●基本仕様●外形寸法:115×58×25mm●電源:DC5V、最大約250mA(USB Vbus対応)●付属のACアダプタ、またはパソコンより給電(USBコネクタに接続)●使用環境:動作温度:0℃~+40℃●動作湿度:35%~85%RH結露なし●Programボタン:ボタン一押しでプログラミング(書き込み)を実行●POWER LED:FP-30に電源供給ありで緑色点灯●PASS LED:プログラミング中:緑色点滅●正常終了:緑色点灯●FAIL LED:書き込みエラー:赤色点灯●設定エラー:赤色点灯●ブザー:フラッシュメモリ操作時の成功/失敗を音でお知らせ●対応I/O:Single/Quadモード●対応可能なデバイス容量:2Gビット(256Mバイト)まで対応可能●ターゲットボードI/F(オンボード書き込み時):コネクタ:10ピンシングル2.54mmピッチコネクタ●I/Fケーブル:20芯フラットケーブル(約20cm)●I/F電圧:1.8V/2.5V/3.3V●ターゲットボードへの電源供給(オンボード書き込み時):FP-30本体からターゲットボードへの電源供給が可能●電圧は1.8V/2.1V/2.2V/2.5V/2.6V/2.9V/3.0V/3.3Vから選択●電流は最大200mA●付属品:専用ACアダプタ、USBケーブル、パソコンで使用する専用ソフト(C-Flash)入りCD、SPIフラッシュメモリ用ソケット型アダプタ(SOP8pin 200milタイプ)●付属専用ソフト(C-Flash for SPI)の仕様●基本機能:全消去/書き込み/読み込み/消去チェック/SUMチェック/ベリファイチェック機能をサポート●書き込み方式※:全領域の一括書き換えの他、部分書き換えもサポート●プロテクト/セキュリティ:書き込み処理の前後で動作するマクロによりデバイス固有のプロテクト/セキュリティ設定/解除が可能●扱えるファイル形式:バイナリ、モトローラS、インテルヘキサ●バッドブロックマネージメント(NAND仕様):処理前にバッドブロック領域を検索し、次ブロックまたは、指定ブロックへの書き込みが可能●TCP/IP通信機能:TCP/IPにより外部プログラムからC-Flashに対して書き込みなどのコマンド発行が可能●FP複数台制御:一つのパソコンで10台のFP-30を同時に制御可能●動作環境:Windows10 32bit版、64bit版/Windows8 32bit版、64bit版/Windows7 32bit版、64bit版の対応OSが動作するUSB2.0搭載のホストパソコン●メーカーによるサポート:初年度1年間無償サポート付き●インターネットより、C-Flashを無償で最新版(機能追加等)にアップデート可能期間内であればさらに、対応デバイス追加可能●※部分書き換え時は、連続領域(1エリア)かつ、0xD8/0xDCまたは、0xC4コマンドで消去される(セクタなどの)空間単位での指定が必要です。●付属専用ソフト(コマンドプロンプト版)の仕様●コマンドプロンプト版付属:C-Flashを使用せずにFP-30に書き込みコマンドを発行する専用コマンドプロンプト版EXEを同梱。(動作可能環境はC-Flashに準じます)●資料●対応デバイス一覧表アズワン品番67-0396-55
SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ コンピューテックスSPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズコンピューテックス
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマLEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボード」の両方に対応SPIフラッシュメモリは、NOR型とNAND型に対応アダプタを変換することで各種SPIフラッシュメモリに対応既に実装されたフラッシュメモリには、専用ケーブルを接続して書き込みが可能(オンボード書き込み時)各処理の経過時間を有機ELディスプレイに表示、進行状況/残り時間が一目でわかるLEDとブザーでの結果を報告128Mビットを40秒という超高速で書き込み全領域の一括書き換えや部分書き換えが可能各社SPIフラッシュメモリのプロテクトとセキュリティの設定/解除をサポート最大4個の書き込みデータを保存可能(合計容量2Gビット)ボードへの電源供給が可能(電圧は1.8V~3.3Vの間の8段階から選択、電流は最大200mA)(オンボード書き込み時)日本語と英語に対応
仕様●基本仕様●外形寸法:115×58×25mm●電源:DC5V、最大約250mA(USB Vbus対応)●付属のACアダプタ、またはパソコンより給電(USBコネクタに接続)●使用環境:動作温度:0℃~+40℃●動作湿度:35%~85%RH結露なし●Programボタン:ボタン一押しでプログラミング(書き込み)を実行●POWER LED:FP-30に電源供給ありで緑色点灯●PASS LED:プログラミング中:緑色点滅●正常終了:緑色点灯●FAIL LED:書き込みエラー:赤色点灯●設定エラー:赤色点灯●ブザー:フラッシュメモリ操作時の成功/失敗を音でお知らせ●対応I/O:Single/Quadモード●対応可能なデバイス容量:2Gビット(256Mバイト)まで対応可能●ターゲットボードI/F(オンボード書き込み時):コネクタ:10ピンシングル2.54mmピッチコネクタ●I/Fケーブル:20芯フラットケーブル(約20cm)●I/F電圧:1.8V/2.5V/3.3V●ターゲットボードへの電源供給(オンボード書き込み時):FP-30本体からターゲットボードへの電源供給が可能●電圧は1.8V/2.1V/2.2V/2.5V/2.6V/2.9V/3.0V/3.3Vから選択●電流は最大200mA●付属品:専用ACアダプタ、USBケーブル、パソコンで使用する専用ソフト(C-Flash)入りCD、SPIフラッシュメモリ用ソケット型アダプタ(SON8pin6mmX5mmタイプ)●付属専用ソフト(C-Flash for SPI)の仕様●基本機能:全消去/書き込み/読み込み/消去チェック/SUMチェック/ベリファイチェック機能をサポート●書き込み方式※:全領域の一括書き換えの他、部分書き換えもサポート●プロテクト/セキュリティ:書き込み処理の前後で動作するマクロによりデバイス固有のプロテクト/セキュリティ設定/解除が可能●扱えるファイル形式:バイナリ、モトローラS、インテルヘキサ●バッドブロックマネージメント(NAND仕様):処理前にバッドブロック領域を検索し、次ブロックまたは指定ブロックへの書き込みが可能●TCP/IP通信機能:TCP/IPにより外部プログラムからC-Flashに対して書き込みなどのコマンド発行が可能●FP複数台制御:一つのパソコンで10台のFP-30を同時に制御可能●動作環境:Windows10 32bit版、64bit版/Windows8 32bit版、64bit版/Windows7 32bit版、64bit版の対応OSが動作するUSB2.0搭載のホストパソコン●メーカーによるサポート:初年度1年間無償サポート付き●インターネットより、C-Flashを無償で最新版(機能追加等)にアップデート可能期間内であればさらに、対応デバイス追加可能●※部分書き換え時は、連続領域(1エリア)かつ、0xD8/0xDCまたは、0xC4コマンドで消去される(セクタなどの)空間単位での指定が必要です。●付属専用ソフト(コマンドプロンプト版)の仕様●コマンドプロンプト版付属:C-Flashを使用せずにFP-30に書き込みコマンドを発行する専用コマンドプロンプト版EXEを同梱。(動作可能環境はC-Flashに準じます)●資料●対応デバイス一覧表アズワン品番67-0396-57
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら