2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMT102-V一体型インクリメントエンコーダーキットは、1つのパッケージで288の構成が可能です。本キットには、2mm~8mmのスリーブオプションが9個、シンプルな取り付けツールが2個、さまざまなモーターと接続できるように複数の取り付け穴パターンを空けた2つのベースプレートが含まれています。1つのパッケージで288のエンコーダー。オンボードDIPスイッチで16の分解能をプログラム可能。2~8mmの9種類のシャフトサイズ。複数の取り付けオプション。高精度、低消費電流。埃、汚れ、油に対する抵抗力
仕様ラジアル 質量(g)20.5 電源(V)3.6(最小)、5(標準)、5.5(最大) 出力電圧(V)高:0.8(最小)、低:0.4(最大) 方向放射状 最高周速度15000、7500(RPM) 消費電流(mA)6 出力電流(mA)2(最大) アズワン品番67-0349-41 動作温度範囲(℃)-40~100 入力電圧3.6~5.5VDC 出力タイプCMOS電圧
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

5ピンコネクター付きケーブル。AMT102-V一体型インクリメントエンコーダー用の接続ケーブルで、5個別のディスクリート22AWGワイヤが5ピンコネクターに接続されています。
仕様●コネクターの種類:5ピン●標準長さ:12インチ●ワイヤゲージ:22AWG●ワイヤタイプ:5本の個別ディスクリート・ワイヤ アズワン品番67-0361-28
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

関連カテゴリ