Unitecnic Metalux 672 M は、バスルームの回転を伴うシングルポイントのモーティスロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 又は 50 mm です。この錠は、それが組み込まれている木製扉に、慎重に流動性とデザインをもたらします。ドアを閉めるのは簡単で静かです。高性能物理特性を持つポリマーである Thepolyoxymethylene ラッチは、ドアを開けるとロックに一体化されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ラッチ材質ポリオキシメチレン( POM ) 強力なネオジム磁石によるラッチ操作 両面 軸間距離: 70 mm バックセット: 40 又は 50 mm フォロア: 7 mm
仕様●ロック機構:レバー●コード番号:212-3844
アズワン品番65-7901-39
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
仕様●Unitecnic Metalux 670 M は、L キー付きのシングルポイントほぞ差しロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 mm 又は 50 mm です。このロックは、固定されている木製ドアに独自の流動性と設計が採用されています。ドアを閉めるのは簡単で静かです。ポリオキシメチレンラッチは、高い物理特性を持つポリマーで、ドアを開けるとロックに統合されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ ラッチ材質ポリオキシメチレン( POM ) 強力なネオジム磁石によるラッチ操作 両面 軸間距離: 70 mm バックセット: 40 又は 50 mm●コード番号:212-3843
アズワン品番65-7901-46
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード