5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N834093-462-101 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700用オプション:スパッタトラップ 日本ドナルドソン 動画あり
PT-700用の専用オプションとなります。溶接作業の火花対策用で取り付けが可能です。上下の蓋で清掃と排気が簡単に実施できます。
用途PT-700用スパッタトラップです。 仕様適用集塵機型式:PT-700 関連資料(0.96MB) (0.16MB)
1個
85,000 税込93,500
11日以内出荷

N815695  900102 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700交換用フィルター 日本ドナルドソン 動画あり
用途PT-700交換用フィルターです。 仕様適用集塵機型式:PT-700 関連資料(0.96MB) (0.16MB) 面積(m2)濾過:9.5
1本
25,300 税込27,830
11日以内出荷

移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 日本ドナルドソン 動画あり
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
用途スパッタトラップは別売となります。 仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V 質量(kg)65 電源(V)(三相)200 本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155 モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相 処理風量(m3/min)14 フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ) 電源コード3.0m×4芯 プラグ付 関連資料(0.96MB) (0.16MB) 面積(m2)濾過:9.5
1台
387,000 税込425,700
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KAX801881460444 / N834093-462-101 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き 日本ドナルドソン 動画あり
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。 仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V 質量(kg)65 電源(V)(三相)200 本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155 モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相 処理風量(m3/min)14 フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ) 電源周波数(Hz)50 電源コード3.0m×4芯 プラグ付 騒音レベル(dB(A))75 関連資料(0.96MB) (0.16MB) 面積(m2)濾過:9.5
1台
472,000 税込519,200
11日以内出荷

KAX801882460444 / N834093-462-101 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  60Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き 日本ドナルドソン 動画あり
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。 仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V 質量(kg)65 電源(V)(三相)200 本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155 モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相 処理風量(m3/min)14 フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ) 電源周波数(Hz)60 電源コード3.0m×4芯 プラグ付 騒音レベル(dB(A))73.6 関連資料(0.96MB) (0.16MB) 面積(m2)濾過:9.5
1台
472,000 税込519,200
11日以内出荷