カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
    • 壁埋込形換気扇(4)
    • 換気扇用カバー・フード(6)
    • 換気扇用シャッター(1)
さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • 三菱電機(105)
  • スイデン(7)
  • 東芝キヤリア(16)
  • 光新産業
  • ホーコス(2)
  • エスコ(1)
  • 鎌倉製作所(3)
  • 日本キヤリア(3)
  • 神威産業(2)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 280角(1)
  • 330角(1)
  • 380角(1)
  • 434角(1)
  • 485角(1)
  • 560角(1)
  • 620角(1)
  • 居間・居室(1)

「有圧換気扇」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
有圧換気扇用ステンレス製ウェザーカバー(C型) 光新産業有圧換気扇用ステンレス製ウェザーカバー(C型)光新産業
30,980税込34,078
1台
6日以内出荷
材質ステンレス寸法t(mm)1
有圧換気扇用鋼板製ウェザーカバー(C型) 光新産業有圧換気扇用鋼板製ウェザーカバー(C型)光新産業
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
材質スチール寸法t(mm)1
有圧換気扇用シャッター(非電動) 光新産業有圧換気扇用シャッター(非電動)光新産業
9,598税込10,558
1台
6日以内出荷
寸法L(mm)70寸法S(mm)1.2塗装色マンセル5Y8/1.5
有圧換気扇用保護ガード(警報接点付き換気扇用) 光新産業有圧換気扇用保護ガード(警報接点付き換気扇用)光新産業
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
付属品ガード取付バンド、取扱説明書寸法A(mm)125塗装色塗装ポリエチレンコーティング
有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用) 光新産業有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用)光新産業
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
付属品ガード取付バンド、取扱説明書ハネ径(cm)20塗装色塗装ポリエチレンコーティング
有圧換気扇 警報接点付・単相・排気 光新産業有圧換気扇 警報接点付・単相・排気光新産業
59,980税込65,978
1台
91日以内出荷
寸法d(mm)10寸法S(mm)6電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-15~50極数(P)4
有圧換気扇 標準形・単相・吸気 光新産業有圧換気扇 標準形・単相・吸気光新産業
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
電圧(V)100寸法d(mm)10寸法S(mm)6相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40極数(P)4
有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
有圧換気扇 標準形・単相・排気 光新産業有圧換気扇 標準形・単相・排気光新産業
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
適合場所屋内電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40
有圧換気扇用防鳥網(ステンレス製C型) 光新産業有圧換気扇用防鳥網(ステンレス製C型)光新産業
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
材質ステンレス
有圧換気扇用防虫網(ステンレス製C型) 光新産業有圧換気扇用防虫網(ステンレス製C型)光新産業
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
材質ステンレス
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら