5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデニングYouTuberカーメン君とのコラボ商品第4弾の鉄がないと!を発売しました。鉄がないと!は植物がそのまま吸収することができる二価鉄を豊富に含んだ即効性の植物への鉄分補給資材です。鉄分は植物が元気よく育つために必要不可欠な要素で、主に光合成、発芽、発根力の向上に役立ちます。。鉄分がないと植物に起こること。1.新しい葉っぱが黄色くなる(クロロシス)。2.成長が遅くなる。3.光合成力が低下する。4.根の成長が低下する。5.発芽率が低下する。。などなど様々な影響が起こります。水やりついでに鉄がないと!を植物に与えることで鉄分を補給して元気な植物を育てましょう。。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


園芸系YouTuberカーメン君チャンネルで大ヒット!。ニームの力であらゆる植物を無農薬で育てます。肥料効果と土壌改良効果、根張りを良くして病害虫に強くなる効果が期待できるため、無農薬でも育てやすいです。ニームの木の実からとれる絞り粕をペレット状にした天然成分100%の有機質肥料です。チッソ3.0% リン酸1.0% カリ1.0%。容量 1.2kg
容量(kg)1.2
1個(1.2kg)
799 税込879
欠品中

カニガラから抽出したキトサンと木酢液を1つに合わせた植物活力材です。キトサンには植物成長を促進させ活性化する効果があり、植物の抵抗力を向上させます。開花や実の成熟を促進します。土壌に散布することにより、土の中に住む有益な微生物の活動も活発化され土壌の通気性・保水性も向上します。
使用方法葉にスプレーする時は1週間~10日に1度、300倍希釈。/土にかけるときは2週間に1度 100倍希釈。
1個
1,988 税込2,187
6日以内出荷

人気YouTuberカーメン君コラボ商品第2弾!。従来のニームオイルにシトロネラを加えました。ニームオイル散布後の匂いが気になっていたという方には是非使っていただきたい商品です。もちろんニームオイルの有効成分は阻害されることなく含まれています。ニームペレット1.2kgと併用していただく事で、植物生育環境を良くします。使用方法。200~500倍に希釈して葉の表裏に散布してください。(水1Lに対し、付属の軽量カップ1メモリ5ccで200倍になります)。使用間隔。7~10日間隔。この間に雨が降った場合は再度散布してください
容量(mL)80
1個(80mL)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

関連カテゴリ