25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHOW UP エアゾール SHOW UP 動画あり
SHOW UPエアゾールシリーズ。SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色。 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】。◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色。◆ベースカラーリアルブラック 。全10色・各100ml
用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。 内容量(mL)100 危険物の類別第四類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊なクロミウム顔料を使用したブラック系メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY クロム調 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50g)ほか
3,590 税込3,949
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパークロームAgはAg(銀)を使用した高輝度メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・ハイパークロームAg主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容HYPER KROME Ag50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g) メッキ調 品名HYPER KROME Ag パーフェクトキット 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量390mL 危険物の性状非水溶性
1セット
9,598 税込10,558
6日以内出荷

長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・TERRA KROME主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容TERRA KROME50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g) メッキ調 品名TERRA KROMEパーフェクトキット 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量390mL 危険物の性状非水溶性
1セット
8,798 税込9,678
6日以内出荷

メーカー全メッキ調塗料に対応したホビー専用1液型ブラック15mlとホビー専用1液型クリア15ml。そしてTERRA KROME主剤15mlをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容ホビー専用1液型ブラック15mlホビー専用1液型クリア15mlTERRA KROME主剤15ml メッキ調 品名TERRA KROME 1K Kit 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量45mL 危険物の性状非水溶性
1セット
3,798 税込4,178
6日以内出荷

SHOW UPドープ
ブラックカラーから出るEkiShowカラーならではの発色がより神秘的なイメージを創りシックなカラーを楽しんで頂けます。ドープをペイントし、クリアーで仕上げる2コート。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックカラーから出るEkiShowカラーならではの発色がより神秘的なイメージを創りシックなカラーを楽しんで頂けます。ドープをペイントし、クリアーで仕上げる2コート。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1本(180g)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー全メッキ調塗料に対応したホビー専用1液型ブラック15mlとホビー専用1液型クリア15ml。そしてハイパークロームAg主剤15mlをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容ホビー専用1液型ブラック15mlホビー専用1液型クリア15mlハイパークロームAg主剤15ml メッキ調 品名HYPER KROME Ag 1K Kit 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量45mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,198 税込4,618
6日以内出荷

KRONOS ドライパール ミニボトル SHOW UP 動画あり
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、。ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)30 危険物の類別非危険物
1本(30g)
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプーキーは通常光の下では無色透明で見えませんがブラックライトを照射すると鮮やかなネオンカラーが発色します。見えなかったアートや文字、パターンを浮かび上がらせる事が出来ます。筆やハケ、エアブラシでも使用可能。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180g)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KRONOS ドライパール SHOW UP 動画あり
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、。ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)90 危険物の類別非危険物
1個(90g)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。 。この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし 。その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!。ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
3,490 税込3,839
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容主剤180g、シンナー60g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1セット
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容主剤0.9kg、シンナー300g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1200mL 危険物の性状非水溶性
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンヴィキャンディーカラー SHOW UP 動画あり
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200g)
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(270g)ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1本(180g)
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンヴィキャンディーカラー ミニボトル SHOW UP 動画あり
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)3.6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3600mL 危険物の性状非水溶性
1本(3.6kg)
20,900 税込22,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Divaフレークミニ ミニボトル SHOW UP 動画あり
通常の塗料では出せないギラギラした表面を演出するためのアイテム。SFとSFMの2サイズをラインナップ。SFは1/64インチ(約0.4mm)、ガン口径1.8~2.0mm、。SFMは1/128インチ(約0.2mm)、ガン口径1.5~1.8mm。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 質量(g)41 主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別非危険物
1本(41g)
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2を塗装出来ます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 内容量(g)100 危険物の類別非危険物
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2を塗装出来ます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 内容量(g)50 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Divaフレーク SHOW UP 動画あり
通常の塗料では出せないギラギラした表面を演出するためのアイテム。SFとSFMの2サイズをラインナップ。SFは1/64インチ(約0.4mm)、ガン口径1.8~2.0mm、。SFMは1/128インチ(約0.2mm)、ガン口径1.5~1.8mm。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 質量(g)180 主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別非危険物
1個(180g)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Divaフレーク ミニボトル SHOW UP 動画あり
通常の塗料では出せないギラギラした表面を演出するためのアイテム。SFとSFMの2サイズをラインナップ。SFは1/64インチ(約0.4mm)、ガン口径1.8~2.0mm、。SFMは1/128インチ(約0.2mm)、ガン口径1.5~1.8mm。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 質量(g)41 主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別非危険物
1本(41g)
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)