44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム顔料を使用し輝度を大幅に向上させたメッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY アルミ調 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 取扱説明書(1.82MB) 危険物の性状非水溶性
1本(50g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンヴィキャンディーカラー SHOW UP 動画あり
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 取扱説明書(0.68MB) 危険物の性状非水溶性
1本(200g)
9,398 税込10,338
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SHOW UP エアゾール SHOW UP 動画あり
SHOW UPエアゾールシリーズ。SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色。 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】。◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色。◆ベースカラーリアルブラック 。全10色・各100ml
用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。 内容量(mL)100 危険物の類別第四類 危険物の数量100mL 取扱説明書(0.42MB) 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY メッキ調 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 取扱説明書(1.82MB) 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイパークロームAg はAg(銀)を採用した高輝度メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY メッキ調 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 取扱説明書(1.82MB) 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジョーラ ブースト SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(mL)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量30mL 取扱説明書(0.31MB) 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンヴィキャンディーカラー ミニボトル SHOW UP 動画あり
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 取扱説明書(0.68MB) 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

e n v y K a n d y C o l o rと専用ベースカラーのカラーブックです。この1枚でe n v y K a n d y22色と専用ベースカラー12色全てをご覧いただけます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 品名envy Kandy COLOR BOOK 危険物の類別非危険物
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ハイパークロームAgはAg(銀)を使用した高輝度メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・ハイパークロームAg主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容HYPER KROME Ag50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g) メッキ調 品名HYPER KROME Ag パーフェクトキット 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量390mL 取扱説明書(0.41MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
9,598 税込10,558
6日以内出荷

SHOW UP クロミラクル SHOW UP 動画あり
主剤:5g 硬化剤:0.6gで1m2をペイント出来ます。スプレーガンやエアブラシを使わず簡単で安全な作業で鏡面メッキが施工可能です。SHOW UPクロミラクル専用コーティングスポンジや市販の柔らかいスポンジで圧力を加えて塗り込むだけで、表面に金属粒子が綺麗に配列し美しい鏡面メッキ被膜が形成されます。クロミラクル1 SETで1m2(1m×1m)が施工可能です。
用途塗装器具不要でメッキ調カラーを再現! 取扱説明書(1.93MB)
1個ほか
798 税込878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数種類の大きさ、硬さの異なる粒子を配合し、3000#のペーパー目を消し、1工程で鏡面まで仕上げることが可能な水性ノンシリコンのコンパウンドです。
内容量(mL)30 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.3MB)
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

神秘的なオーロラカラーでベースカラーを変えることでバリエーションが無限大、様々な発色を楽しめます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY レインボー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 取扱説明書(0.32MB) 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1本(180g)
2,098 税込2,308
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メーカー全メッキ調塗料に対応したホビー専用1液型ブラック15mlとホビー専用1液型クリア15ml。そしてTERRA KROME主剤15mlをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容ホビー専用1液型ブラック15mlホビー専用1液型クリア15mlTERRA KROME主剤15ml メッキ調 品名TERRA KROME 1K Kit 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量45mL 取扱説明書(0.47MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
3,798 税込4,178
6日以内出荷

LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 取扱説明書(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(270g)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マジョーラ マイボトル SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 取扱説明書(0.31MB) 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
8,998 税込9,898
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジョーラ ミニボトル SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)190 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量190mL 取扱説明書(0.31MB) 危険物の性状非水溶性
1本(190g)
37,980 税込41,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KRONOS ドライパール ミニボトル SHOW UP 動画あり
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、。ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)30 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.6MB)
1本(30g)
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー全メッキ調塗料に対応したホビー専用1液型ブラック15mlとホビー専用1液型クリア15ml。そしてハイパークロームAg主剤15mlをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容ホビー専用1液型ブラック15mlホビー専用1液型クリア15mlハイパークロームAg主剤15ml メッキ調 品名HYPER KROME Ag 1K Kit 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量45mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,198 税込4,618
6日以内出荷

この1冊でSHOW UPカラーが瞬時にわかる!SHOW UP全オリジナル商品カラーラインナップのカラーブックです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 品名SHOW UP COLOR BOOK 危険物の類別非危険物
1冊
11,980 税込13,178
5日以内出荷

マジョーラ SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 取扱説明書(0.31MB) 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊なクロミウム顔料を使用したブラック系メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY クロム調 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 取扱説明書(1.82MB) 危険物の性状非水溶性
1本(50g)ほか
3,590 税込3,949
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KRONOS Fineは粒子の大きさをKRONOSの1/5の20~30μにおさえ塗料化。1液型塗料として作業性にも優れ、。お好みのベースカラーにペイントして頂く事で様々な演出を楽しんで頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 取扱説明書(0.32MB) 危険物の性状非水溶性
1本(180g)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SHOW UPクロームカラーの代表格5種類,TERRA KROME ・ハイパークロームAg ・reALクローム ・スパッタークローム ・究極レインボーのカラーサンプルです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 品名KROME COLOR BOOK 危険物の類別非危険物
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷

マジョーラ マイクロボトル SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(mL)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15mL 取扱説明書(0.31MB) 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・TERRA KROME主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容TERRA KROME50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g) メッキ調 品名TERRA KROMEパーフェクトキット 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量390mL 取扱説明書(0.7MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
8,798 税込9,678
9日以内出荷

究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY レインボー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 取扱説明書(1.82MB) 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KRONOS Fineは粒子の大きさをKRONOSの1/5の20~30μにおさえ塗料化。1液型塗料として作業性にも優れ、。お好みのベースカラーにペイントして頂く事で様々な演出を楽しんで頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 取扱説明書(0.32MB) 危険物の性状非水溶性
1個(0.9kg)
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラックカラーから出るEkiShowカラーならではの発色がより神秘的なイメージを創りシックなカラーを楽しんで頂けます。ドープをペイントし、クリアーで仕上げる2コート。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 取扱説明書(0.32MB) 危険物の性状非水溶性
1本(180g)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)3.6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3600mL 危険物の性状非水溶性
1本(3.6kg)
20,900 税込22,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最も人気のあるマジョーラコスモコレクション6色とアルプスコレクション3色のカラーサンプルです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 品名MAZIORA COLOR BOOK 危険物の類別非危険物
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷

SHOW UPEkishow
基本発色はパープル系、ベースカラーを変えることでで様々に発色、バリエーションは無限大。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 取扱説明書(0.32MB) 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジョーラ3600 SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)3.6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3600mL 取扱説明書(0.31MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.6kg)
409,800 税込450,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタンを使用した人工合成機材(シリカフレーク)の偏光性塗料。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 取扱説明書(0.32MB) 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CL01 SHOW UPカスタムカラーシリーズクリアー SHOW UP 動画あり
従来のクリアーより光沢、肌ノビが良く隣接パネルとの繋がりが良いのでオールペイント等の大面積塗装に適してます。シンナー希釈やスプレーガンによって肌の調整が容易な為あらゆる車種の肌に対応できるクリアーです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY クリアー 品名SHOW UP カスタムカラーシリーズ クリアー主剤 3600 容量(kg)3.6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3600mL 取扱説明書(0.65MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.6kg)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

SHOW UPドープ
ブラックカラーから出るEkiShowカラーならではの発色がより神秘的なイメージを創りシックなカラーを楽しんで頂けます。ドープをペイントし、クリアーで仕上げる2コート。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 取扱説明書(0.32MB) 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KRONOS ドライパール SHOW UP 動画あり
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、。ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)90 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.6MB)
1個(90g)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基本発色はグリーン/ゴールド系、ベースカラーを変えることでで様々に発色、バリエーションは無限大。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 取扱説明書(0.32MB) 危険物の性状非水溶性
1本(180g)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOW UPカスタムカラーシリーズ トップコートクリアー専用硬化剤 SHOW UP 動画あり
CL01専用硬化剤。標準型・遅乾型・速乾型のラインナップから気温(温度)で使い分けください。 ●標準型(10~30℃)●遅乾型 (25℃以上)●速乾型 (15℃以下)
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 取扱説明書(0.65MB) 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)