カテゴリ

  • 鈑金・塗装(9)
  • 塗料(4)
絞り込み
ブランド
  • SHOW UP
  • モノタロウ(1)
  • 武蔵ホルト(59)
  • ロックペイント(21)
  • SOFT99(12)
  • サンデーペイント(10)
  • ニッペホームプロダクツ(7)
  • アサヒペン(5)
  • BAN-ZI(5)
  • DIA-WYTE(ダイヤワイト)(4)
  • アトムハウスペイント(4)
  • カンペハピオ(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • エスコ(2)
  • ソーラー(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • PERMATEX(2)
  • 日新インダストリー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車 塗料 クリア」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHOW UP キャンディーカラーベース SHOW UPSHOW UP キャンディーカラーベースSHOW UP
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
1液型ベースカラーはSHOW UP キャンディーカラー(エゴキャンディーコンセントレイト&エンヴィキャンディカラー)共通シリーズ専用シンナーです。80~120%希釈でご使用ください。キャンディーカラー専用ミキシングパールはベースカラーシルバーの塗装後にペイントすることで通常のシルバー単体よりもパールによって含みと輝きを得ることができます。1液型キャンディーカラーミキシングクリアーは、キャンディーカラーが混ざりやすくムラになりにくい専用ミキシングククリアーです。 180g・0.9kgの2サイズからお選びいただけます。キャンディーカラー専用シンナーはキャンディーカラー専用ミキシングクリアー及び専用ベースカラー用希釈用シンナーです。
用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト 200g SHOW UPSHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト 200gSHOW UP
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が美しく現れます。全12色 200g
用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス内容量(g)200名称エゴキャンディー コンセントレイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL取扱説明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g SHOW UPSHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50gSHOW UP
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が美しく現れます。ミニボトル全12色 50g
用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス内容量(g)50名称エゴキャンディー コンセントレイト ミニボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ドープ SHOW UPドープSHOW UP
22,980税込25,278
1本(0.9kg)
6日以内出荷
ブラックカラーから出るEkiShowカラーならではの発色がより神秘的なイメージを創りシックなカラーを楽しんで頂けます。ドープをペイントし、クリアーで仕上げる2コート。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL取扱説明書(0.32MB)危険物の性状非水溶性
ドープ ミニボトル SHOW UPドープ ミニボトルSHOW UP
5,998税込6,598
1本(180g)
6日以内出荷
ブラックカラーから出るEkiShowカラーならではの発色がより神秘的なイメージを創りシックなカラーを楽しんで頂けます。ドープをペイントし、クリアーで仕上げる2コート。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL取扱説明書(0.32MB)危険物の性状非水溶性
KRONOS ドライパール SHOW UPKRONOS ドライパールSHOW UP
29,980税込32,978
1個(90g)
6日以内出荷
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)90危険物の類別非危険物取扱説明書(0.6MB)
KRONOS ドライパール ミニボトル SHOW UPKRONOS ドライパール ミニボトルSHOW UP
9,698税込10,668
1本(30g)
6日以内出荷
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)30危険物の類別非危険物取扱説明書(0.6MB)
ハイパークローム Ag 1Kキット SHOW UPハイパークローム Ag 1KキットSHOW UP
4,198税込4,618
1セット
6日以内出荷
メーカー全メッキ調塗料に対応したホビー専用1液型ブラック15mlとホビー専用1液型クリア15mlそしてハイパークロームAg主剤15mlをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容ホビー専用1液型ブラック15mlホビー専用1液型クリア15mlハイパークロームAg主剤15mlメッキ調品名HYPER KROME Ag 1K Kit危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
TERRA KROME 1Kキット SHOW UPTERRA KROME 1KキットSHOW UP
3,798税込4,178
1セット
6日以内出荷
メーカー全メッキ調塗料に対応したホビー専用1液型ブラック15mlとホビー専用1液型クリア15mlそしてTERRA KROME主剤15mlをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容ホビー専用1液型ブラック15mlホビー専用1液型クリア15mlTERRA KROME主剤15mlメッキ調品名TERRA KROME 1K Kit危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量45mL取扱説明書(0.47MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UPカスタムカラーシリーズ トップコートクリアー専用硬化剤 SHOW UPSHOW UPカスタムカラーシリーズ トップコートクリアー専用硬化剤SHOW UP
6,598税込7,258
1本(0.9kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
CL01専用硬化剤。標準型・遅乾型・速乾型のラインナップから気温(温度)で使い分けください。 ●標準型(10~30℃)●遅乾型 (25℃以上)●速乾型 (15℃以下)
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL取扱説明書(0.65MB)危険物の性状非水溶性
KROME プライマー SHOW UPKROME プライマーSHOW UP
3,490税込3,839
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。 この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UPカスタムカラーシリーズクリアー SHOW UPSHOW UPカスタムカラーシリーズクリアーSHOW UP
12,980税込14,278
1本(3.6kg)
6日以内出荷
従来のクリアーより光沢、肌ノビが良く隣接パネルとの繋がりが良いのでオールペイント等の大面積塗装に適してます。シンナー希釈やスプレーガンによって肌の調整が容易な為あらゆる車種の肌に対応できるクリアーです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYクリアー品名SHOW UP カスタムカラーシリーズ クリアー主剤 3600容量(kg)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3600mL取扱説明書(0.65MB)危険物の性状非水溶性
Spooky ルミノカラー SHOW UPSpooky ルミノカラーSHOW UP
10,980税込12,078
1本(180g)ほか
6日以内出荷
スプーキーは通常光の下では無色透明で見えませんがブラックライトを照射すると鮮やかなネオンカラーが発色します。見えなかったアートや文字、パターンを浮かび上がらせる事が出来ます。筆やハケ、エアブラシでも使用可能。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(0.58MB)危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら