電動式圧着ペンチ。小型、軽量、片手操作。手動・自動の2モード。マキタ製バッテリー採用
用途裸圧着端子の圧着作業
付属品アルミ製収納ケース付き
トラスコ品番556-5745
幅(mm)102
高さ(mm)273
奥行(mm)64
圧着範囲(mm2)1.25~8.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
オートリバース機能搭載
仕様巻き込み式切断
付属品バッテリパック Makita BL1830B、充電器 Makita DC18RF、WB ケース、肩かけベルト SPD1
トラスコ品番407-1234
質量(kg)2.9(バッテリ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×396×116(バッテリ含む)
最大開口(mm)50
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用:約17、フル充電:約22
切断能力(mm2)6600V-CV 500 単芯(Φ45)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
関連キーワード