1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートリバース機能搭載
仕様巻き込み式切断 付属品バッテリパック Makita BL1830B、充電器 Makita DC18RF、WB ケース、肩かけベルト SPD1 トラスコ品番407-1234 質量(kg)2.9(バッテリ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×396×116(バッテリ含む) 最大開口(mm)50 バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用:約17、フル充電:約22 切断能力(mm2)6600V-CV 500 単芯(Φ45)
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷