絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,120件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルテー 弾だんホイール用ガイドカバー 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール用ガイドカバー

    大塚刷毛製造
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    マルテー弾だんホイール専用ガイドカバーです。均一で仕上がりの綺麗な剥離と、安全性の高い作業性を実現します。又、集塵機に接続すれば、集じん対策にもなります。
    用途マルテー弾だんホイール・電動工具(対応メーカー)ディスクグラインダー使用の剥離作業に。仕様弾だんホイール専用 ガイドカバー/入隅対応機能定盤機能 ・防音機能・集じん機能 ・安全性材質(カバー)アルミダイキャスト
  • フィルムディスク 125 マジック 穴無し 大塚刷毛製造

    フィルムディスク 125 マジック 穴無し

    大塚刷毛製造
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。
    用途金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。仕様マジック 穴無し形状円形粒度P2000寸法(Φmm)125
  • マルテー ペイントスケール ステンレス皿付 大塚刷毛製造

    マルテー ペイントスケール ステンレス皿付

    大塚刷毛製造
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス皿付測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
    質量(kg)1.5外形寸法(mm)横244×奥行232×高さ137電源乾電池(単1×6、別売)またはACアダプター(別売)最小表示(kg)0.01計量皿寸法(mm)230×190分解能1/2000機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク秤量(kg)20
  • 研た用バーカッター 大塚刷毛製造

    研た用バーカッター

    大塚刷毛製造
    26,980税込29,678
    1セット(2枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    研た専用アタッチメントダイヤモンドバーカッターセット。【ブルー】新設コンクリートレイタン等の目荒し用。脆弱コンクリート用。【レッド】エポキシや硬質床・樹脂床の目荒し用。塗膜・硬質コンクリート用。
    用途鏝仕上げの前の下地作りに適合NEWマルテー研た
  • ホワイト万能 スモールローラー 10本パック 大塚刷毛製造

    ホワイト万能 スモールローラー 10本パック

    大塚刷毛製造
    2,298税込2,528
    1パック(10本)
    翌々日出荷
    お得な10本入りパック
    適合コンクリート ・モルタル・サンディング ・スレート・トタン ・鉄部 ・内壁形状スモール毛丈(mm)13サイズ(inch)6適合塗料反応硬化 ・EP ・シーラー・トップ ・NAD・合成樹脂 ・床筒径(Φmm)Φ17素材ポリエステル・ハイパイル適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
  • (新)塗装用 短柄ラスター 防水用 大塚刷毛製造

    (新)塗装用 短柄ラスター 防水用

    大塚刷毛製造
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    防水塗材でも毛抜けしない様に釘打ち、接着剤を厚盛した防水仕様。
    用途建築塗装 防水用形状主な用途建築塗装 防水用
  • 鉄ササラ 大塚刷毛製造

    鉄ササラ

    大塚刷毛製造
    3,999税込4,399
    1本
    当日出荷
    マルテーオリジナル 鉄ササラ!!。取りづらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に最適!。ボルト・リベット周りの掻き出しに最適!!。先端が広がって目詰まりしない!。細かい隙間や溜まった塗膜の掃き出しも可能!!
    用途ボルト・リベット周りの掻き出しに。取りずらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に。材質【ワイヤー】ステンレス【持ち手】木寸法(mm)【ワイヤー】Φ1.2×100【持ち手】90質量(g)70
  • スカイ レギュラーローラー 大塚刷毛製造

    スカイ レギュラーローラー

    大塚刷毛製造
    749税込824
    1本
    翌々日出荷
    マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番。サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
    形状レギュラータイプ中毛毛丈(mm)13芯径(mm)38
  • オールワン レギュラーローラー 大塚刷毛製造

    オールワン レギュラーローラー

    大塚刷毛製造
    699税込769
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に使用可能。耐久性に優れ、長時間使用しても含み・吐出し性能をキープする優れた性能。水性・溶剤塗料、高粘度塗料から低粘度塗料まで、様々な塗料に使用可能です。塗布量と仕上がりの優れたバランス。耐久性と吐出性能に優れた高弾性ローラーです。
    適合塗面:外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)材質ポリエステルサイズレギュラー適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など主な用途外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)筒径(Φmm)38
  • 二重目地棒(特許登録済) 巾 大塚刷毛製造

    二重目地棒(特許登録済) 巾

    大塚刷毛製造
    9,098税込10,008
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    外壁において石材・タイル調の目地、型枠・塗装材を使用する事により、美観性向上するだけでなく、特に外壁タイル崩落およびそれに伴う全面打診への対策にもご利用いただけます。 デザイン塗装が出来るだけでなく軽量の仕上がりが可能な為、建物の重負担が軽減します。 タイル、石材調のデザイン性を塗装で実現することができ建物の格調高さを演出できます。 外壁タイルの崩落による事故に伴い、タイル、石貼りなどは10年点検が義務化されているため、本工法はメンテナンス費用を抑制することが可能です。
    用途塗装用目地・型枠(タイル・石材調デザイン)。 外壁剥落防止工法用などに。 住宅・マンション・店舗・事務所・一般建築物の内外装・その他長さ(m)1
  • SWITCH 刷毛用交換ヘッド 伝翔 大塚刷毛製造

    SWITCH 刷毛用交換ヘッド 伝翔

    大塚刷毛製造
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。 特殊製法を用いたことにより、含み・毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。
    用途水性塗料用。 ダメ込み・隅切り作業に最適です。仕様伝翔タイプ適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種サイズ(号)15毛丈(mm)36毛材化繊:PBT(主原毛)適合塗料水性用毛色赤毛玉厚(mm)14
  • 薄~い不織布研磨シート 大塚刷毛製造

    薄~い不織布研磨シート

    大塚刷毛製造
    429税込472
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    研磨落ちしない! 折っても割れない! 薄くてコンパクトなので、邪魔にならない!(厚さわずか1ミリ) 熱プレスを加え平滑性をだしているため、シートに比べて面で削れるので深いスクラッチが入らない。 密度の高い不織布繊維が適度なクッション性を生み、平滑な研磨面は深いスクラッチが入らず、より均一な表面研磨が可能です。
    用途木部・金属のバリ取りなどに材質ナイロン不織布(研磨粒子付)厚さ(mm)1寸法(mm)75×115
  • エアー式 ダブルミニポリッシャー 大塚刷毛製造

    エアー式 ダブルミニポリッシャー

    大塚刷毛製造
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    軽量でコンパクトな小回りのきくミニポリッシャー。小面積作業に最適です。
    用途ミニポリッシャー。マイカーのワックスがけに、床や家具などのつや出しに。仕様マジック式型式729-OT-MPS無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75
  • ライム 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造

    ライム 外装用スモールローラー

    大塚刷毛製造
    529税込582
    1本
    翌々日出荷
    優れて耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装ローラー。 毛抜けも少なく作業性良好。 ローラーも細くならずパワフルに、ご使用頂けます。 スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    形状スモール適合塗料反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ主な用途外装用筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
  • ライム 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造

    ライム 外装用ミドルローラー

    大塚刷毛製造
    969税込1,066
    1本
    翌々日出荷
    優れて耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装ローラー。 毛抜けも少なく作業性良好。 ローラーも細くならずパワフルに、ご使用頂けます。 ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    形状ミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ主な用途外装用筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
  • MICRO EIGHT ミドルローラー 大塚刷毛製造

    MICRO EIGHT ミドルローラー

    大塚刷毛製造
    749税込824
    1本
    翌々日出荷
    キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。材質ポリエステル/ウーブンサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • ラッカーマザール用 羽根(ステンレス) 大塚刷毛製造

    ラッカーマザール用 羽根(ステンレス)

    大塚刷毛製造
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ラッカーマザール用羽根
    用途撹拌羽根仕様ラッカーマザール用材質ステンレス羽根径(Φmm)100
  • マルテー エアーソーブレード(32山) 大塚刷毛製造

    マルテー エアーソーブレード(32山)

    大塚刷毛製造
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切れ味抜群のマルテーオリジナル。 先細形状で曲線切りがスムーズです。
    歯数32山全長(mm)86対応機種NPK・空研KS-22 他・一部使用不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミドル・スモール兼用ハンドル Nタイプ 大塚刷毛製造

    ミドル・スモール兼用ハンドル Nタイプ

    大塚刷毛製造
    329税込362
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合スモール、ミドルローラー柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプ角柄
  • パイプペイント用替 大塚刷毛製造

    パイプペイント用替

    大塚刷毛製造
    2,098税込2,308
    1パック(5本)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トタン「竹」 大塚刷毛製造

    トタン「竹」

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    トタン屋根などの塗装に最適な、耐久性に優れた平刷毛です。●広い平面の大量塗装に適したサイズで、軽量に設計されています。
    用途トタン屋根等の塗装に。全長(mm)約255.0種類刷毛毛丈(mm)60.0毛材馬毛(振毛)玉厚(mm)23.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白星 銅巻 筋違 大塚刷毛製造

    白星 銅巻 筋違

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮します。
    用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 合成樹脂塗料・溶剤系塗料形状筋違毛材馬毛・化繊毛色白系玉厚(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木目  グレイニングローラー 大塚刷毛製造

    木目 グレイニングローラー

    大塚刷毛製造
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    ファッショナブルで多様な壁面作りができる、木目調パターンローラーです。壁面などに木目を描く作業に使用します。使用時はワイヤーのフレームを外して使用します。
    用途塗装、木目、パターンローラー材質表面/ゴム、支管/木製質量(g)約85寸法(Φ×mm)Φ22.5×116RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPローラーバケットS本体 大塚刷毛製造

    PPローラーバケットS本体

    大塚刷毛製造
    418税込460
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン
  • マルテー Pick up ウエス 大塚刷毛製造

    マルテー Pick up ウエス

    大塚刷毛製造
    12,980税込14,278
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    ニット生地が、塗料・溶剤、油分などに優れた吸収性を発揮します。厳選された新品生地、ポップアップタイプのウエスです。機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
    用途塗装・塗料・ペイント・インク・溶剤・油分・薬品・水の拭き取り、機械整備仕様布製ウエス寸法(cm)33×44(二つ折仕上げ)内容量(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造

    透明マスカー ショート

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(2本)
    当日出荷
    透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。
    用途養生・マスカー・塗装・内装テープ幅(mm)17材質(シート)透明フィルムテープ種類シート長さ(m)25
  • セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(片面反射) 大塚刷毛製造

    セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(片面反射)

    大塚刷毛製造
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。蛍光色を採用し、夕方の薄暗いときから日没後の不安定な視野をしっかりカバーします。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
    用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ片面反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトップ スモールローラー 大塚刷毛製造

    ハイトップ スモールローラー

    大塚刷毛製造
    1,398税込1,538
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    サイズスモール毛丈短毛筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化繊目地刷毛筋違白短毛 大塚刷毛製造

    化繊目地刷毛筋違白短毛

    大塚刷毛製造
    239税込263
    1本
    当日出荷
    目地用刷毛 ローラーでは塗れない細かい目地などにもきれいに塗ることができます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
    用途建築塗装・工業塗装形状筋違種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)17材質(毛)PBT主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)5金具幅(mm)14板幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白神筋違 大塚刷毛製造

    白神筋違

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能
    用途均一な塗料の吐出しと毛の纏まりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮形状筋違種類刷毛毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄金GP銅巻筋違赤 大塚刷毛製造

    黄金GP銅巻筋違赤

    大塚刷毛製造
    459税込505
    1本
    翌々日出荷
    黄金色に輝くストレート化繊を使用した水性速乾塗料用刷毛。
    用途使いやすさ、かぶりの良さなど性能も良し。形状筋違種類刷毛毛丈(mm)33材質(毛)PBT主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)10刷毛幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 影武者筋違白 大塚刷毛製造

    影武者筋違白

    大塚刷毛製造
    559税込615
    1本
    翌々日出荷
    合成樹脂塗料用刷毛
    用途薄口タイプ形状筋違種類刷毛毛丈(mm)36材質(毛)山羊毛(ヤンオ)毛色白色玉厚(mm)10刷毛幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふき取りクロス 大塚刷毛製造

    ふき取りクロス

    大塚刷毛製造
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    優れた吸水性と速乾性!! 極細繊維のミクロの隙間にも毛細血管現象を利用して水分をグングン吸収。 また、繊維と繊維の隙間に水分を吸い上げているだけなのでスピーディに乾燥します。 優れた作業性!! 手になじみやすい適度なサイズとボリューム感、ワンランク上の優れた作業性を実現。
    用途ガラス磨き、削りかすの拭き取り、塗装前の細かい汚れ落とし、水分の拭き取り材質ポリエステル100%寸法(mm)300×400RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフローラー スモール 大塚刷毛製造

    タフローラー スモール

    大塚刷毛製造
    489税込538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    防水塗装に求められる耐溶剤性に特化したローラー。下塗りから上塗りまで使用可能な万能型タイプで、トルエン・アセトンに対応しており、強溶剤での洗浄も可能です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    材質ポリエステル毛丈(mm)13適合塗料ウレタン防水毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • WONDER ミドルローラー 大塚刷毛製造

    WONDER ミドルローラー

    大塚刷毛製造
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    材質ポリエステルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーバケット 大塚刷毛製造

    ローラーバケット

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プロ用の頑強性を発揮する堅牢な亜鉛鉄板製バケット。 割れる心配もなく、長持ちでとても経済的。 持ち手部分は手に優しいカバー付です。 従来のSX・S・M内容器とネットはそのままご使用いただけます。
    用途塗装セット内容本体のみ
  • ホーム 大塚刷毛製造

    ホーム

    大塚刷毛製造
    649税込714
    1本
    翌日出荷
    DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。 厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。
    用途ペンキ塗布用形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ニス用毛色黒色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒伯爵 筋 黒毛 プレミアム 大塚刷毛製造

    黒伯爵 筋 黒毛 プレミアム

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    最高級の馬蹄毛を使用。 塗り感とまとまり感をしっかりと実現した納得の逸品。 ダメ込みに抜群の威力を発揮します。
    形状筋違種類刷毛材質(毛)馬蹄毛主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテーウルトラボールMA-P(固定式) 大塚刷毛製造

    マルテーウルトラボールMA-P(固定式)

    大塚刷毛製造
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    ●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。
    用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト型式MA-P出力(W)45トルク0.45N.m回転数(min-1[r.p.m])1000空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.49本機シャフト系(mm)12先端ボール径(mm)64シャフト長さ(mm)324RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテー マザール90A用アダプター  12Φ 大塚刷毛製造

    マルテー マザール90A用アダプター 12Φ

    大塚刷毛製造
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    本体とシャフトの取付アダプター。
    用途マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト用適合機種ADR-65-01型式3/8-24UNF全長(mm)65質量(g)135穴径(Φmm)12適合シャフト径(Φmm)マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト太さ(mm)22