絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,120件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 『ハツリ小僧』手元ホース 20CM 大塚刷毛製造

    『ハツリ小僧』手元ホース 20CM

    大塚刷毛製造
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷
    ハツリ小僧用手元ホース
    仕様ハツリ小僧交換手元ホース長さ(cm)20ホース径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生カバー用圧縮袋 大塚刷毛製造

    養生カバー用圧縮袋

    大塚刷毛製造
    998税込1,098
    1セット(5枚)
    翌々日出荷
    かさばる養生カバーを圧縮し、コンパクトに収納!。空気が逆戻りしない、逆止弁タイプ!
    用途養生カバーの圧縮に材質ポリエチレン、ナイロン寸法(幅W×高さH)(mm)800×600RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテーブチルテープ 大塚刷毛製造

    マルテーブチルテープ

    大塚刷毛製造
    2,398税込2,638
    1巻
    翌々日出荷
    内張りの接着、サイドウインドのラバーガスケットと車体の接着、フェンダー合わせ目のシールに使います。テープ状の為、キレイに作業でき、被着体を侵しません。
    用途内張りの接着・サイドウインドのラバーガスケットとフェンダーの合わせ目などの接着作業に。仕様車両用シール剤テープ幅(mm)6.5厚さ(mm)3.2長さ(m)9.5危険物の類別非危険物
  • Tウレタン仕上ベラ 大塚刷毛製造

    Tウレタン仕上ベラ

    大塚刷毛製造
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    ウレタン防水の立ち上がり部の仕上げに最適で、カッターで好きな長さにカットして使用できます。白は硬め、グレーは柔らかめです。
    用途建築・防水用厚さ(mm)15寸法(mm)130×1000
  • キャノンコロナスタンド 大塚刷毛製造

    キャノンコロナスタンド

    大塚刷毛製造
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    車両養生用「キャノンコロナシート」が梱包箱のまま取り付けて使用することができる移動式スタンド。様々なシートにも装着できるオールマイティーなスタンドです。グレーチングの溝にハマる心配もなく作業効率がアップ。便利な自立式スタンド。使用しない時は、立て掛けて置けるため収納性にも優れています。握りやすく・操作しやすい、T型センターシャフト。ロックするピン付き。
    用途養生シート用移動式ディスペンサー適合キャノンコロナシリーズ、シート幅1060mm未満のシート各種質量(kg)8耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×1194×420タイヤサイズ(mm)Φ150×32
  • ライム 外装用ミニローラー 大塚刷毛製造

    ライム 外装用ミニローラー

    大塚刷毛製造
    799税込879
    1パック(2本)
    翌々日出荷
    優れた耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装用ローラー、フルーツシリーズ「LIME(ライム)」。毛抜けも少なく作業性良好、ローラーも細くならずパワフルにご使用頂けます。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。
    用途外装用適合コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート形状ミニ毛丈(mm)20適合塗料・反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ハイパイル適合ハンドル・ミニローラーハンドルタイプ・ポケットミニローラーハンドルタイプ
  • ルーフィーチェッカーⅡ 大塚刷毛製造

    ルーフィーチェッカーⅡ

    大塚刷毛製造
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    塩ビシートの張り合わせ、重ねしろの幅のチェックなどに活躍する【ルーフィーチェッカー】 が リニューアル!。刃の先端が薄くなり、接着確認がしやすく、さらに本体を長く、細く改良することでトーチバーナーで炙る際の作業性アップ!バッチ処理も可能です。
  • ブルドック スピードファイル マジック式 大塚刷毛製造

    ブルドック スピードファイル マジック式

    大塚刷毛製造
    2,358税込2,594
    1個
    翌々日出荷
    用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用にタイプマジック式
  • アスベスト廃棄袋 黄色 大塚刷毛製造

    アスベスト廃棄袋 黄色

    大塚刷毛製造
    15,980税込17,578
    1包(50枚)ほか
    3日以内出荷
    アスベストなどの有害物質を安全に収納するのに最適なポリ袋です。耐久性のある素材で作られており、漏れを防ぎ、内容物を保護します。安全性と信頼性が高く、法令順守にも役立つ製品です。安心安全の日本製
    用途建設現場や解体作業、修理作業など材質ポリエチレン厚さ(mm)0.15黄色
  • フレキシブル ミニローラーハンドル 大塚刷毛製造

    フレキシブル ミニローラーハンドル

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    現場に合わせて自由自在!塗りやすい角度へ調整!前後左右、自由自在に曲げることが出来るミニローラー用ハンドル。鼻隠しを塗装する時に最適。鉄部塗装などのCチャン内部や、狭い箇所・パイプ内部の塗装をする際にも角度を調整することで作業効率が良くなります。少し届かないときや角度が悪いときに無理な体勢で長時間の作業していた箇所にも。疲労軽減・作業効率UPにつながります。
    用途戸建ての鼻隠・Cチャンや障害物があり、奥まで入らない隙間などに。仕様長柄・フレキシブルサイズ2"・ 3" 兼用グリップタイプ角柄
  • フレキシブル ミニローラーハンドル 大塚刷毛製造

    フレキシブル ミニローラーハンドル

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    現場に合わせて自由自在!塗りやすい角度へ調整!前後左右、自由自在に曲げることが出来るミニローラー用ハンドル。鼻隠しを塗装する時に最適。鉄部塗装などのCチャン内部や、狭い箇所・パイプ内部の塗装をする際にも角度を調整することで作業効率が良くなります。少し届かないときや角度が悪いときに無理な体勢で長時間の作業していた箇所にも。疲労軽減・作業効率UPにつながります。
    用途戸建ての鼻隠・Cチャンや障害物があり、奥まで入らない隙間などに。仕様長柄・フレキシブルサイズ4"グリップタイプ角柄
  • SWITCH刷毛用交換ヘッド マルチバリューハード 大塚刷毛製造

    SWITCH刷毛用交換ヘッド マルチバリューハード

    大塚刷毛製造
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。溶剤塗料や水性塗料にマルチに対応。マルチバリューに比べてコシが強い。
    用途溶剤塗料や水性塗料に。仕様ヘッドマルチバリュー ハード適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種寸法(mm)40
  • 床ガラスフィルター 大塚刷毛製造

    床ガラスフィルター

    大塚刷毛製造
    18,980税込20,878
    1巻
    5日以内出荷
    塗装ブース・床用の排気フィルターです。
    厚さT(mm)50耐熱温度(℃)100捕集効率(%)93圧力損失(Pa)20(2.5m/sec)
  • マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ

    大塚刷毛製造
    6,898税込7,588
    1枚
    翌々日出荷
    今まで困難だった細かく入り組んだ部位にもてが届く。鋭いチップとショックソーバ付きで、スピードと使い心地の両方を追求しました。
    用途橋梁リベット間・橋梁ボルト間・鉄骨階段の角型手摺等の狭小部などに。仕様ミニタイプ外径(Φmm)31チップ数3接続サイズ(ネジ)M10
  • マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ 延長軸 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ 延長軸

    大塚刷毛製造
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    弾だんホイールミニ用延長軸
    接続サイズ(ネジ)M10
  • ブルドックスタッド 溶接機専用ワゴン 大塚刷毛製造

    ブルドックスタッド 溶接機専用ワゴン

    大塚刷毛製造
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    ブルドックスタッド溶接機の専用ワゴンです。専用ワゴンを使用すれば、スタッドタイプとハンディータイプの両方の利点を活かす事が出来ます。フック付き・車輪4個付きで、内個にストッパー付きです。専用ワゴンで作業性が向上します。移動もにも便利です。
    適合溶接機:BD-E40質量(kg)10寸法(横×奥行×高さ)(mm)400×510×760
  • ブルドックスタッド 溶接機 大塚刷毛製造

    ブルドックスタッド 溶接機

    大塚刷毛製造
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    『パワー』 と 『使いやすさ』 を両立した軽量・コンパクト設計。別売りのブルドックスタッド溶接機専用ワゴンを使用すると作業性アップ!
    用途自動車鈑金補修溶接作業などに。適合一次側入力m:6(2スケアー)その他30A以上(必要設備)セット内容本体 、クイックプーラー、板バネ付きワッシャーボルダー、カーボン、点しぼりチップ、薄型ワッシャー=30枚、六角レンチ、20A:ソケット (入力コード接続済み)質量(kg)約20電流(A)最大二次:約1800入力最大:16(kVA)使用率(%)4h(JIS C9305)時間通電:0.02~0.50(sec)ケーブル出力:【+側】:1.7m、【-側】:38スケアー軟質コード定格容量(kW)8寸法(横×奥行×高さ)(mm)168×330×197
  • (新)エポキシ刷毛 防水用 大塚刷毛製造

    (新)エポキシ刷毛 防水用

    大塚刷毛製造
    649税込714
    1本
    翌々日出荷
    防水塗材でも毛抜けしない様に釘打ち、接着剤を厚盛した防水仕様。
    用途建築塗装 防水用形状筋違主な用途建築塗装 防水用
  • パテキングショート 大塚刷毛製造

    パテキングショート

    大塚刷毛製造
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷
    持ち手を短くすることで、足場や障害物等がある場所での作業でも持ち手が当たらず、パテ打ちしやすい。マルテーオリジナルカラー!
    用途パテ塗り・ジョイント作業などに。全長(mm)135刃長(mm)45
  • NEW パワーガン 大塚刷毛製造

    NEW パワーガン

    大塚刷毛製造
    8,698税込9,568
    1丁
    翌々日出荷
    トルネード効果により、入り込んだホコリやゴミのかき出しに効果を発揮します。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に仕様エアーダスターガン質量(g)200空気使用量(L/min)200ノズル長(mm)100ニップルRc1/4(PT1/4)圧力(MPa)吹付空域:0.5~0.8
  • NEWツイストローラー ミドル 大塚刷毛製造

    NEWツイストローラー ミドル

    大塚刷毛製造
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    材質ポリエステルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • マルテーマザール 90用ジョイント 大塚刷毛製造

    マルテーマザール 90用ジョイント

    大塚刷毛製造
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    本体にシャフトを取り付ける部品です。マルテーマザール90用。
    用途シャフト取付用ジョイント適合機種PM-311・PM-851・PM-1011・PM-1362A・SBM-150E1・BMP-150B1・BMV-150A型式6081258全長(mm)約66質量(g)約137穴径(Φmm)シャフト側:12太さ(mm)約24ねじの形式本体側:1/2-20UNF適合シャフトマルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト
  • エアー式 シングルミニポリッシャー 大塚刷毛製造

    エアー式 シングルミニポリッシャー

    大塚刷毛製造
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトな小回りのきくミニポリッシャー。小面積作業に最適です。
    用途ミニポリッシャー。マイカーのワックスがけに、床や家具などのつや出しに。仕様マジック式型式728-OT-MPS無負荷回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(Φmm)75
  • マルテー ミニオービタルサンダー 大塚刷毛製造

    マルテー ミニオービタルサンダー

    大塚刷毛製造
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    非吸塵式・マジック式パット仕様のエアー式・軽量・コンパクトボディーのオービタルサンダー。 バランスの優れた低重心設計で抜群の安定性小型・軽量のワンハンドタイプ。 業界最軽量540gで驚きの使いやすさ。耐久性を向上させるゴムサポートの採用。
    用途研削・研磨作業などに。種別パット:マジック式質量(g)540タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×108
  • マルテー ミニオービタルサンダー 大塚刷毛製造

    マルテー ミニオービタルサンダー

    大塚刷毛製造
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    マジック式パッド仕様のエアー式/吸塵式小型オービタルサンダー。 集塵機と併用してサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が可能。 樹脂パーツを採用し、550gの軽量化を実現!軽量・コンパクトでとり回しが良く扱い易いから、作業時の負担を軽減。
    用途研削・研磨作業などに。種別パット:マジック式質量(g)550タイプ吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×108
  • マルテー ダブルアクションサンダー 大塚刷毛製造

    マルテー ダブルアクションサンダー

    大塚刷毛製造
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
    用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。付属品専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml種別パット:マジック式質量(g)860タイプ非吸塵式口金エアーホース:G1/4inch無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(L/min)380使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5ペーパー寸法(Φmm)123
  • マルテー ダブルアクションサンダー 大塚刷毛製造

    マルテー ダブルアクションサンダー

    大塚刷毛製造
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。 吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。
    用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml種別パット:マジック式質量(g)930タイプ吸塵式口金エアーホース:G1/4inch無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(L/min)380使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)5ペーパー寸法(Φmm)123
  • ハイトップDX スモールローラー 大塚刷毛製造

    ハイトップDX スモールローラー

    大塚刷毛製造
    829税込912
    1本
    翌々日出荷
    仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    サイズスモール毛丈(mm)6毛丈短毛筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • イタリアンローラーブラック   4"   セット 大塚刷毛製造

    イタリアンローラーブラック 4" セット

    大塚刷毛製造
    939税込1,033
    1セット
    3日以内出荷
    4インチ万能タイプローラーのセット。
    用途住まいのリフレッシュや家具のリフォーム塗装に毛丈(mm)10主な用途塗装用ローラー皿サイズ(inch)4ローラーサイズ(inch)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アメリカンローラーブラック   7"   セット 大塚刷毛製造

    アメリカンローラーブラック 7" セット

    大塚刷毛製造
    1,498税込1,648
    1セット
    翌々日出荷
    7インチ万能タイプローラーのセット。
    用途台所・浴室・天井・壁・ブロック塀・屋根などの塗装に毛丈(mm)10主な用途塗装用ローラー皿サイズ(inch)7ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然海綿 ハニコム種 大塚刷毛製造

    天然海綿 ハニコム種

    大塚刷毛製造
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    天然海綿スポンジです。内外壁の仕上げ工法として、天然模様を活かした壁面作りができます。ファッショナブルで多様な壁面作りができるパターン出し天然スポンジパッドです。
    厚さ(mm)約50寸法(mm)約150×約120RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン室外機養生カバー 大塚刷毛製造

    エアコン室外機養生カバー

    大塚刷毛製造
    2,198税込2,418
    1枚
    翌々日出荷
    脱着が非常に簡単で、養生時間を短縮。繰り返ししようできるため経済的でゴミの削減につながります。メッシュ素材だから一時的なエアコン運転が可能であり、室外機に負担をかけません。
    用途エアコン室外機据置用に。材質メッシュ素材・ヒモ:PERoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約860×約320×約850
  • 白星 目地刷毛 筋違 大塚刷毛製造

    白星 目地刷毛 筋違

    大塚刷毛製造
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
    用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 目地・サッシュ用刷毛形状筋違毛丈(mm)32毛材馬毛・化繊毛色白系玉厚(mm)約6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白星 目地刷毛 平 大塚刷毛製造

    白星 目地刷毛 平

    大塚刷毛製造
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
    用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 目地・サッシュ用刷毛形状毛丈(mm)32毛材馬毛・化繊毛色白系玉厚(mm)約6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白星 隅切刷毛 筋違 大塚刷毛製造

    白星 隅切刷毛 筋違

    大塚刷毛製造
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
    用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 隅切り用刷毛形状筋違毛丈(mm)28毛材馬毛・化繊毛色白系玉厚(mm)約11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白神目地 筋違 大塚刷毛製造

    白神目地 筋違

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1本
    翌々日出荷
    従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。 均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
    用途目地、水性塗料、溶剤塗料形状筋違毛丈(mm)32毛材化繊毛色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白神 目地 平 大塚刷毛製造

    白神 目地 平

    大塚刷毛製造
    989税込1,088
    1本
    翌々日出荷
    従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。 均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
    用途目地、水性塗料、溶剤塗料形状毛丈(mm)32毛材化繊毛色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白神 銅巻 大塚刷毛製造

    白神 銅巻

    大塚刷毛製造
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。 均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
    用途ダメ込み、隅切り、水性塗料、溶剤塗料形状筋違毛材化繊毛色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天吊用エアコン室外機養生カバー 大塚刷毛製造

    天吊用エアコン室外機養生カバー

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    着脱簡単ワンタッチ、お客様の室外機を汚すことなく作業が可能繰返し使用できて経済的ですメッシュ素材でエアコン使用時も室外機に負担をかけません。
    用途エアコン室外機養生カバー材質メッシュ素材寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×320×700RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチアップ内容器 大塚刷毛製造

    タッチアップ内容器

    大塚刷毛製造
    9,998税込10,998
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    現場の声から生まれたタッチアップ用内容器。4色同時に使用が可能。水性塗料・溶剤塗料を自由に仕切れます。単品でも自立するシッカリ構造!。使用可能容器:下げ缶/ポリ3L/段付き下げ缶/テーパー缶
    用途下げ缶用・内容器・自立・多色・色調整
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
22ページ目: 大塚刷毛製造 【通販モノタロウ】 最短即日出荷