カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 大塚刷毛製造
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 大塚刷毛製造のすべての商品
特価

PPローラーバケットS・SXネット
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥109税込¥1201枚当日出荷材質ポリプロピレン適合PPローラーバケットS/SX、KM PPローラーバケットS/SX厚さ(mm)枠部分:4、ネット部分:5本体寸法(cm)ネット部分:20×15.5、外寸:20×18
外壁洗浄 パワーブラシ
大塚刷毛製造¥999~税込¥1,099~1本当日出荷●扱いやすく、手軽に使用できる清掃用具。工場内・現場での掃除、下地の清掃、洗車作業など、さまざまに活躍する便利な小道具。●耐久性に優れて PPウェーブ繊維を使用した、力強くゴシゴシ磨けるブラシ。細部やコーナーの汚れをしっかり掻き出せる。用途●外壁洗浄用、モルタル壁の洗浄、タイル床やコンクリート床の洗浄、ブロック塀やレンガ部の洗浄などに。材質(毛)ポリエチレン毛色ピンクRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
デコペンツール 海綿風スモールローラー
大塚刷毛製造¥959~税込¥1,055~1本当日出荷スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンが付けやすく作業性抜群です。材質がスポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げております。天然の材料と違い品質が安定しており、ロットによる風合いの差が少なくなっております。塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。塗料を終了付けて薄く伸ばすことで補修もしやすくなります。サイズは問わず同じ数愛のパターンを付けられます。用途ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。材質スポンジ形状スモールタイプスモールローラー適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
合成樹脂塗料用刷毛 「はやて」
大塚刷毛製造(19件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料の含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさ、軽快な作業性を追及した、薄口刷毛です。 建築塗装を中心に環境型塗料対応し一液ウレタン塗料などに最適です。 ターペン可溶型用途環境型塗料・一液ウレタン塗料用形状筋違毛丈(mm)36毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
塗装用ゴーグル YG-700
大塚刷毛製造(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。メガネ・マスク併用可。レンズポリカーボネート特殊ハードコート仕様JIS規格外形状ゴーグル型質量(g)94タイプメガネ併用可フレーム軟質ビニール(フレームベンチレーションシステム)フレーム色透明機能耐溶剤レンズ、メガネ・マスク併用可RoHS指令(10物質対応)対応
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 毛長 ナイロン
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷耐久性があります。 持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。 日本製のため安心!用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など全長(mm)320毛丈(mm)約30柄の形状曲柄穴数9RoHS指令(10物質対応)対応
377N中国ラスター平 胡麻
大塚刷毛製造(39件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用形状平・金巻RoHS指令(10物質対応)対応
リーチ
大塚刷毛製造(18件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に材質PP全長(mm)98質量(g)約26RoHS指令(10物質対応)対応
バフクリーナー
大塚刷毛製造(22件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。 樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。 エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。 ウレタンバフのサフォームにも使用可能。用途ウール用バフクリーナー材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック寸法(mm)60×130危険物の類別非危険物
スモールローラー用 ダブルハンドル
大塚刷毛製造¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷スモールローラー差し込み棒を左右に出すことで、両端にローラーを取り付けられ、。スモールタイプ:6インチを取り付ければ 12インチスモールローラーとして活用できます。このハンドルを使用することで作業性がアップして、少ない人数でも大面積の施工が可能になります。用途サイディングボードのシーラー塗り/ダブルトーン・コロニアル屋根の塗装/スレート屋根の塗装などに。適合各種スモールローラー 6インチ全長(mm)370
COSMOS ローラーバケット SX本体
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から翌日出荷おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからローラーバケットが登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!。SX型の一般的なローラーバケット。7インチまで使用可能。用途塗装作業時など種別本体のみ材質PP色ピンク質量(g)約297寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×210×135(取手・突起部を除く)適合容器SX型内容器
タフ ミニローラーハンドル
大塚刷毛製造(9件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷軸部分の強度をアップ、ぐらつきや曲りを抑え耐久性も向上、ハードな作業にも安心してご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプ角柄
2inch用ハンドル
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷プチローラー2インチシリーズ用ハンドル。小回りの利くミニタイプ。アイデア次第で用途はいろいろ。全長(mm)約330適合プチローラー2inch用質量(g)約112柄長さ(mm)約140グリップタイプ角柄
ピーチ 外装用スモールローラー
大塚刷毛製造(18件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
WAKABA スモールローラー
大塚刷毛製造(9件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。サイズスモール
長柄 超硬刃ケレン棒
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
FRP-A ローラースペア
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷から3日以内出荷FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。パイル長(mm)15材質硬質羊毛パイル適合ハンドル専用ハンドル
アジャスト付 ポリ カーカバー
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷ギュッと締まるので風にも強い、アジャスト付のカーカバー。 塗装飛沫やホコリなどの付着を防ぎます。用途塗装飛沫・埃等の汚れ付着防止にRoHS指令(10物質対応)対応
MICRO ACE ミニローラー
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現します。塗料の飛散が少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にも適しています。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。サイズミニ筒径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
スモール 6inch用ローラーハンドル
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷6inchのローラーを装着したときに、グリップがセンターになるよう設計された専用ハンドル。4inchも装着可能ですが、センターが約1cmほどズレた位置に装着されます。適合スモールローラー 6inch柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンブルー 柄付ゴムベラ 耐熱耐薬品
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ用途材料処理用(耐熱、耐薬品)色ブルー
FRP-G ローラースペア
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。材質モヘア適合ハンドル専用ハンドル
247M 紙 15 コロナ マスカー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本欠品中コロナ処理ポリフィルムに、車輌用マスキングテープを組み合わせたマスカー用途車輌・工業用の養生材質(シート)コロナ処理ポリフィルムテープ種類紙粘着剤アクリル系粘着剤材質(テープ)平面紙シート長さ(m)35
デッキブラシ ナイロン
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本翌日出荷ナイロン製のデッキブラシ用途洗浄・汚れ落とし商品タイプ本体仕様植込み行数:5材質【長柄部】竹全長(mm)1130質量(g)約435毛丈(mm)45材質(ブラシ部)ナイロンヘッド寸法(mm)約175×60×80(毛材含む)繰り返し・詰め替え対応
FRP-A ローラーセット
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から3日以内出荷FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。パイル長(mm)15材質硬質羊毛パイル
COSMOS ポリ缶 小 3L
大塚刷毛製造¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から翌日出荷おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからポリ缶が登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!。塗装作業に欠かせない、持ち運びに便利な容器。刷毛塗装用のポリ下げ缶 3Lタイプです。別売りの内容器を使用すれば繰り返しご使用頂けます。用途塗装作業時など材質PP色ピンク容量(L)3寸法(Φ×高さH)(mm)180×155適合容器らくらくカートリッジ1型、さげ缶用ハイブリッド内容器M