カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 大塚刷毛製造
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 大塚刷毛製造のすべての商品

ひらくん棒 チェーンタイプ
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
オールワン スモールローラー
大塚刷毛製造¥479税込¥5271本当日出荷『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステルサイズスモール適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など筒径(Φmm)17適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)RoHS指令(10物質対応)対応
NEW ジャストローラーハンドル
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷トタン・スレートの波板塗装用ローラーの専用ハンドル。全長(mm)約300/約140適合波トタンローラー7inch、スレート小波ローラー7inch、スレート大波ローラー7inchタイプ3本カゴワイヤー(23Φ支管用)サイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
外装用目地 豚毛 平
大塚刷毛製造¥2,798~税込¥3,078~1袋当日出荷から翌々日出荷腰があり、しなやかさとほど良い柔らかさのある豚毛を使用。 狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な目地平刷毛です。用途目地・サッシュ用形状平型式平種類刷毛毛丈(mm)45材質(毛)豚毛主な用途外装用毛色白玉厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
白鳥水性 平 白
大塚刷毛製造¥2,198税込¥2,4181本当日出荷薄口タイプで仕上用に最適 ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。 毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え塗料含みやまとまりの良さも抜群です。 刷毛目が均一で仕上がりが能率的に得られます。形状平サイズ(号)35刷毛幅(mm)80毛丈(mm)47毛色白色玉厚(mm)12寸法(mm)80種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
WAKABA ミドルローラー
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。サイズミドル
ダメ込み・隅切り用刷毛 「スミ切り用」
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り隅など細かいところにキチッと塗れるリーズナブルな人気商品用途ダメ込み・隅切り毛丈(mm)25玉厚(mm)9形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
速乾性水性ニス刷毛「名花」
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から翌々日出荷特殊製法により水性ニス等の水性塗料塗布時に毛の固まりを抑え美しい仕上りが保てます。 お手入れ簡単で経済的。 滑らかな塗り味で作業性に優れた水性ニス用刷毛です。用途ニス・建築仕上げ用全長(mm)220形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルジョインター
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷ローラーハンドルと継柄の付け替えが簡単になるジョインターセットです。 レバーを押し込むだけで、ハンドルや継ぎ柄にワンタッチ脱着。ローラーハンドルの装着時間や手間を短縮できます。 ジョイントプラグが2個付属しているので、2本のハンドルを1本の継柄で使い回せます。 「交換用ジョイントプラグ」との併用で、1本の継柄に複数のハンドルを付け替えてご使用頂けます。用途ローラーハンドル・継柄用ワンタッチ脱着ジョイントセット。ストッパーレバー式ローラーハンドル・継柄用。
不織布 自動車カバー
大塚刷毛製造¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に材質不織布装着方式ゴム式RoHS指令(10物質対応)対応
(新)エポ刷毛
大塚刷毛製造¥579~税込¥637~1本当日出荷根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。 耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した刷毛。 腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズに。用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに形状筋違毛丈(mm)約47材質(毛)豚毛
クイック天井突っ張り棒
大塚刷毛製造¥17,980税込¥19,7781セット(2本)当日出荷約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム全長(mm)約2,000~5,070RoHS指令(10物質対応)対応
デストロイヤーマスク
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から3日以内出荷顔面への飛散塗料を防ぐ パイル地なので吸汗性・通気性が良く、ムレません 前面は特殊加工のシールドでカバーしてあり、適度に通気するので曇りにくい 接着シールド5枚付 前の部分はマジックバンドで着脱が容易
BKラスターN 短柄
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から翌々日出荷塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。化繊が混毛されているタイプです。形状平種類刷毛毛色白型式平毛丈(mm)68材質(毛)豚毛/化繊玉厚(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
砂骨材ローラー ワンタッチコーナー
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
砂骨材 レギュラーローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。材質ポリウレタンフォームサイズレギュラー主な用途砂骨材用筒径(Φmm)38適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材RoHS指令(10物質対応)対応
砂骨材 ミドルローラー
大塚刷毛製造¥1,698税込¥1,8681本当日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。サイズミドル材質ポリウレタンフォーム目の粗さ標準目サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
砂骨ローラー プチ
大塚刷毛製造¥1,598税込¥1,7581パック(2本)当日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。ネタ含みが良く、厚膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能となります。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。材質ポリウレタンフォーム色黄サイズプチ質量(g)約18.1サイズ(inch)2適合塗料砂骨材入り塗料、弾性タイル材筒径(Φmm)17適合塗材隅切、タッチアップ適合ハンドル2inch用ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
Cチャン用ワンタッチ替えローラー
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(2本)当日出荷塗料の飛散が少なく、優れた作業性と作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラー。材質ポリエステル適合ハンドルCチャン用ワンタッチハンドル・Cチャン用自在ワンタッチハンドル・タッチアップローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃ケレン棒 鋲かきL型
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。幅(mm)7・30全長(mm)225型式鋲かきL型
マルテー フセ目地テープ
大塚刷毛製造¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。用途目地用、ジョイント補強用厚さ(mm)0.08仕様のり付、低VOC粘着
ブルドックガンクリーニングセット
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷ブラシ・ピンほか便利な小物13点セット。セット内容テーパー付ネジリブラシ(190mm)、ストレートネジリブラシ(190mm)、ノズル洗浄用ブラシ4種(Φ1.5~1.8mm用/Φ1.3mm用/Φ1.0mm用/Φ0.8mm用)、ステンニードル用ピン3種(Φ0.5mm用/Φ0.3mm用/Φ0.2mm用)、ナイロン斜めブラシ、竹楊子ブラシ(180mm)、トリガーロックタイ(200mm)、ふき取り用クロス
コーキングヘラ TETSUAME
大塚刷毛製造¥1,698~税込¥1,868~1セットほか当日出荷から翌々日出荷戸建てのシーリングはこれ1本!!。ガラリ周りのような細かい部分にも最適なコーキングヘラ!。アメゴムは交換可能!(別売り)用途サッシ廻り用/化粧下地用/金物取合用RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン室外機 スタンド
大塚刷毛製造¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。適合積載荷量:約100kg質量(kg)約1.1タイプスタンドタイプ寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
マルテー強靭腰袋 ハーフ
大塚刷毛製造¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から翌々日出荷「入れたい道具だけいれられる腰袋が欲しい」という現場の声を取り入れたこだわりの強靭腰袋。とにかく頑丈で破けにくい!『国産厚綿布』を使用した腰袋。縫製も国内で行い、生地の強度にこだわって作りました。ハトメが中心にあるためカラビナを付ければベルト通しに掛けられ、フックを付ければ足場にも掛けられます!。落下防止コードを付けられるD管付き。マチもゆったり90ミリ!マスカー1巻入ります!用途腰袋・建築塗装質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×100×240素材国産厚綿布
砂骨入りアンカー穴埋めパッチ Φ18
大塚刷毛製造¥4,298税込¥4,7281袋(100個)当日出荷アンカーボルトの穴の表面を補修処理するためのパッチです。用途外壁補修工事。アンカー穴埋め補修作業に。仕様砂骨入り寸法(Φmm)18危険物の類別非危険物
Sカートリッジ 凹凸
大塚刷毛製造¥4,198税込¥4,6181箱(20枚)翌々日出荷刷毛・ローラーがしごける凹凸面が付いた、ネット代わりにも使える画期的な内容器。用途内容器材質PP適合ローラーバケットSサイズ(inch)7仕様S型カートリッジ、7inch用・凹凸内容器のみRoHS指令(10物質対応)対応
マルテーラッカーマザール
大塚刷毛製造¥59,980税込¥65,9781個欠品中溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。仕様エアー式/手持ち式付属品ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ全長(mm)650質量(kg)1.42最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500羽根(Φmm)100使用空気圧力(MPa)0.6シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2