「ぬの」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
建築現場、高速道路、棟梁現場など屋内外を問わず用途に合わせて選べます。
塗装養生をはじめ現場作業に欠かせません。
用途建築現場などの塗装養生
こんなお得な商品も!
養生マット 不織布製
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
中綿入りの不織布製シートで塗装時の床養生に最適!。一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。
用途塗装養生用
材質不織布
長さ(mm)2700
幅(mm)1800
色ブルー
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
メリヤスウエス つぎめなしタイプ
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
Tシャツの生産過程上で発生する生地を厳選した新品の白メリヤスです。ALLニット生地なので、柔らかいタッチと吸湿性に優れています。純水の吸収性はリサイクルのウエスに比べると初期吸水はおとりますが、油脂系の吸収には最適です。手頃なサイズにカットしていますが、定型サイズではありませんので用途に応じてご使用して下さい。現場の様々な汚れの拭き取りから、最終仕上げの磨きまでオールマイティな拭き取りニーズに応えるウエスです。
用途様々な油汚れや塗料・溶剤の拭き取りはもちろん、毛羽立ちをきらう板金塗装・精密機器の拭き取りにも最適です。
色白
種別新品
材質テトロンコットン20%以下/綿80%以上
区分新品
寸法(cm)約45×50
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類メリヤス
ニット生地が、塗料・溶剤、油分などに優れた吸収性を発揮します。厳選された新品生地のウエスです。機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
用途塗装・塗料・ペイント・インク・溶剤・油分・薬品・水の拭き取り、機械整備
仕様布製ウエス
寸法(cm)33×44(二つ折仕上げ)
タイプ厚手
RoHS指令(10物質対応)対応
寒冷紗は、織り目の粗い薄手のクロスです。
出隅・入隅の補強や、壁装などの裏打ち補強材として幅広く利用されています。
自由にカットして使用できるため、大きな面から細部の仕上げまで幅広く使用できます。
色ホワイト系
長さ(m)100
仕様シングル巾
材質綿
幅(mm)920
1枚
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
FCシートはノンクラック工法、ドライウォール工法に最適なガラス繊維製寒冷紗です。下地の巣穴・目違いの充填や、総地付けなどの作業効率が大幅に向上しました。また、クロスの表面など、各種下地に対して使用することができ、広範囲に良好で強い下地が得られます。
色ホワイト系
長さ(m)30
幅(mm)500
主成分ガラス繊維
1ロール
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
こんなお得な商品も!
マスカー 布テープ付き コロナ処理
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
テープ地色グリーン
厚さ(mm)0.01
表面処理コロナ処理
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う
仕様マジック
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う
仕様マジック
ニット生地が、塗料・溶剤、油分などに優れた吸収性を発揮します。厳選された新品生地、ポップアップタイプのウエスです。機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
用途塗装・塗料・ペイント・インク・溶剤・油分・薬品・水の拭き取り、機械整備
仕様布製ウエス
寸法(cm)33×44(二つ折仕上げ)
内容量(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
滑りやすい屋根や床の養生に効果的。強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。
歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。
こんなお得な商品も!
カーカバー 不織布 養生用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に
材質不織布
装着方式ゴム式
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。
SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。
JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。
帯電防止(EN1149-5)規格取得。
耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。
シューズカバーロング付き。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など
種別つなぎ
色ホワイト
内容バリアーマン、シューズカバー
機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性
JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】
材質(内層)スパンボンド不織布
材質(外層)防水透湿フィルム
ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施したコロナマスカー・シリーズ。
コロナ処理ポリフィルムの特長は、放電処理によりフィルムの表面に付加された微細な凸凹が、染料をタレにくくし、付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易です。
ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施したコロナマスカー・シリーズ。
コロナ処理ポリフィルムの特長は、放電処理によりフィルムの表面に付加された微細な凸凹が、染料をタレにくくし、付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易です。
研磨落ちしない!
折っても割れない!
薄くてコンパクトなので、邪魔にならない!(厚さわずか1ミリ)
熱プレスを加え平滑性をだしているため、シートに比べて面で削れるので深いスクラッチが入らない。
密度の高い不織布繊維が適度なクッション性を生み、平滑な研磨面は深いスクラッチが入らず、より均一な表面研磨が可能です。
用途木部・金属のバリ取りなどに
材質ナイロン不織布(研磨粒子付)
厚さ(mm)1
寸法(mm)75×115
こんなお得な商品も!
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
コロナマスカーシリーズは、ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施した素材を採用。
このコロナ処理ポリフィルムの特長は、放電処理によりフィルムの表面に付加された微細な凹凸が、塗料をたれにくくし、付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
テープ幅(mm)17
厚さ(mm)0.01
表面処理コロナ処理
仕上幅(mm)60
ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施したコロナマスカー・シリーズ。
コロナ処理ポリフィルムの特長は、放電処理によりフィルムの表面に付加された微細な凸凹が、染料をタレにくくし、付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易です。
小廻りのきく手のひらサイズです。
2本の養生テープと2種類の幅のポリフィルムが合体したマスカー。
抜群の粘着力を発揮、風の強い野外での養生・長時間の養生作業もなんのその。
巾木の養生に特に便利で、作業時間の短縮や腰の負担の軽減に貢献、雨樋や軒天の養生にも非常に使いやすいスグレモノです。
通常のマスカーとは逆方向に巻上げた特製マスカー。
左利きの方はもちろん、壁の床から立上り部分・天井など、通常のマスカーでは逆手になり作業しづらい部分もスムースにこなします。
通常のマスカーとは逆方向に巻上げた特製マスカー。
左利きの方はもちろん、壁の床から立上り部分・天井など、通常のマスカーでは逆手になり作業しづらい部分もスムースにこなします。
大口径の紙管を使用。紙管に腕を通せば両手が使えるので安全、便利です。
マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。
チェーン単管用マスカーと合わせて使用する足場板用マスカー。
仕様高強度ノンスリップシート
テープ幅(mm)22
シート幅(mm)550
テープ種類布グリーン
シート長さ(m)12.5
1箱(10巻)
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
シート長さ(m)12.5
テープ幅(mm)25
テープ地色グリーン
厚さ(mm)0.01
表面処理コロナ処理
関連キーワード