マルテー ダブルアクションサンダー大塚刷毛製造翌々日出荷
手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。
小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。
スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。
作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ペーパー寸法(Φmm)123タイプ吸塵式種別パット:マジック式オービットダイヤ(mm)5空気消費量(L/min)380寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158質量(g)930騒音レベル(dB(A))85使用空気圧力(MPa)0.4~0.6口金エアーホース:G1/4inch付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml