6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な目盛り付で、塗料を大量に使う現場に最適!。18Lペール缶にセットし、上部を外側に折り返して使用
用途内容器・塗料用 材質ポリエチレン 容量(L)18
1枚ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルテーウルトラボールマザール ミニ とフタが一体型になった ポリタンク仕様。お持ちのポリタンク P-1にセットするだけ!。攪拌しながら塗装作業も可能!。ノンペラー搭載で、強力攪拌。メタリック塗料・導電塗料といった沈殿しやすい塗料を攪拌し続けるのに最適です。
適合ポリタンク P-1用 質量(kg)1.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])100~200 空気圧力(MPa)最大0.34(min) エア量(L/min)最大200
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

大塚刷毛製造マルテーマザール 90A エアー
エコ商品
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。 仕様エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型 型式#90A 全長(mm)740 質量(kg)1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 空気消費量(L/min)550 使用空気圧力(MPa)0.6 シャフト長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 コンプレッサー(kW)2.2 羽根径(Φmm)100
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに 仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型 材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304) 型式ADR-65(ミニ) 質量(kg)1.61 空気消費量(L/min)550 使用空気圧力(MPa)0.6 回転速度(min-1[r.p.m])0~2500 ボール径(Φmm)28(ウルトラボール) RoHS指令(10物質対応)対応 コンプレッサー(kW)2.2 シャフト寸法(mm)Φ12×550
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

大塚刷毛製造マルテーマザール 90
エコ商品
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使える電動式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途電動式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。 仕様電動式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型 型式#90 全長(mm)870 質量(kg)3.3 電源(V)単相100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格消費電力(W)610 シャフト長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根径(Φmm)100
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。
用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。 仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト 型式MA-P 出力(W)45トルク0.45N.m 回転数(min-1[r.p.m])1000 空気消費量(L/min)180 使用空気圧力(MPa)0.49 本機シャフト系(mm)12 先端ボール径(mm)64 シャフト長さ(mm)324 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷