5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造ひらくん棒
RoHS
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌 全長(mm)500 シャフト径(Φmm)11 適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ) 材質(羽根)炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。 シャフト径(Φmm)11 適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。 仕様エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型 型式#90A 全長(mm)740 質量(kg)1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 空気消費量(L/min)550 使用空気圧力(MPa)0.6 シャフト長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 コンプレッサー(kW)2.2 羽根径(Φmm)100
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。
用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。 仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト 型式MA-P 出力(W)45トルク0.45N.m 回転数(min-1[r.p.m])1000 空気消費量(L/min)180 使用空気圧力(MPa)0.49 本機シャフト系(mm)12 先端ボール径(mm)64 シャフト長さ(mm)324 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

大塚刷毛製造マルテーマザール 90
RoHS
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使える電動式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途電動式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。 仕様電動式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型 型式#90 全長(mm)870 質量(kg)3.3 電源(V)単相100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格消費電力(W)610 シャフト長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根径(Φmm)100
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷