12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。 小さな柄から大柄模様まで自由自在。
カップ容量(L)2.7 ノズル口径(Φmm)3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5 仕様エアーニードル自動作動機構 型式AG-3-2
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷

独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコートほか、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。 ノズルを交換せずにマルチに対応。 エアーチップ交換不要。 エアー調整・ニードル調整で様々な材料に対応。
カップ容量(L)2.7 口径(Φmm)(エアーチップ)3 塗料ノズル口径(Φ)10 空気使用量(L/min)280 種別固定型 使用空気圧力(MPa)0.29~0.49
1丁
38,980 税込42,878
3日以内出荷

独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。 カップ容量(L)2.7 口径(Φ)(エアーチップ)3 塗料ノズル口径(Φ)10 空気使用量(L/min)280 使用空気圧力(MPa)0.29~0.49 吹出方向自在式
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

大塚刷毛製造アルミ吹付ガン
多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。 アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。 弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。
用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。 使用空気圧力(MPa)0.29~0.49 空気使用量(L/min)100~210 質量(g)750 セット内容(シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0 カップ容量(L)2.7
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

大塚刷毛製造リシンガン 自在
中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。自在型で吹付角度が変えられ、天井面・床面の吹付け作業が可能です。
用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。 ノズル口径(Φmm)6.0 空気使用量(L/min)70 カップ容量(L)1.6 材質真鍮製 質量(g)920 吹出方向自在式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷





1丁
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造モルタルガン
エコ商品
カップ容量(L)1.6 ノズル口径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)