カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造
  • 日新インダストリー(5)
  • 好川産業(4)
  • タイネツ化学(4)
  • ヨトリヤマ(世取山)(2)
  • ハンディ・クラウン(2)
  • ビッグ(2)
  • ヘルメチック(2)
  • BAN-ZI(2)
  • セキスイ(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • TECH(1)
  • マルニ(1)
  • TIPTOP(1)
  • アトムハウスペイント(1)
  • 中国塗料(1)
  • ターナー色彩(1)
  • 三井化学産資(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「刷毛 付き 缶」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター付安定缶 縦型 (ストッパー付) 大塚刷毛製造キャスター付安定缶 縦型 (ストッパー付)大塚刷毛製造
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
防水材や床塗料を塗布するときに移動が自由で楽々。ストッパー付きだから勝手に転がる心配がない。移動時に缶がズレないようにピッタリ設計。
用途石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。材質ステンレス寸法(mm)260×260×110質量(kg)約1.5タイプ縦設置用勾配角度平均20度(4寸)
NEW 缶ツリー 大塚刷毛製造NEW 缶ツリー大塚刷毛製造
5,298税込5,828
1台
当日出荷から翌々日出荷
空になった一斗缶の面をカットして取りつけると便利な取手付の大型容器に。縦型用と横型用の2種類。ワンタッチで接続できるジョイント部。
用途一斗缶取付用ワンタッチ取手
20リットルペール缶 大塚刷毛製造20リットルペール缶大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器にセット内容ペール缶本体、フタ、バンド材質TFS質量(kg)1.64容量(L)20
タッチアップ内容器 大塚刷毛製造タッチアップ内容器大塚刷毛製造
9,998税込10,998
1箱(20枚)
3日以内出荷
現場の声から生まれたタッチアップ用内容器4色同時に使用が可能。水性塗料・溶剤塗料を自由に仕切れます。単品でも自立するシッカリ構造!使用可能容器:下げ缶/ポリ3L/段付き下げ缶/テーパー缶
用途下げ缶用・内容器・自立・多色・色調整
マルテーウルトラボールMA-P(固定式) 大塚刷毛製造マルテーウルトラボールMA-P(固定式)大塚刷毛製造
99,980税込109,978
1個
当日出荷
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。
用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト型式MA-P出力(W)45トルク0.45N.m回転数(min-1[r.p.m])1000空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.49本機シャフト系(mm)12先端ボール径(mm)64シャフト長さ(mm)324RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式缶ツリー S 大塚刷毛製造ネジ式缶ツリー S大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
予約販売
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の縦面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。仕様縦用型式S質量(g)約392寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約211×約300×約80ワイヤー径(Φmm)5
マルテー一斗缶用内容器 大塚刷毛製造マルテー一斗缶用内容器大塚刷毛製造(1件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。
仕様一斗缶専用内容器適合一斗缶用材質再生ポリエチレン100%容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式カンツリー 大塚刷毛製造ネジ式カンツリー大塚刷毛製造
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の横面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。仕様横用種別取手型式L質量(g)約405寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約380×約80ワイヤー径(Φmm)5
刷毛 付き 容器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら