17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使い捨てタイプの内容器は、付属している下げ缶にピッタリはまり、ガタつきません。 刷毛しごき板つきで、ワンタッチで取り付けができ塗料が缶に垂れにくいです。
用途塗装作業時の塗料入れ容器などに 容量(L)3(内容器) 材質(内容器)PP
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

大塚刷毛製造特用 無印刷毛 筋違 白
RoHS
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 毛丈(mm)34 材質(毛)山羊毛(白細) 毛色 玉厚(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調色に便利な使い捨て容器です。 自動車補修時の調色塗料作業などに。
用途調色用 容量(mL)1000 容器寸法(Φ×mm)約120×107
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

●耐久性に優れたポリプロピレン不織布に透湿・防水フィルム張り合わせたSF 構造の生地になります。裁縫部分にテープシールド加工をすることで、粉塵やミスト等から優れたバリア性を発揮します。●水や油、薬品、血液、ウィルスなどから高いバリア性能を発揮すると同時に衣服内の蒸気を放出し、蒸れを軽減します。●人工血液バリア・ウィルスバリア性をそれぞれクラス3をクリアしています。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など 仕様帯電加工:EN1149 材質ポリプロピレン不織布+透湿・防水フィルム サイズ防護服:3L、シューズカバー:フリー 長さ(cm)靴底シューズカバー:40 胸囲(cm)防護服:95~120 機能防水性、粉じん対策 全長(cm)防護服:175~190、シューズカバー:40 JIS規格JIS T 8115(タイプ4・5・6) 耐水圧(mm)2000以上
1着
1,498 税込1,648
当日出荷

様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。 SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。 JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。 帯電防止(EN1149-5)規格取得。 耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。 シューズカバーロング付き。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など 種別つなぎ ホワイト 内容バリアーマン、シューズカバー 機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性 JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】 材質(内層)スパンボンド不織布 材質(外層)防水透湿フィルム
1着
1,390 税込1,529
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケット洗浄の手間を省く、手頃な価格の使い捨て内容器。 ローラーバケット用内容器タイプ。
用途バケット内容器に 適合ローラーバケットSX 材質ポリプロピレン タイプ目盛り無し 適合サイズ7inch用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

バケット洗浄の手間を省く、手頃な価格の使い捨て内容器
サイズ(inch)7 仕様7inch用 適合ローラーバケットS、ローラーバケットミニ(6inch)、ローラーバケットナナメ
1枚
199 税込219
当日出荷

調色に便利な使い捨て容器です。 自動車補修時の調色塗料作業などに。
用途調色用
1箱(210枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調色に便利な使い捨て容器です。 自動車補修時の調色塗料作業などに。
用途調色用
1箱(160枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 種類刷毛 主な用途ニス用 毛色白色
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 形状筋違 種類刷毛 毛色白色
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材を3層構造にする事で、抜群の強度と通気性を有します。様々な粉塵やミストに優れた、バリア機能を発揮します。撥水性に優れ、帯電防止加工を施した化学防護服です。化学防護服とシューズカバーがセットになっている商品です。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途アスベスト作業・粉塵作業・塗装作業・ガラス繊維取扱い作業などに。 材質スパンボンド不織布、メトロブロー、スパンボンド不織布の3層構造 ホワイト サイズL 規格JIS T8115・2015 (化学防護服) タイプ:5・6 適合品
1着
799 税込879
翌々日出荷

使い捨てもOK!お徳用ローラーレギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質アクリル/ハイパイル サイズレギュラー 毛丈(mm)13 サイズ(inch)9 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 毛丈中毛 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルレギュラーハンドル 9inch RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本×24パック)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

使い捨てもOK!お徳用ローラーレギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質アクリル/ハイパイル サイズレギュラー 毛丈(mm)13 サイズ(inch)7 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 毛丈中毛 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルレギュラーハンドル 7inch RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本×24パック)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

汚れた部分に刷毛で塗るだけ!。施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な油汚れやアルミサッシの汚れもこすらずスッキリ落とします。早い・簡単・キレイ!しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。
用途床・空調・アルミサッシの洗浄、換気扇の油汚れの除去、建物の油汚れ落とし・洗浄 液性アルカリ性 セット内容トレールンO(1L)化繊刷毛30mm 1本不織布マスク 1枚使い捨て手袋(ポリ) 2双クレシア不織布ウエス試供品
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷

汚れた部分に刷毛で塗るだけ!。施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な汚れもこすらずスッキリ落とします。 早い・簡単・キレイ!外壁・内壁から浴室まで汚れに幅広く対応。しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。
用途外壁・浴室・ビニールクロスのカビ除去、ヤニの除去 液性アルカリ性 セット内容トレールンA 1L化繊刷毛30mm 1本不織布マスク 1個使い捨て手袋(ポリ) 2双クレシア不織布ウエス試供品付き 使用場所外壁、浴室 商品タイプ本体
1セット
3,898 税込4,288
3日以内出荷