「刷毛 油」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細い針金の柄で、油を塗りにくい箇所にも使用できます。
用途機械部・ドリルの油塗り等に 材質(柄部)針金製 材質(毛)山羊毛
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用) ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)40mm タイプ40mm凸
1個
309 税込340
当日出荷

Tシャツの生産過程上で発生する生地を厳選した新品の白メリヤスです。ALLニット生地なので、柔らかいタッチと吸湿性に優れています。純水の吸収性はリサイクルのウエスに比べると初期吸水はおとりますが、油脂系の吸収には最適です。手頃なサイズにカットしていますが、定型サイズではありませんので用途に応じてご使用して下さい。現場の様々な汚れの拭き取りから、最終仕上げの磨きまでオールマイティな拭き取りニーズに応えるウエスです。
用途様々な油汚れや塗料・溶剤の拭き取りはもちろん、毛羽立ちをきらう板金塗装・精密機器の拭き取りにも最適です。 種別新品 材質テトロンコットン20%以下/綿80%以上 区分新品 寸法(cm)約45×50 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類メリヤス
1箱(1kg×5袋)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れた部分に刷毛で塗るだけ!。施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な油汚れやアルミサッシの汚れもこすらずスッキリ落とします。早い・簡単・キレイ!しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。
用途床・空調・アルミサッシの洗浄、換気扇の油汚れの除去、建物の油汚れ落とし・洗浄 液性アルカリ性
1缶(1L)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。 自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。 耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。
用途建築・壁装用 鈑金用 仕様硬め 材質ポリアセタール樹脂 ホワイト 全高(mm)200
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器一斗缶
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●耐久性に優れたポリプロピレン不織布に透湿・防水フィルム張り合わせたSF 構造の生地になります。裁縫部分にテープシールド加工をすることで、粉塵やミスト等から優れたバリア性を発揮します。●水や油、薬品、血液、ウィルスなどから高いバリア性能を発揮すると同時に衣服内の蒸気を放出し、蒸れを軽減します。●人工血液バリア・ウィルスバリア性をそれぞれクラス3をクリアしています。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など 仕様帯電加工:EN1149 材質ポリプロピレン不織布+透湿・防水フィルム サイズ防護服:3L、シューズカバー:フリー 長さ(cm)靴底シューズカバー:40 胸囲(cm)防護服:95~120 機能防水性、粉じん対策 全長(cm)防護服:175~190、シューズカバー:40 JIS規格JIS T 8115(タイプ4・5・6) 耐水圧(mm)2000以上
1着
1,498 税込1,648
当日出荷

大塚刷毛製造ペインターズミット
RoHS
パイプ類・鉄骨・タンク・フェンスなどの塗装から、自動車の洗浄・ワックスがけや、塗油、パフがけなど広い用途に使用できます。
材質ポリエステル タイプミット型 毛丈(mm)約13 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,888 税込2,077
当日出荷

特殊な接着剤を使用することで、砂落ちが少ない!型崩れしにくい!高耐水性・高耐油に優れた、マルテーオリジナル不織布研磨材です。抜群の作業性で頑固なサビ・塗膜・水アカ・コケを落とします。ヘアライン施工・塗装前の足付けにも最適です。鮮やかなオレンジ色で視認性抜群。作業範囲が解り易く、薄暗い場所でもよく見えます。
用途頑固な錆・塗膜・水垢・コケ落とし作業などに。 材質砥粒:アルミナ(A)、不織布:ナイロン 形状長方形 オレンジ パッド寸法(mm)約150×250×30
1箱(10枚)
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な接着剤を使用することで、砂落ちが少ない!型崩れしにくい!高耐水性・高耐油に優れた、マルテーオリジナル不織布研磨材です。抜群の作業性で頑固なサビ・塗膜・水アカ・コケを落とします。ヘアライン施工・塗装前の足付けにも最適です。鮮やかなオレンジ色で視認性抜群。作業範囲が解り易く、薄暗い場所でもよく見えます。
用途頑固な錆・塗膜・水垢・コケ落とし作業などに。 材質砥粒:アルミナ(A)、不織布:ナイロン 形状長方形 オレンジ パッド寸法(mm)約100×160×30
1箱(12枚)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 ペーパー寸法(Φmm)123 タイプ非吸塵式 種別パット:マジック式 オービットダイヤ(mm)5 空気消費量(L/min)380 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158 質量(g)860 騒音レベル(dB(A))78 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 口金エアーホース:G1/4inch 付属品専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。 吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 ペーパー寸法(Φmm)123 タイプ吸塵式 種別パット:マジック式 オービットダイヤ(mm)5 空気消費量(L/min)380 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158 質量(g)930 騒音レベル(dB(A))85 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 口金エアーホース:G1/4inch 付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

汚れた部分に刷毛で塗るだけ!。施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な油汚れやアルミサッシの汚れもこすらずスッキリ落とします。早い・簡単・キレイ!しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。
用途床・空調・アルミサッシの洗浄、換気扇の油汚れの除去、建物の油汚れ落とし・洗浄 液性アルカリ性 セット内容トレールンO(1L)化繊刷毛30mm 1本不織布マスク 1枚使い捨て手袋(ポリ) 2双クレシア不織布ウエス試供品
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷

一斗缶やペール缶入りの塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
用途一斗缶用 型式角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×365×475 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ベルト幅20mmのエアー式ベルトサンダー。凹凸のある溝部分など、手の入りにくい場所で作業に適します。 手の入らない・狭い箇所など、作業に応じてアームの角度調整が出来ます。
用途自動車鈑金作業・狭い箇所などの塗膜剥がし・ビード研磨・バリ取り、面取り・その他。軽研磨作業などに。 仕様エアー式ベルトサンダー 付属品六角レンチ(4mm)、六角レンチ(1.5mm)、CMオネジカプラー、エアーツールオイル(10mL) 全長(mm)430 質量(kg)1.4 回転数(min-1[r.p.m])16000 空気消費量(L/min)698 ホース取付口Rc1/4 研磨ベルト寸法(mm)幅20×周長520
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ベルト幅10mm・12mm対応のエアー式ベルトサンダー。細部の研磨やバリ取りなど様々な作業に適します。 手の入らない・狭い箇所など、作業に応じてアームの角度調整&スピード調整が可能です。
用途自動車鈑金作業・狭い箇所などの塗膜剥がし・ビード研磨・バリ取り、面取り・その他。軽研磨作業などに。 仕様エアー式ベルトサンダー(幅10mm・12mm両用タイプ) 付属品六角レンチ(4mm)、六角レンチ(1.5mm)、CMオネジカプラー、エアーツールオイル(10mL) 質量(kg)0.95 回転数(min-1[r.p.m])16000 空気消費量(L/min)580 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×47×320 ホース取付口Rc1/4 研磨ベルト寸法(mm)幅10×周長330、幅12×周長330に対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷