こんなお得な商品も!
ラスター 356
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途建築用/工業用
毛色黒色
耐溶剤性の調色容器Pポット。
塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。
材質低密度ポリエチレン
材質(刃)ステンレス
材質(柄部)木
RoHS指令(10物質対応)対応
材質合成ゴム
仕様両刃型
おしゃれでカワイイ『OCEAN ラスター』。豚毛と化学繊維の混毛でコスパに優れたラスター刷毛。
材質豚毛・化繊
型式平
毛色白
豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。
パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用
材質(刃)ステンレス
最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
用途建築・工業用
塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。化繊が混毛されているタイプです。
形状平
種類刷毛
毛色白
型式平
毛丈(mm)68
材質(毛)豚毛/化繊
玉厚(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁塗装用に適した左官ブラシ。
スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。
別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。
毛色黒
型式左官
種類刷毛
材質(毛)馬毛(天尾)
主な用途左官用
RoHS指令(10物質対応)対応
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)鋼
材質(柄部)天然木
穴径(Φmm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽でローラー使用に便利です。少量の塗料でもローラーに含ませやすく、ネットなども不要です。小面積の塗装に材料を無駄なく使え便利です。
用途水性、油性塗料、ニス、接着剤など
材質PP
色黒
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
種類刷毛
主な用途ニス用
毛色白色
仕上げ塗装に最適な建築用の最上級品です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。
広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。
水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。
低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。
タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル
サイズレギュラー
筒径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
持ち手がコテの中心にあるので、力を均等に加えやすい!。一度に伸ばせるパテの量が多く、作業性UP!。ヘラよりネタを多く乗せられる為、スピードUPと腕の負担が軽減されます!。細かい所はヘラでベタ面はコテで使い分けます。
用途パテ塗り作業などに。
コンパクトで安定感に優れたポリ下げ缶「さげっと」にぴったりサイズのタッチアップセパレート内容器です。
内容器が独立しているので個々に取り換え可能となっております。
型式大
寸法(Φ×高さH)(mm)75×182
1個
¥359
税込¥395
欠品中
薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。
用途建築・塗装用
材質アルミ
刃厚(mm)約0.4
材質(柄部)合板+アルミ
材質(ヘラ部)ステンレス
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
幅(mm)75
材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
全長(mm)185
仕様平刃
空気消費量(L/min)220
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。
スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。
柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。
材質柄/木製、スキージー部/ウレタン
色青
硬度70~75
ゴム厚(mm)9
軽量でコンパクトな小回りのきくミニポリッシャー。小面積作業に最適です。
用途ミニポリッシャー。マイカーのワックスがけに、床や家具などのつや出しに。
仕様マジック式
型式729-OT-MPS
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
寸法(Φmm)75
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
耐候性に優れております。
外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
丈夫なクラフト紙を使用しています。
飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。
用途建築塗装用養生
厚さ(mm)0.09
長さ(m)35
テープ幅(mm)15
基材和紙
材質(シート)クラフト紙
粘着剤ゴム系
伸び(%)2.8
研磨落ちしない!
折っても割れない!
薄くてコンパクトなので、邪魔にならない!(厚さわずか1ミリ)
熱プレスを加え平滑性をだしているため、シートに比べて面で削れるので深いスクラッチが入らない。
密度の高い不織布繊維が適度なクッション性を生み、平滑な研磨面は深いスクラッチが入らず、より均一な表面研磨が可能です。
用途木部・金属のバリ取りなどに
材質ナイロン不織布(研磨粒子付)
厚さ(mm)1
寸法(mm)75×115
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
耐候性に優れております。
外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
丈夫なクラフト紙を使用しています。
飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。
用途建築塗装用養生
厚さ(mm)0.09
長さ(m)35
テープ幅(mm)15
基材和紙
材質(シート)クラフト紙
粘着剤ゴム系
伸び(%)2.8
防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
形状角
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
長さ(mm)75
刃幅(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
軽量でコンパクトな小回りのきくミニポリッシャー。小面積作業に最適です。
用途ミニポリッシャー。マイカーのワックスがけに、床や家具などのつや出しに。
仕様マジック式
型式728-OT-MPS
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2100
寸法(Φmm)75
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード