ペイントポケット製法により、含み・吐き出し・洗浄性が格段にアップ。
用途防水剤・トップコート塗布。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途防水材用/トップコート塗布用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
防水材や床塗料を塗布するときに移動が自由で楽々。ストッパー付きだから勝手に転がる心配がない。移動時に缶がズレないようにピッタリ設計。
用途石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。
材質ステンレス
寸法(mm)260×260×110
質量(kg)約1.5
タイプ縦設置用
勾配角度平均20度(4寸)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
材質ポリエステル
サイズスモール
適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など
筒径(Φmm)17
適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。
材質接着剤塗布用ウール
サイズレギュラー
筒径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に
サイズ(inch)7
筒径(Φmm)27
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
材質ポリエステル
適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など
サイズミドル
適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
関連キーワード