22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造上塗用 筋違 黒
RoHS
長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する1本です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 毛色黒色 形状筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大塚刷毛製造上塗用 寸筒 黒
RoHS
高級馬毛使用の人気商品です。 含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
形状寸筒 サイズ(号)16 毛丈(mm)66 毛色黒色 玉厚(mm)33 種類刷毛 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途合成樹脂用 板幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の厚口の刷毛です。 塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途ラック・ニス用・建築塗装・工業塗装 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作された中長中厚タイプの刷毛です。塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上があり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
用途ラック・ニス用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造上塗用 筋違 赤
RoHS
厳しいプロの要望に応え信頼と支持を集める、刷毛のベストセラー 腰があり耐久性に富む、”ヤンオ”と、毛先が細くしなやかな”花細”2種類の原毛を使用しています。
用途塗装・ペイント・油性・溶剤・上塗 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途塗装用 毛色赤色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造マル撰 上塗用 筋違 黒
RoHS
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント 毛色黒色 形状筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造上塗用 筋違 赤
RoHS
厳しいプロの要望に応え信頼と支持を集める、刷毛のベストセラー 耐水性に富み、尾毛よりも柔らかい馬のタテガミ”振毛”を原料に作られています。
用途塗装・ペイント・油性・溶剤・上塗 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)37 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途塗装用 毛色赤色 玉厚(mm)16 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

大塚刷毛製造上塗用 寸筒 赤
RoHS
高級馬毛使用の人気商品です。●含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。●伝統の技と情熱の結晶、熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。●厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
用途最高級塗装用・ペイントに。 形状寸筒 種類刷毛 サイズ(号)16 毛丈(mm)66 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途塗装用 毛色赤色 玉厚(mm)33 板幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

大塚刷毛製造上塗用 長柄 黒
RoHS
高級馬毛使用の人気商品です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違(長柄) サイズ(号)5 毛丈(mm)28 毛色黒色 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
3日以内出荷

大塚刷毛製造マル撰 上塗用 長柄 黒
RoHS
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 高級刷毛に使用される山羊の尾の毛”黒ヤンオ”を使い、腰があり耐久性に富んだ刷毛です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント サイズ(号)5 毛丈(mm)28 毛色黒色 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途塗装用 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

大塚刷毛製造マル撰 上塗用 寸胴 黒
RoHS
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 馬の尾の産毛である天尾を使用しており、耐久性・弾力性に優れた最高級品です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント サイズ(号)16 毛丈(mm)66 毛色黒色 玉厚(mm)33 種類刷毛 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途塗装用 板幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
1パック(2本)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイル サイズスモール 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造 動画あり
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイル サイズミドル サイズ(inch)7 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●ダメ込みから中塗り、上塗りまで使える万能タイプ。 ●毛材には腰があり耐久性に富んだ山羊の尾の毛と、白毛製品に腰を与えるのに使用される山羊の脇腹の毛の2種類を使用しています。
形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)混毛(ヤンオ・スペシャル) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装下地・ALC 板・モルタル・壁用充てん剤使いやすい水性タイプ(アクリルエマルジョン系)の一液乾燥型充てん剤で、乾燥後も柔軟性があり完全乾燥後は水性塗料の上塗りがきれいに仕上ります。黒ずみ・ベタ付きの原因となる可塑剤を、全面的にカットしました。ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F★★★★適合。
用途目地・壁のクラック補修。柱と壁・天井と壁の隙間の充填。窓廻りの隙間の充填。 内装のひび割れ補修。クロスの継目処理などに。 ホワイト 仕様一液乾燥硬化型・水性タイプ/アクリルエマルジョン系シーリング材/ノンブリードタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(330mL×10本)ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の刷毛です。塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
用途ラック・ニス用 玉厚(mm)10 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途ラック用/ニス用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造タフローラー スモール
RoHS
防水塗装に求められる耐溶剤性に特化したローラー。下塗りから上塗りまで使用可能な万能型タイプで、トルエン・アセトンに対応しており、強溶剤での洗浄も可能です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)13 材質ポリエステル 適合塗料ウレタン防水 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造桂 筋違 白
RoHS
ネタの含みが良く、中塗り・上塗り用に最適な合成樹脂塗料用。
用途合成樹脂塗料用 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白ヤンオ) 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造白鶴 筋違 白
RoHS
溶剤型塗料に幅広く対応しており、作業性に優れ、上塗り用として最適です。
用途溶剤系の合成樹脂塗料用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造マル撰 筋違 黒
RoHS
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 馬の尾の産毛である天尾を使用しており、耐久性・弾力性に優れた最高級品です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)50 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)24 板幅(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

毛が開きやすく吐き出し良好、立毛性に優れ、凹凸面にも入り込みやすい新ローラーが誕生!。含んだ塗料をしっかり吐き出すため、軽くて長時間の使用でも疲れにくい。水性・弱溶剤対応、無期塗料やシリコン樹脂塗料でも塗布量を確保しやすく、各種下塗り素材にも対応可能。塗料をしっかり吐き出し軽い使用感で優れた性能を発揮します。
用途凹凸面用 適合【塗面】スタッコ・リシンなどのモルタル面模様の大きいサイディングボード、凸凹模様の外壁 形状スモール 適合塗料無機塗料/微弾性塗料/シーラー/上塗りシリコン/ウレタン塗料/サンディング用サフェーサー/クリアー 筒径(Φmm)17 適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
1本
529 税込582
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)