極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
毛丈(mm)13
材質ポリエステル
適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)
サイズスモール
毛丈中毛
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
薄いながらも伸縮性が高く、テープを剥がす際に切れにくい基材を採用。被着体に良く馴染み見切りがシャープで仕上がりがとても綺麗です。
重ね貼りにも優れ、テープ背面に塗料が密着しやすいのでテープを剥がすときに塗料が飛散しません。
特殊基材の和紙テープで、比較的水にも強いテープです。
用途建築用、塗装、養生、マスカー
タイプショートタイプ
テープ幅(mm)21
材質(シート)ポリフィルム(コロナ放電処理)
テープ種類特殊和紙(EXPP)
シート長さ(m)25
根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。
耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した刷毛。
腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズに。
用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに
形状筋違
毛丈(mm)約47
材質(毛)豚毛
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイル
サイズスモール
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
気泡が入りにくい特殊素材で、ボディーにピタッと貼れてスッと剥がせる、微粘着剤付色調サンプル塗装用フィルム。
厚さ0.05mm、特殊表面加工により塗料が剥がれにくく作業性良好、色調作業の効率化に貢献します。
型式BDF-50
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)110×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
塗装下地・ALC 板・モルタル・壁用充てん剤使いやすい水性タイプ(アクリルエマルジョン系)の一液乾燥型充てん剤で、乾燥後も柔軟性があり完全乾燥後は水性塗料の上塗りがきれいに仕上ります。黒ずみ・ベタ付きの原因となる可塑剤を、全面的にカットしました。ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F★★★★適合。
用途目地・壁のクラック補修。柱と壁・天井と壁の隙間の充填。窓廻りの隙間の充填。
内装のひび割れ補修。クロスの継目処理などに。
色ホワイト
仕様一液乾燥硬化型・水性タイプ/アクリルエマルジョン系シーリング材/ノンブリードタイプ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
手切れ性の良い和紙テープを使用したマスカーです。
被着体への着きが良く、はがしがスムーズかつ糊残りが少ないテープを使用。
布テープに比較してテープが薄い為、見切り性能が良くきれいな直線を出せます。
テープ背面への塗料の密着性が良く、フレーキングしにくく、耐候性、耐熱性に優れた粘着剤を採用。
広い現場でも必要な長さにカットして使える35M巻き。
用途建築塗装用
長さ(m)35
テープ幅(mm)20
基材和紙
テープ地色青紫
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
テープ種類和紙テープ
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
伸び(%)5
引張強度(N/15mm)51
粘着力(N/10mm)2.1
極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
材質アクリル
サイズミドル
毛丈(mm)13
サイズ(inch)7
適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)
毛丈中毛
筒径(Φmm)27
適合塗材コンクリート、モルタル
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイル
サイズミドル
サイズ(inch)7
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ
筒径(Φmm)27
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
水性塗料を塗装しても粘着・汚染がない!ウレタン系シーリング材から、ブリード(黒ずみ・ベタツキ)の原因となる可塑剤を全面カットし水性化した『外壁専科』。
水性のため非常に使いやすく、火気の心配や毒性がなく、湿潤面への施工もできます。
また、アクリル系シーリング材に比べ硬化が早く、目ヤセも少なく目立ちません。硬化後はゴム弾性に富み、ブリードの心配がまったく無い理想の材料です。
ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F ★★★★適合。
補修後パテ仕上、塗装修理が可能。 磨きを仕上をすれば金属のような光沢が得られる。 耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ機械加工が簡単です。
仕様水性ウレタン系シーリング材/ノンブリードタイプ
色ホワイト
適合規格JIS F ★★★★
危険物の類別非危険物
全国マスチック事業協同組合連合会のもとで施行されている特許マスチック工法用として、マルテー大塚が開発した唯一の指定品です。特許マスチック工法。コンクリート・PC板を、吹付けに頼らず独特の塗材を一段塗りで厚付けして仕上るローラー工法。周囲への塗料飛散による材料ロスと環境汚染がなく、養生も簡単です。
材質ポリウレタンフォーム
厚さ(mm)36
目の粗さ標準目
小径(Φmm)55
大径(Φmm)88
適合塗材コンクリート・PC板塗装
適合ハンドル砂骨・マスチック・カプセル兼用ワンタッチ ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。
耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した厚口タイプの専用刷毛。
腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズ。
用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに
形状筋違/厚口
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用
毛色白毛
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード