鋼板下地専用ダイヤチップが刃の深入りを防ぎ、鋼板の塗膜をスムーズにはく離、作業効率が飛躍的に向上します。背面には騒音吸収ファイル付きで、作業音を低減させます。直径60Φの狭小部に対応。ショックアブソーバ付きです。
用途ウレタン塗膜・フタル酸塗膜・フッ素塗膜・エポキシ塗膜・塩化ゴム塗膜剥離などに。
仕様静音タイプ
外径(Φmm)92
チップ数6
接続サイズ(ネジ)M10
1枚
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
フィルム部分に酸素指数26以上の難燃フィルムと、難燃パイオランテープを使用した難燃性養生品。火が燃え広がりづらい自己消火機能を発揮し、「オール難燃」を実現。火災の恐れのある(有機溶剤・塗膜剥離剤等を使用する)場合の養生に適しています。
用途養生・マスカー・塗装・内装
高さ(mm)300
テープ幅(mm)25
テープ種類難燃パイオラン
シート長さ(m)25
シート厚さ(mm)0.3
ビル補修・解体工事に最適!
小型から大型まで充実の付属チスで用途が拡大。
軽量・小型で振動・衝撃も少ないコーキングチッパーです。
小型・軽量で振動・衝撃による疲労感も少なく作業性は大幅に向上します。
チスの脱着はワンタッチ式で簡単。
用途カーテンウォール・PCパネル・打継・サッシュまわりなどのコーキング部のハツリ・剥離作業に、弾性タイル等の塗膜剥離作業などに
セット内容本体×1台、チス×6本(7mm幅×2本、12mm幅・15mm幅・50mm幅・80mm幅×各1本)、ブルポイント×1本、手元ホース20cm×1本、収納用スチールケース×1個
質量(g)800
タイプエアー式コーキングチッパーセット
長さ(m)177
打撃数(min-1[回/分])5500
空気消費量(L/min)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。
用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。
仕様厚膜タイプ
外径(Φmm)92
チップ数9
接続サイズ(ネジ)M10
1枚
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
弾性塗膜のはく離が驚くほど早い・簡単・きれい。従来品より広いチップで、はく離スピードがさらにアップ。一般塗膜用弾だんホイール。従来品に比べチップの配置を変更し、より確実に厚膜塗膜をスピーディーにはく離します。
用途弾性タイル・ウレタン塗膜・塩ビ系塗膜・アクリル系塗膜・エポキシ塗膜・接着剤などに。
仕様ノーマルタイプ
外径(Φmm)92
チップ数6
接続サイズ(ネジ)M10
1枚
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。背面には、騒音吸収フィルタで耳障りな周波数帯域をカットします。
用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。
仕様厚膜静音タイプ
外径(Φmm)92
チップ数9
接続サイズ(ネジ)M10
1枚
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
マルテーオリジナル 鉄ササラ!!。取りづらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に最適!。ボルト・リベット周りの掻き出しに最適!!。先端が広がって目詰まりしない!。細かい隙間や溜まった塗膜の掃き出しも可能!!
用途ボルト・リベット周りの掻き出しに。取りずらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に。
材質【ワイヤー】ステンレス【持ち手】木
寸法(mm)【ワイヤー】Φ1.2×100【持ち手】90
質量(g)70
1本
¥3,999
税込¥4,399
3日以内出荷
関連キーワード